グリースガン :「グリス注入器」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「動作方式」から絞り込む
エアー式(1)
こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
動作方式エアー式
仕様連続吐出
トラスコ品番125-2341
質量(kg)1.9
容量(g)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600
ノズル径PT1/8
吐出量25mL/10秒
吐出圧力(MPa)最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2]
ノズルA403(長さ170mm)
エアー接続口ハイカプラ20PM
エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]
適合グリースちょう度No.1
危険物の類別非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ジャバラ式カートリッジ・手詰の兼用タイプです。ハンドルの長さを調整可能です。片手操作と両手操作で最高吐出圧を変えることができます。ハンドルが収納できます。
用途ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。
付属品ホースノズル
トラスコ品番237-2018
長さ(mm)380
幅(mm)153
吐出量(1回)0.7g
最大吐出圧力(MPa)片手25/両手31
吐出量(mL/ストローク)0.7
ホース長さ(mm)457
危険物の類別非危険物
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
エンジンオイル・ギヤオイル・作動油などに使用可能です。
用途自動車整備工場、製造工場に
高さ(mm)1175
作動圧力範囲(MPa)0.15~1.0(エア)
危険物の類別非危険物
『グリース用注入器』には他にこんなカテゴリがあります
- グリースガン
- グリースポンプ
- グリース自動給油機
- グリース用注入器用交換部品
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。