Bluetoothアダプタ :「bluetooth 送受信機」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「Bluetooth」から絞り込む
5.3(1)
送信も受信もコレ1台。テレビの音を送信。有線のお気に入りスピーカーやヘッドホンへ受信。Bluetooth非対応機器を簡単にワイヤレス化。
仕様●検索デバイス名:A-S TR-01●同時接続台数:1台 付属品USB Type-C充電ケーブル、 オーディオケーブル Φ3.5mm 使用温度範囲(℃)約0~35 電源DC 3.7V 内蔵リチウムポリマー充電池 500mAh 本体質量(g)約22 接続3.5mmイヤホンジャック入出力 連続使用時間(時間)約10(使用状況・環境条件により異なることがあります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×1.7×5.1 充電時間(時間)約2(充電機器により異なることがあります) 伝送距離(m)最大約10(使用環境によって異なります) BluetoothBluetooth標準規制 Ver.5.3、class2 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402GHz~2.480GHz) 対応プロファイルA2DP
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷