ドキュメントスキャナ :「a3サイズ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超コンパクトサイズに折りたためる!スキャナ本体を非常にコンパクトに折りたたむことができます。カバンやデスクへの収納や持ち運びの際に非常に便利です。最大A3サイズのスキャンが可能。コンパクトながらA3サイズの用紙をスキャンすることができます。LED、オートフォーカスボタン搭載。スキャナ本体にLEDの調整ボタンとオートフォーカスボタンを搭載。スキャン対象物を照らし、綺麗にスキャンすることができます。WEBカメラとしても使える。スキャナだけでなくWEBカメラや書画カメラのように使えます。カメラの確度を自由に変えれるので手元を映したり、顔を映したり用途によって使い分けが可能です。複数のモードで様々な用途で使える一般的な用途の写真、紙の資料などのスキャンに加え、送り状のバーコードをスキャンしてリスト化、OCR機能、動画の作成など様々なことがこれ1台で可能です。
仕様●スキャンモード:クイックスキャン、ドキュメント、写真、バーコード
セット内容製品本体、A3スキャンガイドシート、USSBケーブル、ポーチ
電源USB給電
対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15
センサーCMOS
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
原稿サイズ最大440×330(A3)
解像度最大3840×2880 @15fps
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
本がスキャンできるスキャナー。
本を破ることなくきれいにスキャンできます。
A3サイズに対応しています。
CCDセンサーを使用しています。
仕様スキャン速度:2.48秒(カラー、300dpi、A3サイズ)2.10秒(グレースケール・モノクロ、300dpi、A3サイズ) ブックエッジ:2mm 読み取りセンサー:CCD スキャン可能サイズ:最大304.8×431.8mm(12×17インチ、A3サイズ) スキャンモード:カラー/入力48ビット、出力/24ビットグレースケール/入力16ビット、出力8ビットモノクロ/1ビット 一日の推定処理枚数:5,000枚まで※状況によって異なります。動作時/36W待機時/8W
セット内容USBケーブル(ケーブル長/約138cm)、ACアダプタ(ケーブル長/約183cm)、専用ソフト
電源ACアダプタ 24V/1.7A
光源LED
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換)
解像度解像度 (オプティカル)/600dpiハードウェア解像度/600×1200dpi
プロトコルTWAINをサポート
取扱説明書あり(付属ソフト内)
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
最大1200dpiの高解像度でのスキャンが可能です。
A3用紙1枚を約4秒で快速スキャンできます。※200dpiの解像度の場合です。
OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。
ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。
仕様スキャン可能サイズ:約W304×D426mm(11.98インチ×16.8インチ) スキャン速度:約8秒(200dpi、A3サイズスキャン時) 環境条件(結露なきこと):動作温度 10℃~35℃ 動作湿度10%~85% 読み取りセンサー:カラーコンタクトイメージセンサー(CIS)
セット内容USBケーブル、ACアダプタ、CD-ROM
タイプA3フラットベッド
光源3色LED
インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
解像度1200dpi×1200dpi
オートパワーオフ15分
保存形式BMP/PNG/JPEG/PDF/TIF/Multi-page PDF/Multi TIF
プロトコルTWAIN/WIA
取扱説明書日本語取扱説明書あり
色深度カラー(48bit・24bit)、グレースケール(16bit・8bit)
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
『スキャナー』には他にこんなカテゴリがあります
- ドキュメントスキャナ
- フラットベッドスキャナ
- フィルムスキャナ
- スタンド型スキャナ
- スキャナー関連品
- 3Dスキャナー
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。