ドキュメントスキャナ :「レターサイズ 用紙」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体重量約270gの軽量・コンパクト設計。置き場所を選ばず、持ち歩きにも便利なモバイルスキャナー。スイッチ類やパネルなど操作部分をまとめて一ヶ所に配置した、操作性を配慮したデザイン。また、フタの開け閉めなどの可動部分がなく、壊れにくいデザインです。A4カラー・モノクロともに5.5秒/1枚の高速スキャン。AFM(オートフィーディングモード)搭載で、原稿の継ぎ足しスキャンも可能。A4サイズまでの定型用紙はもちろん、保険証、免許書などのカード類、レシート類、薄い伝票類、検査結果などの長尺紙まで幅広い原稿に対応。
仕様●走査・動作方式:シートフィード●センサ(スキャン方式):カラーCIS×1●対応解像度:光学解像度:600dpi×600dpi、読み取り解像度:50~1200dpi(1dpi刻み)●読取速度:モノクロ:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)、カラー:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)●階調:RGB各色16bit入力/8bit出力●原稿サイズ(最大):A4●原稿サイズ(その他):USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×1828.8mm)●インターフェース:Hi-Speed USB●筐体:シートフィード型●添付ソフト:ソフトウェアCD-ROM●対応格納方式:出力フォーマット:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windowsのみ)、PDF、PNG●本体サイズ(H×W×D):H33.8×W272×D47mm(突起物・ゴム足含まず)●本体重量:約270g●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180918●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 エコマーク認定認定 アズワン品番68-4216-60 エコマーク認定番号18 155 030
1台
21,980 税込24,178
13日以内出荷

写真を手間なく、きれい、高速にスキャンするシートフィードタイプの新しいA4フォトグラフィックスキャナー。従来のスキャナーのようにガラス面に写真を並べる手間をかけることなく、フィルム1本分(36枚)の写真を一度にセットできるので、たくさんある紙焼き写真をあっという間に読み取り完了。また、提携サイズ(L判/KG/2L判)だけでなく、8×10、パノラマ、ポラロイド写真のスキャンにも対応しているので、一般的に個人が保有している写真タイプ/サイズのほとんどがスキャン可能です。フォト専用アプリケーション「Epson FastFoto」を用意。わかりやすいUIとステップで、写真を手間なく・簡単にスキャン可能です。写真だけでなく、文書から名刺・はがき・レシートまで様々な原稿をスキャン可能。日常の紙原稿もスキャンできるので、データでの共有や保管スペースの削減に活躍します。
原稿サイズ<写真>:8x10インチ、パノラマ写真(含:長尺):8.5x36インチ<ドキュメント>:A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時) センサーカラーCIS×2 色(本体) 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り 解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】Epson FastFoto使用時:300dpi / 600dpi / 1200dpi、Epson ScanSmart使用時:50~1200dpi (1dpi 刻み) 読み取り速度【モノクロ】ー、【カラー】0.30msec/line(300dpi)、0.62msec/line(600dpi)、【ADF/カラー】<片面>写真:80枚/分 ドキュメント:45枚/分<両面>写真:160枚/分 ドキュメント:90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】ー 読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取り インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n 給紙容量【ADF】<写真>L判、KG、2L判:36枚<ドキュメント>100枚(80g/m2紙) ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN) フォーマット形式(出力)Epson FastFoto使用時:JPEG、TIFF 、ScanSmart使用時:JPEG、PDF 電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W)USB接続動作時:約17、Wi-Fi(R)接続動作時:約18 外形寸法(mm)296×169×176 質量(kg)約3.7 付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリアシート(1枚)、クリーニング用クロス(1枚) 規格国際エネルギースタープログラム適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 仕様【最大有効領域】<写真>最大:215.9×914.4mm(8.5×36インチ)<ドキュメント>最大:215.9×6096mm (8.5×240インチ) エコマーク認定番号18 155 058
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

省スペースで多様な用紙対応力を実現した、コンパクトモデル。スキャンした原稿をスキャナー本体上部に排出するので、設置スペースが限られたカウンターや狭いデスクでも効率的に作業できます。スキャナーをストレート姿勢にすると、身分証などのプラスチックカードやパスポート(別売のパスポートキャリアシートが必要)の手差しスキャンに対応します。大判原稿も二つ折りにして(別売のキャリアシートが必要)読み取り可能です。
仕様●搭載センサー:カラーCIS×2●最大有効領域:最大:215.9×3048mm(8.5×120インチ)●読み取り階調:RGB各色10bit入力/8bit出力●スキャナードライバー(TWAIN):Epson Scan 2●出力フォーマット:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PDF、PNG、ADF:○ 付属品USB2.0 TypeA-Cケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、セットアップガイド、保証書 幅(mm)296(収納時)・296(Uターン姿勢・ストレート姿勢)[使用時(最大)] 型式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 質量(kg)約1.8 高さ(mm)125(収納時)・293(Uターン姿勢)・234(ストレート姿勢)[使用時(最大)] 奥行(mm)104(収納時)・201(Uターン姿勢)・276(ストレート姿勢)[使用時(最大)] 電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター) 消費電力(W)[USB接続時]動作時:約10、レディー時:約3.3、スリープモード時:約1.0、電源オフ時:0.1以下/[Wi-Fi(R) 接続時]動作時:約11、レディー時:約3.7、スリープモード時:約1.4、電源オフ時:0.1以下 エコマーク認定認定 光源RGB3色LED 原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×3048mm)、A3/B4(二つ折り、キャリアシート使用時) 電源周波数(Hz)50/60 解像度光学:600dpi×600dpi(主走査×副走査)、読み取り:50~1200dpi(1dpi刻み) 使用環境温度(℃)動作時:5~35、保管時:-25~60 関連規格グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、国際エネルギースタープログラム適合/高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB 使用環境湿度(%)動作時:15~80(非結露)、保管時:15~85(非結露) インターフェイス標準:USB2.0(High-Speed)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/k/v/r 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り エコマーク認定番号22 155 049
1台
34,980 税込38,478
8日以内出荷

仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2 セット内容USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 寸法(mm)最大有効領域:215.9×6096(8.5×240インチ) 質量(kg)約3.7 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 外形寸法(mm)296×169×176 電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W)動作時:約11 適合規格国際エネルギースタープログラム エコマーク認定認定 センサーカラーCIS×2(搭載) 読取【ADF】両面同時読み取り 原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)※A3/B4(キャリアシート使用時) 解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取) フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG 給紙容量【ADF】50枚(80g/m2紙) 色(本体) 読み取り速度【ADF/カラー】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【ADF/モノクロ】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【モノクロ】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)、【カラー】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi) インターフェイスUSB 3.0(Super Speed) 表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り エコマーク認定番号20 155 014
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

PCレスでスキャンから保存・転送まで完結。認証スキャンにも対応したネットワーク共有モデル。両面同時読み取りにも対応し、1分間にA4原稿で45枚/90面の高速スキャンを実現。1度に100枚の原稿をセット可能で、業務効率アップにつながります。
原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時) センサーカラーCIS×2 色(本体) 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー(PCレス機能あり) 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り 解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】50~1200dp(i 1dpi刻み) 読み取り速度【モノクロ】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)、【カラー】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)、【ADF/カラー】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi) 読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取り インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TIEEE802.11a/b/g/n/ac 給紙容量【ADF】100枚(80g/m2紙) ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN) フォーマット形式(出力)JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PDF、PNG 電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W)動作時:約15 外形寸法(mm)296×212×217(給紙トレイ装着) 質量(kg)約3.7 付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード(100V用)、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 規格国際エネルギースタープログラム適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 仕様【最大有効領域】最大:215.9×6096mm(8.5×240インチ) エコマーク認定番号21 155 023
1台
87,980 税込96,778
翌日出荷

仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2 セット内容電源コード、電源アダプター、USB3.0ケーブル、ソフトウェアCD-ROMセットアップガイド、保証書 寸法(mm)最大有効領域:215.9×6096(8.5×240インチ) 質量(kg)約3.7 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 外形寸法(mm)296×169×176 電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W)<USB接続時>動作時:約11<Wi-FiR接続時>動作時:約12 適合規格国際エネルギースタープログラム エコマーク認定認定 センサーカラーCIS×2(搭載) 読取【ADF】両面同時読み取り 原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)※A3/B4(キャリアシート使用時) 解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取) フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG 給紙容量【ADF】50枚(80g/m2紙) 色(本体) 読み取り速度【ADF/カラー】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【ADF/モノクロ】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【モノクロ】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)、【カラー】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi) インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n 表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り エコマーク認定番号20 155 014
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

『スキャナー』には他にこんなカテゴリがあります