テレビ本体 :「電池 単4」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書
最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉
機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)
接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1
スピーカーフルレンジ×2個
画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)
TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2
アンプタイプデジタルアンプ
43V型ハイビジョン液晶。USB外付けハードディスク(別売)対応
用途アクオス(AQUOS) 43V型 ハイビジョン液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 一人暮らし 新生活 チューナー フルハイビジョン 43インチ
付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
質量(kg)8.4(スタンド取付時:8.7)
消費電力(W)約72
幅(cm)スタンド:71.4
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97.1×9.1×57.1、(スタンド取付時:97.1×24.5×63.2)
画面サイズ43V型
OSGoogle TV
画素数1920×1080
年間消費電力量(kW)71h
待機時消費電力(W)0.5
TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
4Kダブルチューナー内蔵(裏録対応)のスタンダードモデル・4K放送を視聴しながら、USB外付けHDDに別チャンネルの4K放送を裏録画できる。照明や外光の映り込みを抑える「4K低反射パネル」搭載。色鮮やかな色彩でリアルな表現「リッチカラーテクノロジー」採用。シンプルリモコン&メニューでかんたん操作を実現
仕様2画面機能:非対応 3D:3D非対応 Amazon Prime Video対応:非対応 DAZN対応:非対応 Disney+対応:非対応 DOLBY ATMOS:非対応 DOLBY VISION:非対応 dアニメ対応:非対応 Hulu対応:非対応 LAN:有線
付属品テーブルスタンド(組立式)リモコン単4形乾電池(2個)転倒用防止ベルト一式取扱説明書保証書
消費電力(W)約243
本体質量(kg)22.5
入力端子HDMI×4、AV入力×1(3.5ミニジャック)
画面サイズ65V型
出力端子デジタル音声出力(光)端子(角型)、ヘッドホン端子
パネル4K液晶
チューナー数BS 4K・110度CS 4Kチューナー:2 BS 8Kチューナー:0 BS・CSデジタルチューナー:2
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
USB外付けハードディスク(別売)対応。HDR映像対応
用途アクオス(AQUOS) 液晶テレビ 外付けHDD対応 4Kダブルチューナー 低反射
付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
OSGoogle TV
待機時消費電力(W)0.5
TVチューナーBS 4K・110度CS 4K、地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
USB外付けハードディスク(別売)対応。直下型LEDバックライト搭載。映り込みを抑えて見やすい低反射パネル
用途アクオス(AQUOS) 43V型 液晶テレビ 外付けHDD対応 ダブルチューナー 一人暮らし 新生活 チューナー フルハイビジョン 43型 43インチ
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)
質量(kg)スタンド取付時:8.7
消費電力(W)約70
本体質量(kg)8.4
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンド取付時:97.1×24.5×63.2
画面サイズ43V型
画素数1920×1080
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)97.1×9.1×57
年間消費電力量(kWh/年)69
待機時消費電力(W)0.5
TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
65V型4K液晶テレビ。USB外付けハードディスク(別売)対応
用途アクオス(AQUOS) 65V型 4K 液晶テレビ Google TV 外付けHDD対応 4Kテレビ 新生活 4Kチューナー UHD 65インチ
付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
質量(kg)22(スタンド取付時:22.5)
消費電力(W)約177
幅(cm)スタンド:134.1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)146.2×8.5×85、(スタンド取付時:146.2×28.9×92)
画面サイズ65V型
OSGoogle TV
画素数3840×2160
年間消費電力量(kW)152h
待機時消費電力(W)0.5
TVチューナーBS 4K・110度CS 4K、地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
黒の締まりと高コントラストな映像を実現、4K倍速ハイグレード。
付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書
動画倍速液晶
画素数3840×2160
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2
アンプタイプデジタルアンプ
グリーンマーク認定
高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書
最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉
機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード)
接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1
スピーカーフルレンジ×2個
画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素)
省エネ基準達成率(%)1
TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2
アンプタイプデジタルアンプ
テレビ本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。