ヘッドホン/イヤホン/マイク :「AV 20」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス無指向性テーブルトップマイクロフォン。1.9GHz帯のDECT方式を採用。1台を複数の話者で共用する用途に向いた無指向性。専用Li-ionバッテリーによる連続運用時間は最大約20時間。充電ステーションに設置や、USB-Cポートによる個別の充電に対応。Muteとバッテリー残量のLED表示搭載。
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

ワイヤレス15cm/30cmグースネックマイクロフォン。1.9GHz帯のDECT方式を採用。長さを15cmと30cmから選べるグースネック型。専用Li-ionバッテリーによる連続運用時間は最大約20時間。充電ステーションに設置や、USB-Cポートによる個別の充電に対応。Muteとバッテリー残量のLED表示搭載。
1個
84,980 税込93,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス指向性テーブルトップマイクロフォン。1.9GHz帯のDECT方式を採用。話者ごとに個別に配置する用途に向いた単一指向性。専用Li-ionバッテリーによる連続運用時間は最大約20時間。充電ステーションに設置や、USB-Cポートによる個別の充電に対応。Muteとバッテリー残量のLED表示搭載。
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

2色のカラーバリエーション、アクティブノイズキャンセリング、音量に応じて音のバランスを最適化するリスニングケアアドバンスド、アンビエントサウンド(外音取込機能)を搭載したワイヤレスヘッドホン
仕様リスニングケア(アドバンスド)、ゲーミングモード、アンビエントサウンド、アクティブノイズキャンセリング(アドバンスド)、リスニングオプティマイザー、通話機能、音声操作(Siri/Google Assistant)、アプリ操作 付属品USB給電ケーブル(20cm/タイプA→タイプC), 航空機用プラグアダプター, 3.5mmステレオミニプラグケーブル(1.2m), キャリングケース, ユーザーガイド(基本編), 安全上のご注意 型式密閉型/オーバーイヤー 質量(g)335 口径(Φmm)ドライバー:40 再生周波数帯域(Hz)8~20000(有線接続時) 充電時間(時間)約3.5、再生可能時間:最大32 端子3.5mmステレオミニ (電源オン: ANCキーにてアンビエントサウンド・ノイズキャンセリング切替可) (電源オフ: ドライバーダイレクト) Bluetoothバージョン:V5.2、対応プロファイル:A2DP, AVRCP, HFP, HSP、対応コーデック:SBC, AAC, Qualcomm(R) aptX(TM) Adaptive、対応コンテンツ保護:SCMS-T、無線出力:Class2、最大通信距離:10m (障害物が無いこと)、ペアリング登録可能台数:7台
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドフォン。 ・電子楽器の音色を忠実に再現。フラットな音質で心地よく快適に演奏できる楽器用オープンエア型モニターヘッドフォン。
付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ) コード長さ(m)2 本体質量(g)163(ケーブル含む) 再生周波数帯域(Hz)20~20000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類左側片出し インピーダンス(Ω)48 最大入力(mW)1000 音圧感度(dB)101 イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

付属品6.3mmステレオ標準プラグ変換アダプター、3.0mストレートケーブル(脱着式)、キャリングバッグ(ナイロン) 質量(g)245 形式密閉型 オーバーイヤー ケーブル長(m)【ストレート】3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×203×88 再生周波数帯域(Hz)20~20000 端子【ステレオミニプラグ】3.5、【ステレオ標準プラグ】6.3 インピーダンス(Ω)51 ドライバーユニット(Φmm)40 最大入力(mW)1600 音圧感度(dB/mW)100 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
19,900 税込21,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)ヘッドホン
本格的な音質が楽しめるコンパクト&シンプルヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW 付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)133(ケーブル含む) ケーブル長(m)2.0(両出し) 口径(Φmm)ドライバー:38 プラグ(mm)3.5ステレオミニ+6.3変換ステレオプラグ インピーダンス35Ω 再生周波数帯域(Hz)20~20000
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドホンのコードのわずらわしさから解放してくれる楽器用ステレオ・ワイヤレス・ヘッドホン。Bluetooth機能付きで楽曲とのセッションも可能。超低遅延で遅れを感じることなく演奏できます。楽器演奏の為の専用設計。心地良い装着感のセミオープンバックデザイン。Bluetooth(R)で音楽プレイヤーデバイスと接続可能。9時間連続再生
仕様●DC IN:トランスミッター:USB Type-C (USB1.1)●アクセサリー:オーディオケーブル:3.5 mm ステレオミニケーブル(2m) + 6.35 mm 変換プラグ●アクセサリー:USB ケーブル:Type A to C, USB1.1●アクセサリー:USB パワーアダプター:ACアタッチメントプラグ付き●インプット端子:トランスミッター:3.5 mm ステレオミニジャック●システム遅延:4 msec以下●デジタルフォーマット:独自方式(24bit相当)●ドライバー:ダイナミック/ 40.0 mm●ヘッドホンタイプ:オーバーイヤー●折り畳み / 回転:✖ / 〇●有線入力端子:3.5 mm ステレオミニジャック●無線周波数滞:2.4 GHz●電池持続時間(連続再生時間):約9時間 型式セミ-オープンバック型 質量(g)315、トランスミッター:400 周波数特性20 Hz - 20 kHz 最大消費電力(W)トランスミッター:2.55 (5.1 VDC × 500 mA) 動作温度0 to +40 ℃ 充電時間(時間)フル充電:約3 BluetoothBluetooth 4.2 対応コーデックSBC 対応プロファイルAVRCP, A2DP
1台
55,980 税込61,578
12日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)ヘッドホン
電子楽器のモニタリングに最適なフラットな音質。長時間でも心地よく快適に演奏できるオープンエア型モニターヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:101dB●最大入力:1,000mW 付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ) 型式オープンエアーダイナミック型 質量(g)163(ケーブル含む) ケーブル長(m)2.0(左側片出し) 口径(Φmm)ドライバー:40 インピーダンス48Ω プラグ3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ(ネジ式) 再生周波数帯域(Hz)20~20000
1台
8,398 税込9,238
6日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)ヘッドホン
迫力あるサウンドとリッチな音色を実現。快適な音質と装着感のクローズド型ヘッドホン。
仕様●出力音圧レベル:103dB●最大入力:1,000mW 付属品6.3mm変換ステレオプラグ(ミニプラグ→標準プラグ) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)148(ケーブル含む) ケーブル長(m)2.0(左側片出し) 口径(Φmm)ドライバー:40 インピーダンス46Ω プラグ3.5mmL型ステレオミニ+6.3mm変換ステレオプラグ 再生周波数帯域(Hz)20~20000
1台
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)