ヘッドホン/イヤホン/マイク :「ギターケース」の検索結果
60 年以上にわたる音響のノウハウを活かした高度なノイズキャンセリング技術を搭載し、不要なノイズをシャットアウトし、長時間音楽を楽しむことができます。また、マーシャルの新しいサウンドステージ空間オーディオ技術によって、お気に入りのミュージシャンが目の前にいるかのような没入感を提供します。 フライト中、通勤時、あるいはライブに向かう道中など、どんな環境でも、アダプティブラウドネス機能が周囲の音に応じて音質を調整し、音楽の細かなディテールを再現します。様々なリスニングスタイルに対応するため、EQ 設定や Spotify、音声アシスタントをスムーズに操作できるカスタマイズ可能な M ボタンを備えています。さらに、風の音を大幅にカットするよう設計されたマイクにより、ノイズキャンセリング機能とクリアな通話音質を損なうことなく楽しむことができます。内部が赤いベルベットで仕上げられた豪華なハードケースは、ギターケースを思わせるデザインで、マーシャルの音楽レガシーを体現しています。
付属品ヘッドホンケース、USB Type-C to Type-C 充電ケーブル(約 22cm)、USB-C to 3.5mm オーディオケーブル(約 1.23m)
質量(g)約250
形式ダイナミック型
感度91.7 dB SPL (100 mV @ 1 kHz)
インピーダンス35Ω
通信方式Bluetooth(R)5.3
再生周波数帯域(Hz)20 - 20000
充電時間(時間)フル:2.5
連続再生時間約70時間(ANCオン)、約100時間(ANCオフ)
対応コーデックSBC,AAC,LC3
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
『オーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。