1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「接続方式」から絞り込む
Bluetooth(1)
サイエルインターナショナルワイヤレスヘッドホンセット
シーンに併せた使い方のできる面白いヘッドフォンです。付属の発信機を使用すればテレビなどの外部入力器材の音声をヘッドフォンから聴けます。Bluetoothでスマホとペアリングしてワイヤレスヘッドフォンとして使えます。本体のmicroSDスロットにメモリーカードをいれて直接聴く事ができます。付属の音声ケーブルで繋いで有線ヘッドフォンとしても使用できます。もちろん音質も40mmダイナミック型ドライバー搭載で臨場感たっぷりにお楽しみいただけます。長さ調節可能、耳を覆うヘッドフォンだから、どなたでも快適にご使用いただけます。
付属品ヘッドフォン、音声ケーブル(約1.5m)、USBケーブル(約0.8m)、ACアダプター、発信機、取扱説明書 寸法(mm)発信機:約54×23×10.5 ブラック×レッド 直径(Φmm)耳当て部:79 質量(g)ヘッドホン:約180、発信機:約8 電源5V1A ケーブル長(m)約1.5(音声ケーブル)、約0.8(USBケーブル) 接続方式Bluetooth 感度99dB/mW 再生周波数帯域(Hz)15~28000 充電時間(時間)2~3 連続再生時間約10時間 バッテリー容量(mAh)400 有効距離(m)10まで インピーダンス(Ω)38 イヤホン形状オーバーヘッド型 ドライバタイプダイナミック型(Φ40mm、CCAW ボイスコイル)
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷