3件中 1〜3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
1U ラックマウントサイズ 最大出力は250mW 250mW (32Ω時) 各ヘッドホン出力にMONOスイッチを装備 各入出力にオーバーロードインジケーターとシグナルインジケーターのLEDを装備 INPUT 1および2にフォールドバック出力を装備(カスケード用) 全チャンネルのシグナルグランドとシャーシグランドを一度にオン/オフできるグランドリフトスイッチを装備 簡単なヒューズ交換
仕様【INPUT1および2】コネクター :XLR-3-31(1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【INPUT1】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【INPUT2】コネクター :RCAピンジャック、入力インピーダンス :22kΩ、規定入力レベル :-10dBV(0.3V)、最大入力レベル :+10dBV(3.16V)、【DIRECT INPUT】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【FOLDBACK】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、出力インピーダンス :94Ω、規定出力レベル :+4dBu(1.23V)、最大出力レベル :+24dBu(12.3V)、【PHONES出力】コネクター :6.3mmステレオホン端子、最大出力 :250mW 250mW(32Ω)、【チャンネルセパレーション】50dB以上(同一チャンネル内PHONES出力(L-R間)、A-WTD、20kHz LPF、 1kHz規定入力、32Ω終端)、90dB以上(FOLDBACK出力、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入出力、600Ω終端)、【クロストーク】65dB以上(隣接するPHONES出力間、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、 32Ω終端) 質量(kg)3.8 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)36 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×280 周波数特性20Hz〜50kHz/100mW 32Ω, ±3dB (PHONES出力)、10Hz〜100kHz, ±3dB(FOLDBACK出力) 歪率(%)0.05以下(PHONES出力、100mW 100mW(32Ω)出力時、20Hz HPFおよび20kHz LPF)、0.007以下(FOLDBACK出力、20Hz HPFおよび20kHz LPF) 動作温度(℃)5〜40
1台
63,900 税込70,290
4日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)据置型パワーアンプ
小・中規模設備に最適な出力を備えた堅牢なClass Dパワーアンプです。 日常的に使いやすいシンプルなユーザーインターフェースを持ち、 1台でローインピーダンスとハイインピーダンスの両方に対応しています。 音楽再生やマイクを使用するアプリケーションに最適なDSP機能を備えており、1台で多くの用途に対応することができます。 店舗や飲食店におけるBGMおよびアナウンス用途、また学校、宴会場といった設備において理想的な音空間を提供します。
消費電力(W)30 冷却方式自然空冷 付属品RKH1(ラックマウント金具) 質量(kg)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×54×288 入力感度【感度】+4.0dBu、【最大ノンクリップレベル】+24.0dBu 電源(AC V)100 電源周波数(Hz)50/60 入力インピーダンス10kΩ 動作温度(℃)0〜+40 保管温度(℃)-20〜+60 回路Class D インピーダンス(Ω)【ロー】MA2030a:(30W×2)3Ω・4Ω・8Ω、MA2030:(30W×2)3Ω・4Ω、【ハイ】(60W×1)70系/100系
1台
33,900 税込37,290
5日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプ
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4? or 100W×2ch @3?/8?)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz 消費電力30W@3Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ)) 冷却方式自然空冷 周波数特性LINE IN to SPEAKER OUT:50Hz to 20kHz @1W, 3Ω/4Ω/8Ω、0dB、-3.0dB、+1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:90Hz to 20kHz@1W、70V/100V、0dB, -3.0dB, +1.0dB 質量(kg)1.8 出力ローインピーダンス:30W x2 @3Ω, 4Ω, 8Ω、ハイインピーダンス:60W x 1 @70系/100系(1kHz, 20m秒バースト,THD+N=1%) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×54×288(ノブ、ゴム足を含む) 入力感度・最大レベル:-76dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:-22dBu(マイク(バランス))、ライン(アンバランス):-10.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV 入力インピーダンス(Ω)10k 保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付) 歪率(%)全高調波:0.1以下 ステレオ入力からスピーカー出力、Half power@1kHz, 3Ω/4Ω/8Ω(ローインピーダンス )、0.2以下 ステレオ入力からスピーカー出力、Half power @1kHz, 70系/100系(ハイインピーダンス) コネクタLINE IN:ステレオRCA端子 (アンバランス) or 3.5mm ユーロブロック端子 (3-pin、バランス) x 2(ライン入力) 動作温度(℃)0〜+40 保管温度(℃)-20〜+60 回路アンプ:Class D
欠品中

『アンプシステム』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ特集
さらに商品を絞り込む