71件中 1件〜40件

並び替え:

1. AC/DCマルチアダプター ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) AC/DCマルチアダプター 1個
レビュー:(7)

【コード長さ(m)】約1.8 【極性】センタープラス

その他
注文コード 品番 内容量 定格出力 定格入力 販売価格 出荷目安 数量
48932318 ACD-045S 1個 DC4.5V/1000mA AC100V、50/60Hz ¥1,490 0営業日後以内
61084266 ACD-050S 1個 DC5V/2000mA AC100V(50/60Hz) ¥1,490 0営業日後以内
61084275 ACD-060S 1個 DC6V/1000mA AC100V(50/60Hz) ¥1,490 0営業日後以内
61084284 ACD-090S 1個 DC9V/1000mA AC100V(50/60Hz) ¥1,490 0営業日後以内
61084293 ACD-120S 1個 DC12V/2000mA AC100V(50/60Hz) ¥1,990 0営業日後以内

2. エアコンリモコン ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥2,090
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) エアコンリモコン 1個
レビュー:(15)

【特長】エアコンの主な操作が可能。国内主要メーカー13社対応。タイマー設定機能付。夜間の操作に便利なバックライト付液晶画面。再設定不要のバックアップ機能搭載 【質量(g)】約95(乾電池除く) 【電源】DC3V 単四形乾電池×2本(別売) 【電池寿命】約12ヶ月(アルカリ乾電池使用/バックライトOFF時) 【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】約160×56×23 【適合メーカー】FUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec 【動作距離(m)】約7

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
17063822 RC-22AC 1個 ¥2,090 0営業日後以内

3. Bluetooth PC用USBアダプタ 超小型 Ver4.0 Class2 forWin8 エレコム

販売価格(税別) ¥1,490
0営業日後以内
エレコム Bluetooth PC用USBアダプタ 超小型 Ver4.0 Class2 forWin8 1個
レビュー:(4)

【特長】BluetoothLowEnergy対応のBluetoothVer.4.0USBホストアダプター 【付属品】取扱説明書(保証書付) 【対象パソコン】サポートするWindowsが動作し、USB2.0ポートを標準で持つPC 【材質】ブラック 【質量(g)】約2 【規格】TELEC 【対応OS】Windows8/8.1(32bit/64bit)各エディション,Windows 7(32/64bit)各エディション, Windows Vista(32/64bit)各エディション(USBアダプタ) 【コネクタ形状】USB タイプA 【入力電圧(V)】5V(USBポートから給電) 【適合機器】Bluetooth 1.2〜3.0までの機器及びBluetooth Ver.4.0/LE対応の機器 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】19.0mm×12.8mm×6.1mm 【保証期間】1年間 【Bluetooth】Bluetooth Ver.4.0 Dual mode(EDR及びLE対応) Class 2 【プロファイル】AVRCP/A2DP(Sink)/A2DP(Source)/ANP/BIP/BLP/DI/DUN/FAX/FMP/FTP/GAVDP/GLP/HCRP/HFP/HID/HOGP/HRP/HSP/HTP/OPP/PAN/PASP/PXP/ScPP/SPP/TIP 【キャリア周波数(GHz)】2.4000 - 2.4835 GHz 【周波数拡散】FHSS 【通信距離(m)】Class 2 最大10m(理論値)Class 2 機器との接続:推奨最大5m(※使用環境により短くなる場合があります)

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
09299535 LBT-UAN05C2 1個 ¥1,490 0営業日後以内

4. シンプルエアコンリモコン ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) シンプルエアコンリモコン 1個
レビュー:(5)

【特長】エアコンの主な操作が可能。国内主要メーカー13社対応。夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面。再設定不要のバックアップ機能搭載 【質量(g)】約76(乾電池除く) 【電源】DC3V 単四形乾電池×2本 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約49.5×155×20.5 【電池寿命】約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 【適合メーカー】FUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec 【動作距離(m)】約7

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
17063917 RC-34AC 1個 ¥1,790 0営業日後以内

5. エアコンリモコン ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) ¥1,190
0営業日後以内
ヤザワコーポレーション エアコンリモコン 1個
レビュー:(2)

【特長】電池入れ替え時のメモリー機能付き 暗闇でも場所が分かる蓄光ボタン仕様 【材質】ABS 【質量(g)】59 【使用電池】単4形乾電池×2本(別売り) 【電池寿命】12ヶ月 【動作距離(m)】7 【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】42×135×25

その他
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
14780073 RC17W 1個 ¥1,190 0営業日後以内

6. エアコンリモコン タイマー付 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥2,390
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) エアコンリモコン タイマー付 1個
レビュー:(2)

【特長】タイマー機能付。ユニバーサルデザイン。自立スタンド 【電源】DC3V 単四形乾電池×2本(別売) 【電池寿命】約12ヶ月(アルカリ乾電池使用/バックライトOFF時) 【本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)】約175×50×30 【適合メーカー】FUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec 【動作距離(m)】約7

その他

7. PM2.5対応Bluetoothほこりセンサー ラトックシステム

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
ラトックシステム PM2.5対応Bluetoothほこりセンサー 1個

【特長】SHARP製PM2.5センサモジュールを搭載したBluetooth ほこりセンサーです。大気中を浮遊しているPM2.5やPM10の飛散量を計測し、濃度で表示します。 製品本体には、PM2.5/PM10を計測するセンサーほか、温度・湿度・照度・気圧センサーも搭載しています。 アプリではこれらの計測データと同時に温度と湿度から算出した不快指数も表示。 活動スケジュールの調整や気圧による体調変化の管理などに役立ちます。 スマホが手元にない時も、PM2.5またはPM10(あらかじめアプリで選択)の飛散量を本体LEDで確認できます。 測りたい位置・高さに設置が可能な軽量コンパクトです。枕元や机の上など、生活空間にほど近い場所に置いて計測することができます。 自宅外への持ち運びも容易なので、外出先や各種施設の状態を測る際にも便利です。 本体には容量2600mAhのバッテリーを内蔵。屋外や車の中など電源が取りにくい環境でも、本製品をもっていくだけで計測することができます。 フル充電の場合、1時間ごとの連続計測で約4日間使用可能です。常時給電時は、添付のUSB-ACケーブルを使用してコンセントに接続します。 雨粒の進入を防止する簡易防滴構造を採用。マンションのベランダや軒下に設置し、外で飛散する花粉や黄砂などの量を屋内から確認することも可能です。 本製品とスマホ・タブレットはBluetoothでワイヤレス接続。Bluetooth+LE(BLE)対応で省電力。通信距離は見通し30mです。 iOS用はApp Store、Android OS用はGoogle Playにて、専用アプリ「RATOC PM2.5対応 ほこりセンサー」を無償ダウンロード提供。 アプリでは、各センサーで計測した値の確認と各種設定がおこなえます。自動計測データは製品本体に搭載したメモリーに保存されます。 1時間ごとの連続計測の場合、約60日分のデータを記録。CSVファイルをメール送信できるので、Excelを使用した資料作成などにも重宝します。 PM2.5・PM10については計測値が指定したレベルを超えた場合、本体ブザーを鳴らしたり、スマホの通知センターにお知らせする設定ができます。 【仕様】【ブザー】自動計測時の値が設定値を超えた場合、ブザーでお知らせ(10秒間)(アプリでON/OFF設定可能)、【ソフトウェア(アプリ)】RATOC PM2.5対応 ほこりセンサー(App Store、Google Playより無償ダウンロード) 【セット内容】製品本体、USB Micro-Bケーブル( USB Micro-B⇔USB Standard-A)、USB-ACアダプター、セットアップガイド、保証書(1年間) 【質量(g)】約225 【電源(V)】DC+5 1A(付属のUSB ACアダプター、もしくは内蔵リチウムイオン電池より供給) 【対応機種】Bluetooth4.0+LEを搭載したスマートフォン・タブレット、iOS 8.4以降を搭載した以下の機種(iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4s、iPad Air、iPad Air 2、iPad(第4/第3世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini Retina、iPad mini iPod touch(第6/第5世代)、Android 4.4以降を搭載したスマートフォン、タブレット 【センサー】PM2.5/PM10、温湿度、照度、気圧 【連続使用時間(時間)】(1時間間隔の計測をおこなった場合)約100 【外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約110×50×95 【通信方式】Bluetooth4.0 Low Energy 【バッテリー】リチウムイオン電池 【動作温湿度範囲】温度:0〜40℃、湿度:20〜80% 【記憶容量】1時間間隔の計測で約60日分のデータ保存が可能 【充電時間(時間)】約3 【バッテリー容量(mAh)】2600 【使用条件】結露しないこと 【送信周波数(GHz)】2.4 【防水性】簡易防滴構造(本体のみ) 【通信距離(m)】見通し30

その他

8. エアコンリモコン ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥2,190
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) エアコンリモコン 1個

【特長】エアコンの主な操作が可能 国内主要メーカー13社対応 紛失防止に役立つリモコンホルダー付属 夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面 再設定不要のバックアップ機能搭載 【電源】DC3V 単四形乾電池 2本 【幅W×厚さ×高さH(mm)】49.5×20.5×155 【電池使用時間(時間)】約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※使用頻度により異なります。 【動作距離(m)】約7(使用機器や部屋の条件により異なります)

その他

9. 時計用酸化銀電池(W系:デジタル) マクセル

販売価格(税別) ¥459
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
マクセル 時計用酸化銀電池(W系:デジタル) 1パック(1個)
レビュー:(2)

【特長】高い技術で水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。 耐漏液性能を向上させ、液もれ補償を実現。 機器動作を安定させる金コーティングを採用。

その他

10. シンプルエアコンリモコン・プラス ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,990
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) シンプルエアコンリモコン・プラス 1個

【特長】エアコンの主な操作が可能。扇風機などのリモコン信号を1種類だけ記憶できる1ボタン学習機能付き。国内主要メーカー13社対応。夜間の操作に便利なバックライト機能付液晶画面。再設定不要のバックアップ機能搭載 【質量(g)】約76(乾電池除く) 【電源】DC3V 単四形乾電池×2本 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】約49.5×155×20.5 【電池寿命】約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 【適合メーカー】FUJITSU GENERAL(富士通ゼネラル)1994年製以降/FUNAI(フナイ)1998年製以降/HITACHI(日立)1994年製以降/MITSUBISHI(三菱)1993年製以降/BEAVER(ビーバー・三菱重工)1994年製以降/Panasonic(パナソニック)1988年製以降/SANYO(サンヨー)1996年製以降/SHARP(シャープ)1997年製以降/TOSHIBA(東芝)1994年製以降/CORONA(コロナ)1999年製以降/DAIKIN(ダイキン)1996年製以降/LG Elec 【動作距離(m)】約7

その他

11. AVセレクター 4IN1 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) AVセレクター 4IN1 1個

【特長】ビデオやテレビゲーム機など4台の機器の入力切換が可能 全ての入出力にS映像端子を搭載 イヤホンやスピーカーの接続に便利な音声出力端子付 ビデオカメラ等の接続に便利な前面入力端子 【質量(g)】約249 【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】43.5×186×115(最大値) 【入力端子】4系統(映像・音声L/R) 【出力端子】1系統(映像・音声L/R)

その他

12. Bluetooth USBアダプター プリンストン

販売価格(税別) ¥1,690
0営業日後以内
プリンストン Bluetooth USBアダプター 1台
レビュー:(1)

【特長】お手持ちのパソコンをBluetooth Ver4.0対応パソコンとして使用できる、超小型、軽量タイプのBluetooth USBアダプターです。 お手持ちのパソコンに接続してドライバーをインストールすれば、Bluetooth Ver4.0対応機器とつながる便利なネットワークを実現できます。 パソコン本体に接続しても、USBポートからのはみ出し部分はわずか10mmほど。 ノートパソコンで持ち運ぶときやデスクトップパソコンで使用するときのも邪魔になりにくく目立ちません。 【付属品】取扱説明書、保証書、ドライバー・ユーティリティDVD-ROM(8cm) 【質量(g)】約2 【電源(V)】DC5(USB給電) 【適合規格】Bluetooth Version4.0 + EDR/LE (Low Energy) 、Version3.0 + EDR 【対応OS】Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Windows Vista SP2(32bit/64bit)、Windows XP SP3(32bit/64bit)、Mac OS X 10.4〜10.7 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】14×19×4.5 【周波数範囲】2.4GHz〜2.4835GHz 【保証期間】1年 【消費電力(mW)】300 【通信速度】最大2.1Mbps 【プロファイル】A2DP、AVRCP、BIP、DUN、FTP、GAVDP、HCRP、HFP、HSP、HOGP、HID、OPP、PAN、SPP、SYNC、BPP、PXP 【通信距離(m)】Ver4.0機器と接続時:約25、Ver3.0機器と接続時:約10

その他

13. HYPER(ハイパー)もりあげくん TO-PLAN(東京企画販売)

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
TO-PLAN(東京企画販売) HYPER(ハイパー)もりあげくん 1台

【特長】携帯電話・パソコン・DVDプレーヤー・オーディオコンポ、これらに接続するだけでエコーが効いた迫力のサウンドでカラオケをする事ができます。 ご自宅でカラオケの練習やホームパーティー・宴会など、どこでも簡単にカラオケをすることが出来ます。 ピンジャックのステレオ入出力端子も装備していますので、通常のオーディオミキサーやDVDプレイヤーなどほとんどの再生機器にも利用できます。 エコー調節のほか、マイクトーンの高低も調節可能。 【仕様】マイク入力、マイク音量調節、デジタルエコー調節、マイク音質調節、オーディオ入力、オーディオ出力 【付属品】ACアダプター・ステレオミニジャック接続コード・マイク1本 【材質】本体:ABS樹脂/マイク:亜鉛アルミニウム合金 【質量(g)】260 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】170×130×35

その他

14. マルチオーディオレコーダースピーカー内蔵 ベアーマックス(Bearmax)

販売価格(税別) ¥10,900
3営業日後以内
ベアーマックス(Bearmax) マルチオーディオレコーダースピーカー内蔵 1台

【特長】レコード、CD、カセットテープ、FMラジオ、外部入力機器の音声をSDカード/USBメモリに簡単デジタル録音。 スピーカー内蔵!コンパクトな一体設計だから面倒な配線・接続は必要なし。ワイドFM対応。 レコード回転数は33/45/78回転の3段階選択可能!EP/LP/SP盤の再生に対応し、穴の大きなシングル盤用のアダプタも付属。 CDは通常再生に加えプログラム/リピート機能も装備!CD-R/RWにも対応。 ラジオ周波数は液晶表示され、自動選局モードで放送局選びもラクラク。 【セット内容】本体、リモコン(動作確認用電池含む)、45回転用アダプタ、交換用レコード針、AMラジオ用ループアンテナ、ACアダプタ、取扱説明書 【材質】ABS樹脂、MDF合板、PVC、銅 【質量(kg)】3.5 【消費電力(W)】15 【電源(AC V)】AC100(50Hz/60Hz) 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(蓋閉時)320×290×210、(蓋開時)320×290×415 【受信周波数】【AM/FMラジオ】(AM)522-1620kHz、(FM)76-108MHz 【記憶容量(GB)】(SD)32MB〜2、(SDHC)4〜16、【USBディスク】320〜16

その他

15. エアコンリモコン ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) ¥1,890
0営業日後以内
ヤザワコーポレーション エアコンリモコン 1個

【特長】電池入れ替え時のメモリー機能・表示が見やすいバックライト機能付き 暗闇でも場所が分かる蓄光ボタン仕様 【材質】ABS 【質量(g)】92 【使用電池】単4形乾電池×2本(別売り) 【電池寿命】12ヶ月 【動作距離(m)】7 【本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】55×155×23

その他

16. 補聴器専用ボタン型空気亜鉛電池 マクセル

販売価格(税別) ¥1,290
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
マクセル 補聴器専用ボタン型空気亜鉛電池 1パック(6個)

【特長】軽くて容量の大きい空気電池、補聴器愛用者のニーズに応えます。

その他

17. マルチコネクタ対応ACチャージャー クオリティトラストジャパン

販売価格(税別) ¥2,290
3営業日後以内
クオリティトラストジャパン マルチコネクタ対応ACチャージャー 1個

【特長】携帯ゲーム機、デジタルフォトフレーム、ポータブルDVDプレイヤー、CDラジカセ、ポータブルラジオ、ポータブルCDプレイヤー、ボイスレコーダー、ラベルプリンタなどの色々な機器に対応した2A(アンペア)出力のマルチAC充電器。180度折りたたみ式収納プラグ搭載 。【用途】いろいろな機器の充電に。 【仕様】6段階電圧切替スイッチ付き(3V/4.5V/6V/7.5V/9V/12V)/緑色LED6段階表示 【色】ブラック 【質量(g)】117 【定格出力】3.0V/4.5V 2,000mA 6.0/7.5V 1,500mA 9/12V 1,000mA 【対応コネクタ】外径Φ:2.4、3.5、3.5、4.0、4.75、5、5.5(計7個) 【コード長さ(cm)】190 【寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)】26×56×88 【定格入力】AC100V〜240V

その他

18. カセットテープレコーダー ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥3,490
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) カセットテープレコーダー 1個

【特長】簡単操作でカセットテープの録音・再生。45mm大型スピーカー搭載。スピーカーでもイヤホン(別売)でも聞ける。 【仕様】マイク:内蔵マイク、外部マイク端子(Φ3.5mm) 【質量(g)】約163(電池除く) 【電源】DC3V 単三形乾電池X2本(別売) 【方式】トラック:モノラル、録音:DCバイアス、消去:マグネット消去 【電池寿命(時間)】スピーカー使用時:(連続再生)約8 【スピーカー】直径45mm 丸型 16Ω 0.5W 【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】116×90×35(最大値) 【出力端子】Φ3.5mmモノラルミニジャック

その他

19. ICレコーダー録音キット ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥1,290
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) ICレコーダー録音キット 1個

【特長】電話機と受話器の間に接続し、通話内容をICレコーダー等(別売)にモノラル録音できる。 【質量(g)】約14(電話録音アダプタ部) 【長さ(m)】約0.3(モジュラーコード)/約0.9(音声ケーブル) 【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】30×51×22(電話録音アダプタ部)

その他

20. マルチオーディオレコーダー クマザキエイム

販売価格(税別) ¥15,900
4営業日後以内
クマザキエイム マルチオーディオレコーダー 1台

【特長】便利なリモコン付き。再生はレコード、CD、カセットテープ、AM/FMラジオ、外部機器、SDカード、USBメモリと多彩。 それらの音声をSDカード、USBメモリ、カセットテープに録音可能。 ステレオスピーカーを内蔵!コンパクトな一体設計なので面倒な配線・接続は必要ありません。 【カセット】 ・対応テープ形式: 【CD】 ・対応ディスク: 【質量(kg)】3.2 【出力(W)】(スピーカー)3+3 【形式】【対応テープ】Type1(ノーマル) 【電源(V)】DC12/1.6A 【消費電力(W)】16 【回転数(min-1[r.p.m])】【レコードプレイヤー】331/3、45、78 【コード長さ(m)】(ACアダプタ)1.5 【対応】【ディスク】CD、CD-R/CD-RW 【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】(蓋閉時)330×295×205、(蓋開時)330×295×415 【対応メディア】SD/SDHCCLASS4、【USBメモリー】2.0、3.0 【対応フォーマット】【CD】CD-DA、MP3、WMA、【SD/SDHCカード】(再生)MP3、WMA、(録音)MP3、(データコピー)MP3、WMA、【USBメモリー】(再生)MP3、WMA、(録音)MP3、(データコピー)MP3、WMA 【受信周波数】(AM)522-1629kHz、(FM)76-108MHz 【記憶容量(GB)】128MB-32(2GB推奨)

その他

21. AVセレクター 3IN1 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥959
0営業日後以内
ELPA (朝日電器) AVセレクター 3IN1 1個

【特長】ビデオやテレビゲーム機など3台の機器の入力切換が可能 スペースをとらないコンパクト設計 プラグの抜き差しがしやすい扇形 【質量(g)】約103 【外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】30.5×165×75(最大値) 【入力端子】3系統(映像・音声L/R) 【出力端子】1系統(映像・音声L/R)

その他

22. スピーカースタンド サンワサプライ

販売価格(税別) ¥6,490
2営業日後以内
サンワサプライ スピーカースタンド 1台

【特長】UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。 サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に対応します。 付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することでサンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP)にも対応します。 【付属品】変換ねじ(UNC3/8→UNC1/4) 【適合機種】MM-SPAMP3(UNC3/8ネジ使用時)、MM-SPAMP(付属のUNC3/8→UNC1/4変換ネジ使用時) 【材質】スチール 【質量(g)】1260 【耐荷重(kg)】6 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】85×85×785(折りたたんだ状態) 【高さ調整範囲(mm)】810〜1480 【ねじサイズ】UNC3/8

その他

23. フルチャンネル対応FMトランスミッター/Lightning ロジテック

販売価格(税別) ¥3,690
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロジテック フルチャンネル対応FMトランスミッター/Lightning 1個

【特長】フルチャンネル(141ch)に対応!周波数を記憶するラストメモリ機能。 迫力あるサウンドを楽しめる重低音ブースト機能がついたLightningコネクタ搭載のiPhone、iPad、iPod用FMトランスミッター。 Lightningコネクタ搭載のiPhone、iPad、iPod用ケーブルタイプのFMトランスミッターです。 音楽だけでなく、ナビアプリや動画コンテンツの音声をFMカーステレオで聴くことができます。 iPhoneなどに直結できるLightningコネクタを搭載していますのでつなぐだけで音楽再生と充電が可能です。 Appleの正規ライセンス「Made for iPod/iPhone/iPad」を取得した安心して使用できる製品です。 接続用ケーブルはiPhone/iPodにワンタッチで装着できる&振動による抜け落ちを防ぐApple純正コネクタを採用しました。 【仕様】法令対応:微弱無線設備 【質量(g)】約50 【使用温度範囲(℃)】0〜40 【適合規格】JAAMA認定ELPマーク取得商品 【寸法(Φmm)】対応ソケット:20.8〜22 【コネクタ形状】音声入力&充電機能:Lightningコネクタ(オス)×1 【入力電圧(V)】12/24 【適合機器】iPhoneSE・iPhone6SPlus・iPhone・6S・iPhone6Plus・iPhone6・iPhone5s・iPhone5c・iPhone5・iPadPro(12.9inch)・iPadPro(9.7inch)・iPadAir2・iPadAir・iPad(4thgeneration)・iPadmini4・iPadmini3・iPadmini2・iPadmini・iPodtouch(6thgeneration)・iPodtouch(5thgeneration) 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】25×127×29(突起部除く) 【保証期間】1年 【保存温度範囲(℃)】-20〜60(凍結なきこと) 【ケーブル長(cm)】約100(露出部) 【送信周波数(MHz)】76.0〜90.0・フルチャンネル(141chは0.1刻み)

その他

24. タッチリモ ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥5,990
3営業日後以内
ELPA (朝日電器) タッチリモ 1個

【特長】お部屋の広範囲にリモコン信号を照射・赤外線の届きにくい場所に便利な赤外線延長ケーブル付属 45社のリモコン信号をプリセット!初期設定が簡単・USB、乾電池の2way電源方式・スマホでの操作性にこだわったアプリデザイン 本機に室内の温度管理に便利な温湿度センサー付(エアコン操作画面で表示) 【付属品】microUSB-USBケーブル(約1.2m)/赤外線延長ケーブル(約1m) 【質量(g)】約83(乾電池除く) 【電源】DC5V(USB)/単四形乾電池×4本(別売) 【対応OS】iOS8.0以上/Android4.4以上 【幅W×厚さ×高さH(mm)】84×84×41 【入力端子】microUSBジャック 【出力端子】赤外線延長ケーブル接続ジャック 【電池使用時間(時間)】約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時) ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 【Bluetooth】Ver.4.0 【通信距離(m)】Bluetooth 約10/赤外線通信 約7※使用環境により異なります

その他

25. FMトランスミッター/Φ3.5mmミニプラグ/USBポート付/2.4A/おまかせ充電/重低音BASSモード付/4チャンネル エレコム

販売価格(税別) ¥1,790
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム FMトランスミッター/Φ3.5mmミニプラグ/USBポート付/2.4A/おまかせ充電/重低音BASSモード付/4チャンネル 1個

【特長】スマホ・タブレットを充電しながら車で音楽を楽しめる。 重低音モード搭載、Φ3.5mmミニプラグ接続タイプのFMトランスミッター。 エンジンを切っても、最後に使用した周波数や重低音設定を記憶するラストメモリ機能を搭載しています。 12/24V車に対応しており、トラックなどの大型車でもアダプタなどを使用せず、そのまま安心して使用可能です。 USBポートは最大出力2.4Aで、タブレットも安心して充電可能です。 接続された機器を自動的に判別し、最速充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 【仕様】微弱無線設備 【質量(g)】約55 【適合規格】JAAMA認定ELPマーク取得商品 【コネクタ形状】音声入力:Φ3.5mmミニプラグ 充電機能:USBポート(Type A メス)×1(最大5V/2.4A出力 おまかせ充電) 【入力電圧(V)】DC12/24 【適合機器】(オーディオ入力) Φ3.5mmミニプラグを接続することで音声を出力できる機器、(出力先)FM波を受信可能なラジオ 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約41×73×48(最大/突起部除く) 【保証期間】1年 【ケーブル長(cm)】約100(露出部) 【ソケットサイズ(mm)】(対応)Φ20.8〜Φ22.0 【送信周波数(MHz)】88.1/88.3/88.5/88.7

その他

26. 抗菌リモラップ ヤザワコーポレーション

販売価格(税別) ¥399
3営業日後以内
ヤザワコーポレーション 抗菌リモラップ 1袋(3個)

【特長】リモコンを家庭用ドライヤーで簡単にラッピング。リモコンを清潔に管理できます。 【材質】PET 【色】クリア 【寸法(幅W×高さH)(mm)】110×310 【適合サイズ(mm)】リモコン(目安):横+厚さ=60〜100/縦+厚さ=〜270

その他

27. 耳かけ型受信機 キングジム

販売価格(税別) ¥27,900
4営業日後以内
キングジム 耳かけ型受信機 1個

その他

28. 温度・湿度センサー ATEN

販売価格(税別) ¥7,690
3営業日後以内
ATEN 温度・湿度センサー 1台

【特長】ケーブル一体型のコンパクトデザインです。高感度で操作が簡単です。【用途】PDUの計測・監視に 【付属品】センサー取付用パーツ×1、結束バンド×4、センサー固定用マジックテープ×3 【測定範囲】温度:0〜40度、湿度:30〜80% 【ケーブル長(m)】3 【測定精度】温度:±1度、湿度±3% 【コネクタ】RJ-11・オス

その他

29. ポータブルステレオCDシステム RX-D47 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥13,900
3営業日後以内
パナソニック(Panasonic) ポータブルステレオCDシステム RX-D47 1台

【特長】お手持ちのカセットテープが使えます。またワイドFM対応なので、 都市部の電気雑音によりAM放送が入りづらい場所でも受信しやすいFM放送の周波数でAMラジオの番組を楽しめます。 雑音が少ないクリアな音質で聴けます。 CDトレイには、ボタン一つでスムーズにディスク交換がおこなえる電動式フロントローディング方式を採用。 使い勝手にすぐれ、音楽が気軽に楽しめます。 市販のマイクを接続すれば、CDの演奏とマイクからの声を同時にテープに録音することが可能。 カラオケやおけいこごとの練習などに便利です。 【付属品】ACコード 【質量(kg)】3.8 【消費電力(W)】14 【電源】電灯線 AC100V 50Hz/60Hz 付属コード 【テープ種類】ノーマル 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】408×148×271 【最大出力】2W+2W 【電池】12V単2形×8 【受信周波数】【FM】76〜108MHz、【AM】522〜1629kHz 【電池使用時間(時間)】録音時[ラジオ→テープ/CD→テープ]:約10約9、連続再生時[テープ/CD]:約9/約7 【待機時消費電力(W)】0.4

その他

30. 近接式ドアセンサー ATEN

販売価格(税別) ¥3,690
3営業日後以内
ATEN 近接式ドアセンサー 1台

【特長】ラックの扉へのアクセスを検出する近接式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。【用途】PDUの計測・監視に 【検出距離(mm)】5 【消費電流(mA)】(最大)10 【出力電流(mA)】150 【動作温湿度範囲】温度:‐20〜70度、湿度:35〜90%(結露なきこと) 【保護回路】ショートサーキット & 逆極性 【応答周波数(Hz)】(最少)800 【動作電圧】10〜30VDC 【保護クラス】IP67 【残留電圧(V)】(最大)0.1

その他

31. ポータブルステレオCDシステム RX-DU10 パナソニック(Panasonic)

販売価格(税別) ¥9,390
3営業日後以内
パナソニック(Panasonic) ポータブルステレオCDシステム RX-DU10 1台

【特長】直径9cmのフルレンジスピーカーを採用し、バランスよい高音質を実現しています。 CDの再生、FM/AMラジオの聴取に加え、パソコン等に保管しているお好きな曲をUSBデバイスに保存すれば、本製品で聴くことができます。 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。さらに、AC電源のほか乾電池にも対応しているので、コンセントのない屋外に持ち出しても使用可能です。 【付属品】AC電源コード 【質量(kg)】2.1 【消費電力(W)】8 【最大出力(W)】1+1 【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】291×146×243 【電池】DC 9V単2形×6 【電源コード】AC 100V 50Hz/60Hz 付属AC電源コード 【フォーマット形式】【USB】MP3(拡張子:「.Mp3」または「.MP3」)、【CD】CD・CD-R・CD-RW 【受信周波数】【FM】76.0〜90.0MHz(100kHzステップ)、【AM】522〜1629kHz(9kHzステップ) 【電池使用時間(時間)】連続再生時[CD]:約12 【音声入力】ステレオミニ 【USBタイプ】USB1.1 【待機時消費電力(W)】0.5

その他

32. FMトランスミッター/Lightningコネクタ/2.4A/重低音BASSモード付/4ch ロジテック

販売価格(税別) ¥3,490
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ロジテック FMトランスミッター/Lightningコネクタ/2.4A/重低音BASSモード付/4ch 1個

【特長】iPhone・iPadの音楽を充電しながら楽しめる。 重低音モード搭載、Lightningコネクタ接続タイプのFMトランスミッター。 【仕様】微弱無線設備 【質量(g)】約55 【適合規格】JAAMA認定ELPマーク取得商品 【コネクタ形状】音声入力&充電機能:Lightningコネクタ(オス)×1(最大5V/2.4A出力) 【入力電圧(V)】DC12/24 【適合機器】(オーディオ入力) Lightningコネクタを接続することで音声を出力できるApple製品、(出力先)FM波を受信可能なラジオ 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約41×73×48(最大/突起部除く) 【保証期間】1年 【ケーブル長(cm)】約100(露出部) 【ソケットサイズ(mm)】(対応)Φ20.8〜Φ22.0 【送信周波数(MHz)】88.1/88.3/88.5/88.7

その他

33. FMトランスミッター/Φ3.5mmミニプラグ/重低音BASSモード付/4チャンネル エレコム

販売価格(税別) ¥1,490
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム FMトランスミッター/Φ3.5mmミニプラグ/重低音BASSモード付/4チャンネル 1個

【特長】挿すだけの簡単接続で、スマホ・タブレットの音楽が車で楽しめる。 重低音モード搭載、Φ3.5mmミニプラグ接続タイプのFMトランスミッター。 スマートフォンやタブレットのイヤホンジャックに挿し込むだけの簡単接続で、車で音楽が楽しめるFMトランスミッターです。音楽だけでなく、ナビアプリや動画コンテンツの音声をFMカーステレオで聴くことができます。 エンジンを切っても、最後に使用した周波数や重低音設定を記憶するラストメモリ機能を搭載しています。 12/24V車に対応しており、トラックなどの大型車でもアダプタなどを使用せず、そのまま安心して使用可能です。 【質量(g)】約50 【適合規格】JAAMA認定ELPマーク取得商品 【コネクタ形状】音声入力:Φ3.5mmミニプラグ 【入力電圧(V)】DC12/24 【適合機器】(オーディオ入力) Φ3.5mmミニプラグを接続することで音声を出力できる機器、(出力先)FM波を受信可能なラジオ 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約41×73×48(最大/突起部除く) 【保証期間】1年 【ケーブル長(cm)】約100(露出部) 【ソケットサイズ(mm)】(対応)Φ20.8〜Φ22.0 【送信周波数(MHz)】88.1/88.3/88.5/88.7

その他

34. ポータブルステレオレコーダー(AM,FM,CD,CD-R/RW,MP3) エスコ

販売価格(税別) ¥11,500
3営業日後以内
エスコ ポータブルステレオレコーダー(AM,FM,CD,CD-R/RW,MP3) 1個

【特長】多彩なメディアに対応 コンパクトボディなのにしっかり聴ける9cmフルレンジスピーカー搭載 【仕様】FM、AM、CD、CD-R/RW、USB(MP3)再生 【付属品】AC電源コード 【エスコ品番】EA763BB-52 【寸法(mm)】291×243×146 【質量(kg)】2.1 【消費電力(W)】8 【電源】AC100V、または単2電池×6本(別売) 【待機電力(W)】0.5

その他

35. マイクロファイバークロス ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥939
4営業日後以内
ELPA (朝日電器) マイクロファイバークロス 1個

【特長】ミクロ繊維仕様で指紋も油膜も水分もキレイに拭き取りができます。 小型家電等のお手入れに最適

その他

36. 光学式ドアセンサー ATEN

販売価格(税別) ¥12,900
3営業日後以内
ATEN 光学式ドアセンサー 1台

【特長】ラックの扉へのアクセスを検出する光学式ドアセンサー。 扉の開放をユーザーに通知します。操作が簡単です。【用途】PDUの計測・監視に 【応答時間】(最大)1ms 【消費電流(mA)】(最大)30 【出力電流(mA)】150 【保護回路】ショートサーキット & 逆極性 【動作電圧】10〜30VDC 【センサー感知範囲】10cm 【残留電圧(V)】(最大)0.6

その他

37. 差圧・温度センサー ATEN

販売価格(税別) ¥27,900
3営業日後以内
ATEN 差圧・温度センサー 1台

【特長】ケーブル一体型のコンパクトデザインです。操作が簡単です。【用途】PDUの計測・監視に 【測定範囲】温度:-19〜60、気圧:±500 【ケーブル長(m)】3 【測定精度】温度:±1度、気圧±1%、臨界温度‐0.1hPa 【コネクタ】RJ-11-P4C

その他

38. 温度センサー ATEN

販売価格(税別) ¥4,990
3営業日後以内
ATEN 温度センサー 1台

【特長】PNシリーズのインテリジェントPDUやeco PDUに接続して、環境の監視や管理に活用することができます。 環境監視の際には、カスタマイズされた温度の最小/最大しきい値に応じてアラームで通知します。【用途】PDUの計測・監視に 【付属品】センサー取付用パーツ×1、結束バンド×4、センサー固定用マジックテープ×3 【測定範囲】0〜40度 【ケーブル長(m)】3 【測定精度】±1度 【コネクタ】RJ-11・オス

その他

39. VD-J711専用カーアダプター ツインバード

ツインバード VD-J711専用カーアダプター

【特長】VD-J711のカーアダプターです。 【材質】(本体)PC、(ケーブル)PVC

その他

40. シンプルエアコンリモコン ヤザワコーポレーション

ヤザワコーポレーション シンプルエアコンリモコン
レビュー:(2)

【特長】液晶画面、液晶表示が大きいのでとても見やすいです。 オートサーチ機能(メーカー設定を自動で行う機能)付きで入力設定が簡単です。 ボタンが大きくて押しやすく、とても使いやすいリモコンです。 【色】ホワイト 【質量(g)】76 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】60×27×145 【使用電池】単4形乾電池×2本(別売) 【電池寿命】約6ヶ月

その他

戻る ページ: 1 2 次へ