ワイヤレススピーカー :「Wifi」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この上なくパワフルなスピーカーで、きめ細かく豊かなサウンドを実現。
仕様●Apple AirPlay 2:AppleデバイスiOS 11.4以降でAirPlay 2に対応。●CPU:Quad Core 1.4 GHz A-53●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●イーサネット:ルーターへの有線接続用10/100ポート 付属品Sonos One SL、L字型電源ケーブル:ケーブル長2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報 質量(kg)1.76 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)161.45 ×119.7 ×119.7 仕上マット メモリー1GB SDRAM、4GB NV 操作再生、一時停止、スキップ、リプレイ、音量調節などを製品の静電容量式タッチ操作で行えます。 LED製品のランプは、接続、ミュート、マイクの状況とエラーを示します。 Wi-Fi802.11a/b/g/n 2.4 GHzまたは5 GHzブロードキャスト対応ルーターでWiFiに接続します。
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

この上なくパワフルな音声操作搭載スマートスピーカーで、きめ細かく豊かなサウンドを実現。
仕様●Apple AirPlay 2:AppleデバイスiOS 11.4以降でAirPlay 2に対応。●CPU:Quad Core 1.4 GHz A-53●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●イーサネット:ルーターへの有線接続用10/100ポート 付属品Sonos One (Gen 2)、L字型電源ケーブル:ケーブル長2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報 質量(kg)1.76 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)161.45 ×119.7 ×119.7 仕上マット メモリー1GB SDRAM、4GB NV 操作再生、一時停止、スキップ、リプレイ、音量調節、マイクのオフなどを製品の静電容量式タッチ操作で行えます。 LED製品のランプは、接続、ミュート、マイクの状況とエラーを示します。 Wi-Fi802.11a/b/g/n 2.4 GHzまたは5 GHzブロードキャスト対応ルーターでWiFiに接続します。
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷

HiFiサウンドを極めるために設計されたSonos Fiveは、高精細なステレオ、クリアな低音、ディテールに富んだ立体感のあるボーカルでサウンド体験をアップグレードします。
仕様●Apple AirPlay 2:AppleデバイスiOS 11.4以降でAirPlay 2に対応。●CPU:Quad Core 1.3 GHz●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●イーサネット:ルーターへの有線接続用10/100ポート●ライン入力:同軸ケーブルを使用してオーディオ機器を3.5mm入力に接続します。 付属品Sonos Five、電源ケーブル:長さ2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報 質量(kg)6.3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203 ×364 ×154 仕上マット メモリー512 MB SDRAM、512 MB NAND Flash 操作再生、一時停止、スキップ、リプレイ、音量調節などを製品の静電容量式タッチ操作で行えます。 LED製品のランプは、接続、ミュート、マイクの状況とエラーを示します。 Wi-Fi802.11a/b/g/n 2.4 GHzまたは5 GHzブロードキャスト対応ルーターでWiFiに接続します。
1台
84,980 税込93,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Sonos Era300は、空間のあらゆる方向からサウンドを放つ新世代”空間オーディオ”。 音に圧倒されるだけでなく、音楽のあるべきサウンドがはじめて聴こえます。
仕様●Apple AirPlay 2:AppleデバイスiOS 11.4以降でAirPlay 2に対応。●CPU:Quad Core 4xA55 1.9GHz●USB-C:音源に接続するには、3.5mm AUXケーブルと Sonosライン入力アダプターを使用します。ルーターに接続するには、イーサネットケーブルと Sonosコンボアダプターを使用します。(アクセサリー別売)●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●マイクのスイッチ:製品の背面にあるスイッチをオフにすると、マイクを使用する機能がすべてオフになります。 付属品Sonos Era 300、電源ケーブル:長さ2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報 質量(kg)4.47 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185 ×260 ×160 仕上マット メモリー2GB DDR4、8GB eMMC 操作再生、一時停止、曲送り、曲戻し、音量調節、音声アシスタントのミュート、Sonos製品のグループ化/グループ解除などを静電容量式タッチ操作で行えます。 LED製品のランプは、接続、マイクのオン/オフ、ミュートの状態を表示します。 BluetoothBluetooth 5.3は、Bluetooth対応デバイスからのオーディオストリーミング再生に対応しています。 音声Sonos Voice Controlと Amazon Alexaに対応。ご利用いただけるサービスは言語や国によって異なります。 Wi-FiWiFi 6対応。WiFiで802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz/5 GHzブロードキャスト対応ルーターに接続。 ボタン仕様押すとBluetoothデバイスとペアリングします。
1台
74,980 税込82,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚くほど軽くて頑丈、そしてパワフルなSonos Roam 2があれば、Sonosのサウンドをどこでも簡単に楽しめます。
仕様●Apple AirPlay 2:WiFi環境でAppleデバイスiOS 11.4以降のAirPlay 2に対応●CPU:Quad Core 1.4 GHz A-53●USB-Cポート:15W、5V/3A 付属品Sonos Roam 2、USB-C to USB-C充電ケーブル:長さ1.2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報 質量(kg)0.43 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168 ×62 ×60 仕上マット バッテリー18Whのバッテリーによって、適度な音量で使用する場合、1回のフル充電で最長10時間連続再生できます メモリー1GB SDRAM、4GB NV 操作スピーカー上部または左側のボタンを押すことで再生、一時停止、スキップ、リプレイ、音量調節、そしてマイクのミュート設定の切り替えが可能です。Bluetoothボタンを使用してデバイスとペアリングできます。電源ボタンを押すと、スリープモード、電源オフ、起動の操作が可能です。 防塵防水性能IP67 防塵・防水設計(水深1メートルで最大30分間の防水性)。 LED製品のランプは、接続、マイクのオン/オフ、ミュートの状態を表示します。 動作温度(℃)5~35 充電方式付属のUSB-C充電ケーブルを互換性のあるUSB-C電源アダプター(別売り)とともにご使用ください。 Sonos Roamワイヤレス充電器 やQi認定ワイヤレス充電器もご使用いただけます。 BluetoothBluetooth 5.2で、Bluetoothデバイスからのオーディオストリーミングに対応。 音声Sonos Voice Controlと Amazon Alexaに対応。ご利用いただけるサービスは言語や国によって異なります。 Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac 2.4 GHzまたは5 GHzブロードキャスト対応ルーターでWiFiに接続します。
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先進の音響技術と充実した接続オプションを備えたSonos Era 100は、高度なチューニングが施されたステレオサウンドと豊かな低音によって音楽を余すところなく再生し、あらゆるお部屋のサウンド体験を高めます。
仕様●Apple AirPlay 2:AppleデバイスiOS 11.4以降でAirPlay 2に対応。●CPU:Quad Core 4xA55 1.9GHz●USB-C:音源に接続するには、3.5mm AUXケーブルと Sonosライン入力アダプターを使用します。ルーターに接続するには、イーサネットケーブルと Sonosコンボアダプターを使用します。(アクセサリー別売)●Voltage:100-240V 50/60Hz電源内蔵●マイクのスイッチ:製品の背面にあるスイッチをオフにすると、マイクを使用する機能がすべてオフになります。 付属品Sonos Era 100、電源ケーブル:長さ2m、リリースノート・製品ガイド・クイックスタートガイドと法的・保証情報 質量(kg)2.02 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182.5 ×120 ×130.5 仕上マット メモリー2GB DDR4、8GB eMMC 操作再生、一時停止、曲送り、曲戻し、音量調節、音声アシスタントのミュート、Sonos製品のグループ化/グループ解除などを静電容量式タッチ操作で行えます。 LED製品のランプは、接続、マイクのオン/オフ、ミュートの状態を表示します。 BluetoothBluetooth 5.3は、Bluetooth対応デバイスからのオーディオストリーミング再生に対応しています。 音声Sonos Voice Controlと Amazon Alexaに対応。ご利用いただけるサービスは言語や国によって異なります。 Wi-FiWiFi 6対応。WiFiで802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz/5 GHzブロードキャスト対応ルーターに接続。 ボタン仕様押すとBluetoothデバイスとペアリングします。
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)