ハロゲン電球タイプLED電球 :「LED燈」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。極性フリー
グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装 質量(g)890 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 平均演色評価数Ra70 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7 点灯方向水平点灯・上向き点灯 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) ワット数50W〈E39口金〉
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

質量(g)1450 種類SS用 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2100 平均演色評価数(Ra)83 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色オレンジ色 光源寿命LED:50000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
41,980 税込46,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)970 種類サインボード用HSタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)9100 ビームの開き(°)1/2:108 平均演色評価数(Ra)70 ビーム光束(Lm)5900 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:128.1(200V)、128.1(242V)、145.8(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数63W
1個
26,980 税込29,678
92日以内出荷

質量(g)950 種類サインボード用Sタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)9100 ビームの開き(°)1/2:108 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)5900 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、145.8(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数63W
1個
26,980 税込29,678
92日以内出荷