「口金」から絞り込む
E12(1)
E17(5)
E26(24)
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射
用途暗い所や夜間の作業に
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)約6500
光色昼光色
調光器具対応、口金E26タイプ
口金E26
定格入力電圧(V)100
電球形状ボール球
色温度(K)3000
配光角度(°)290
光色電球色
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
現場の悩み ノイズ軽減!正規LED使用 昼光色。全光束約3500lm。省エネ法2017年度目標基準値達成
用途暗い所や夜間の作業に
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)約6500
光色昼光色
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
質量(g)6
定格電圧(V)100
最大径(Φmm)20
定格平均寿命(時間)10000
E17タイプのスマートLEDランプ。クリアな白からリラックスできる暖色まで表現できる調色機能付でリビングやダイニング、寝室等にもおすすめです。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)36
寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75
電力(W)最大動作電力:5.1
口金E17
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、動作湿度:IP20(屋内での使用に最適)
光出力温白色光からクールホワイトまで
明るさ(Lm)470
ワット数5.1W(40相当)
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
最大5本まで連結可能です。
用途樹木やモチーフへの取り付けに
全長(mm)10300
色黒(コード)
材質(本体)PVC
質量(g)280
電圧(V)AC100
コード長さ(m)10
連結数5
75Wの電球と同等の明るさと瞬時の調光機能を備えた、このE26スマートLED電球は家の中のどこに設置しても最適な光量の柔らかい白色光で照らします。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)67
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112
電力(W)最大動作電力:9.5
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2700(warm white)
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力電球色光
明るさ(Lm)1100
ワット数10.5W(75相当)
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
口金E17タイプのフルカラー調色が可能なスマートLEDランプ。E17フルカラー照明として最小クラスでコンパクトな小型照明器具の雰囲気を壊さず使用する事が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)に接続すると家全体のコントロールや外出先からの操作、ゲームや音楽等のエンターテイメントとの同期や防犯機能を含む全機能をご利用いただけます。キャンドルカラーから16000万色に変化するカラフルなライトで、あらゆるシーンに適した雰囲気で空間を演出します。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)38
寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×75
電力(W)最大動作電力:6
口金E17
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2000-6500+1600万色
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力フルカラー(1600万色)
明るさ(Lm)470
ワット数6W(40相当)
E17タイプのスマートLEDランプ。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)38
寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×85
電力(W)最大動作電力:5.5
口金E17
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能
色温度(K)2700(warm white)
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力調光可能な電球色
明るさ(Lm)470
ワット数5.5W(40相当 )
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
シリーズランプの中で最も明るいE26スマート電球は、100W電球と同等の明るさを備えています。調光調色機能付きで様々な白色光で空間を照らします。1つの電球で集中力を高めるクリアな白から、リラックスできる暖色まで表現できるため、長時間を過ごすリビングやダイニング、寝室に最適なライトです。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)186
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×133
電力(W)最大動作電力:16
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力温白色光からクールホワイトまで
明るさ(Lm)16000(4000K)1200(2700K)
ワット数16W(100相当)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
一般球のように全方向に光が広がり、色合いも白熱電球と変わらないLED電球です。装飾用・インテリア照明におすすめです。
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】ガラス
口金E26
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
配光角度(°)290
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
消費電力(W)1
定格電圧(V)100
口金E17
本体寸法(mm)W35×H58×D35
本体質量(g)9
光源LED
色温度(K)2700
定格入力電流(A)0.021
寿命20000時間
光源色電球色相当
明るさ15形相当
周波数(GHz)50/60
広い空間を明るく色彩豊かなスマートライトで照らしましょう。従来型100W電球と同等の明るさを備え、リビングやキッチンなど様々な色彩で照らします。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)186
寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×133
電力(W)最大動作電力:16
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2000-6500+1600万色
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力フルカラー(1600万色)
明るさ(Lm)1600(4000K)
ワット数16W(100相当)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
キャンドルの灯りのような、あたたかい色合いの光です。
レトロな外観でインテリアに馴染みます。
省エネ、長寿命のLED電球
材質ガラス、銅合金
定格電圧(V)100
口金E26
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)15000
ガラス色クリア
演色指数(Ra)80
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×101×60
セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。柔らかで心地よい暖色からクールホワイトのグラデーションをお楽しみください。
質量(g)90
電圧(V)100
電力(W)12.5(100W相当)
口金E26
定格寿命(時間)15000
機能スマート Wi-Fi
コントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応
色温度(K)2700~6500
寸法(高さH×幅W)(mm)138.5×77
光束(Lm)1520
使用場所屋内
光色昼光色・電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式ワイヤレス調光
1個
¥2,598
税込¥2,858
11日以内出荷
約40000時間の長寿命。
省エネ設計。
密閉型器具に使用可能。
口金E26
電球の種類LED
定格消費電力(W)7
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
光色昼光色
寸法(mm)Φ60×108
質量(g)73
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5700~7100
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)810
照射角120度
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電圧(V)AC100
ランプランプ付
色温度(K)2700・3700・5000
光色電球色・温白色・昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
調光の可否よくばり(逆位相調光)
「花火電球×AMEDAMA」2つの人気商品のコラボレーション。メインカラーに花火電球と同様、ほかの色も出現します。各色それぞれの模様が少しずつ異なるため、表情の違いがお楽しみいただけます。
寸法(mm)直径95×高さ125
質量(g)68
消費電力(W)2.5
定格電圧(V)100
口金E26
定格寿命(時間)15000
防塵防水性能機能なし
フィラメントで「welcome」の文字を表現。お店の入り口やお家の玄関等でお客様をおもてなしする気持ちに電球の明るさを添えて、お出迎えしてみてはいかがでしょう。
寸法(mm)直径175×高さ125
質量(g)70
消費電力(W)3.3
定格電圧(V)100
口金E26
全光束(Lm)190
定格寿命(時間)20000
色温度(K)2700(電球色)
防塵防水性能IP65
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
定格電圧(V)100
口金E26
本体寸法(mm)W64×H137×D64
光源LED
色温度(K)2700
寿命20000時間
光源色電球色相当
ガラス色クリア
周波数(GHz)50/60
ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)43
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×115
電力(W)最大動作電力:7
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力温白色光からクール ホワイトまで
明るさ(Lm)550(2700K)
ワット数7W(40相当)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ビンテージ電球がモダンな機能と融合したフィラメント型LEDスマートランプです。コイル状の内部フィラメント、電球色からクールホワイトまでのホワイトカラー、瞬時の調光機能、そしてほとんどの標準器具にそのまま取り付け可能なE26口金です。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)56
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×133
電力(W)最大動作電力:7
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2200-6500
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力温白色光からクール ホワイトまで
明るさ(Lm)550(2700K)
ワット数7W(40相当)
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
75Wの電球と同等の明るさと瞬時の調光機能を備えた、このE26スマートLED電球は家の中のどこに設置しても最適な光量の柔らかい白色光で照らします。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ソフトウエアのアップグレード:BluetoothアプリまたはHueブリッジに接続する場合
質量(g)67
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112
電力(W)最大動作電力:9.5
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
色温度(K)2700(warm white)
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力電球色光
明るさ(Lm)1100
ワット数10.5W(75相当)
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
このE26フルカラーLED電球があれば、1600万色以上の色合いとフルスペクトルの白色光で最適な雰囲気を簡単に演出できます。この電球はほとんどの照明器具に適合するためご家庭のどこにでもスマートライトを設置できます。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
質量(g)67
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×112
電力(W)最大動作電力:10
口金E26
入力電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能
色温度(K)2000-6500+1600万色
動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%<H<95%(結露しないこと)
光出力フルカラー(1600万色)
明るさ(Lm)1055(4000K)
ワット数10W(75相当)
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。電球色のライトで居心地のよい雰囲気に。毎日の活動にあわせてスマートライトを簡単に調整できます。
質量(g)60
電圧(V)100
定格寿命(時間)25000
機能スマート Wi-Fi
コントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応
色温度(K)2700
寸法(高さH×幅W)(mm)118×60
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式ワイヤレス調光
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
セットアップが簡単なスマート照明機能で暮らしを明るく彩ります。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。柔らかで心地よい暖色からクールホワイトのグラデーションをお楽しみください。
質量(g)60
電圧(V)100
電力(W)8(60W相当)
口金E26
定格寿命(時間)25000
機能スマート Wi-Fi
コントロール音声:Alexa、Google Home、Siri、 Smartthingsなどに対応
色温度(K)2700~6500
寸法(高さH×幅W)(mm)118×60
光束(Lm)810
使用場所屋内
光色昼光色・電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式ワイヤレス調光
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
暮らしを明るく彩るスマートライト。標準的な60W相当(810lm)の明るさで、1600万色のマルチカラー対応。お部屋をお好みの雰囲気の空間へと演出します。一般的な口金サイズE26なので、既存の電球と交換するだけですぐに使用できます。スマート照明初!Wi-Fiセンシング機能SpaceSense標準搭載】Wi-Fiセンシングとは、人の動きなどにより、Wi-Fi通信電波の変化を感知する技術。WiZライトはスマート照明で初めてこの仕組みを標準搭載!”動きのセンシングで照明オートメーション”が当たり前の時代に。※WiZアプリがバージョンアップしました。ご利用の際は最新版の「WiZ V2」アプリのダウンロードをお願いします。SpaceSence機能は「WiZ V2」アプリにてご利用いただけます。
色フルカラー
質量(g)90
電圧(V)100
定格寿命(時間)15000
機能スマート Wi-Fi
W数(W)12.5(100W相当)
寸法(高さH×幅W)(mm)138.5×77
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式ワイヤレス調光
1個
¥3,398
税込¥3,738
11日以内出荷
仕様【断熱施工器具】×
材質【グローブ】樹脂
口金E26
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
色(グローブ)乳白
『LED電球』には他にこんなカテゴリがあります
LED電球 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。