店舗・棚下照明 :「led燈」の検索結果
蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です
用途棚下照明・ショーケース内等
仕様一般コンセント接続用
セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
コード長さ(mm)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
『什器用アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
店舗什器・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。