アクセサリ 空調ウェア・服 :「ファン 作業服」の検索結果
関連キーワード
「商品区分」から絞り込む
ケーブル(1)
バッテリー関連(1)
ファン(3)
空調ウェア用の8Vタイプのファンとバッテリーのセットです。コンパクトで軽量ながらも高性能バッテリーです。8V(強)モードと6V(弱)モードの切り替えが可能です。ファンカバーはネジ式で取り外せるため、羽根周りの掃除が可能です。動いてもケーブルが外れにくい、ケーブルロック機能付きです。ファンは風の吸い込む力を抑え、風の送り出しにパワーを発揮します。
用途熱中症対策用として。
トラスコ品番433-6005
セット内容ファン×2、バッテリー
品名ファン2個バッテリーセット
バッテリー3350mAh、24.32Wh
1セット(2個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途熱中症対策に
セット内容ファン×2、ケーブル、シリコンアタッチメント×2
質量(g)約166(ファン2つ)
出力電圧(V)最大:15
風量調整4段階
最大風量(L/sec)78
適合バッテリーLX-6700BAⅢ
稼働時間(時間)連続:約3(※15Vで使用した場合)
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
USB昇圧ケーブル付きで5Vのモバイルバッテリーが9Vにパワーアップ!。モバイルバッテリーは市販のものでOK!電池切れに備えてストックしやすい!導入しやすく、屋内作業・軽作業にもおすすめ!。ブラシレスモーター採用で「薄くて軽い」を実現
セット内容ファン×2、モバイルバッテリー専用ケーブル
風量高:約60L/S、中:約56L/S、小:約45L/S
稼働時間(時間)(連続)高:約4、中:約6、低:約9.5
出力表示高:9V、中:7.5V、小:6V
1セット
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
『空調・水冷ウェア』には他にこんなカテゴリがあります
アクセサリ 空調ウェア・服 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。