空気清浄機部品 :「エアー部品」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番418-6699 材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/ステンレス、シール剤/ガラス繊維、ガスケット/ガラス繊維 質量(kg)22.0 タイプ多風量タイプ 風量(m3/min)(定格)35 常用温度(℃)350以下(最高使用温度:400以下) 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 圧力損失(初期~最終)250~500Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番418-6737 材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE 質量(kg)21.0 風量(m3/min)(定格)31 常用温度(℃)250以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 圧力損失(初期~最終)245~490Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

250℃の耐熱性を有する中性能フィルターです。高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE 質量(kg)21.0 風量(m3/min)(定格)56 常用温度(℃)250以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 使用湿度(%RH)95以下
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番418-6664 材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE 質量(kg)23.0 風量(m3/min)(定格)41 常用温度(℃)250以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 圧力損失(初期~最終)249±20~498Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
249,800 税込274,780
21日以内出荷

250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 トラスコ品番418-6672 材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維、ガスケット/PTFE 質量(kg)25.0 風量(m3/min)(定格)41 常用温度(℃)250以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290 圧力損失(初期~最終)249~498Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
269,800 税込296,780
89日以内出荷

『空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります