258件中 1件〜40件

並び替え:

1. USBパソコン切替器(PC2台切替) エレコム

販売価格(税別) ¥4,290 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム USBパソコン切替器(PC2台切替) 1個
レビュー:(2)

【特長】手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。 パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!ノートパソコンでもデスクトップパソコンでも、2台のパソコンで1セットのマウス・キーボード・プリンタなど色々なUSB機器と、ディスプレイを共有できるUSBパソコン切替器です。 2台のUSB機器とディスプレイを共有可能です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 USBポートを2ポート装備し、さらにUSBハブを利用することで3個以上のUSB機器を共有することも可能。【最大接続台数】(PC)2台【切替方式】手元スイッチ【ケーブル長(m)】切替器本体〜コネクタ部/0.9切替器本体〜手元スイッチ/1.8【最大解像度】2048×1536【消費電力(mW)】130

パソコン切替器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
58438265 KVM-KUS 1個 ¥4,690 0営業日後以内
58438274 KVM-KUSN 1個 ¥4,290 0営業日後以内

2. パソコン切替器(エミュレーション非搭載・手元スイッチ付き) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,390
サンワサプライ パソコン切替器(エミュレーション非搭載・手元スイッチ付き) 1個

【特長】1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて操作できます。 キーボード・マウス信号のエミュレーション機能を搭載しないタイプなので多機能マウスや特殊なドライバを有する多機能キーボードにも対応します。(切り替え後、デバイスを認識するまで数秒かかります)。 手元スイッチを押すだけで切り替えできる簡単切り替え方式です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 高解像度2048×1536ドットまで表示可能です。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。【付属品】パソコン切替器本体×1、手元スイッチ×1、取扱説明書(保証書付き)×1【質量(g)】309【切替方式】手元スイッチ【ケーブル長(m)】パソコン1/0.9、パソコン2/0.9、手元スイッチケーブル/1.8【対応OS】Windows 8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)【消費電力】動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】78×72×24.5【対応機種】【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種)、【キーボード】USBキーボード、【マウス】USBマウス、【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ【消費電流(mA)】最大220【インターフェース】【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、キーボード/USB Aコネクタオス×2、マウス/USB Aコネクタオス×2【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×2、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1【保管温湿度範囲】温度/-20〜60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)【動作温湿度範囲】温度/0〜50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)【対応解像度】2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)

パソコン切替器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20106232 SW-KVM2UUSN 1個 ¥3,390 0営業日後以内

3. パソコン自動切替器 USB接続(2台用) ラトックシステム

販売価格(税別) ¥4,790
ラトックシステム パソコン自動切替器 USB接続(2台用) 1個
レビュー:(4)

【特長】2台のパソコンを切り替え、1組のコンソール(キーボード・ディスプレイ・マウス)で操作することができます。使い慣れたキーボードとマウスを複数台のパソコンで共有して、作業効率アップ。 ディスプレイも複数台そろえる必要がなく、省スペースで経済的。 最大2048×1536(85Hz)までのアナログディスプレイをサポート。アスペクト比16:10や16:9のワイドディスプレイも使用可能です。 人気のワイヤレスキーボード・マウスセットをサポート。レシーバを切替器のキーボード用ポートに接続して、キーボードとマウスの両方を使用することができます。 Logicool MX/VX Revolution・G・LX・MX・Clickシリーズ、チルトホイール搭載マウスやレーザーマウスで動作確認済みです。 パソコン起動時、切替器でのパソコン選択は必要ありません。本製品はディスプレイの識別信号(EDID)読み出し回路を搭載しているので、PC番号を選択していなくても適切な解像度で表示します。 切替器本体に装備する切替ボタン、あるいはキーボード上の[ScrollLock]キーを2度押すホットキーによるパソコンの切替が可能です。 ホットキーではキーボード上から手を離さずにパソコンを切り替えるので、快適に作業を継続することができます。切替ボタン横には、選択したパソコン番号が点灯するLEDを搭載しています。 キーボードやマウスでの切替機能を拡張できるオリジナルソフトウェア「KVMユーティリティ」をダウンロード提供。本ユーティリティを使うと、[ScrollLock]以外のキーや画面上のスイッチでもパソコンが切り替えられるようになり、切替操作の快適性が向上します。 切替器本体には選択しているパソコンがひとめでわかるLEDを搭載。選択されたパソコン番号のLEDが緑色に点灯します。 電源はパソコンのUSBポートから供給。ACアダプタは不要です。 専用ドライバのインストール不要。プラグアンドプレイで、すぐに使えます。 切替器にはディスプレイを接続しなくても使用可能。マウス・キーボードのみの接続を正式サポートしています。それぞれのパソコンにディスプレイを接続したい場合に便利です。 大きさ約82mm×67mm×22mmのコンパクト設計。クレジットカード大のスペースがあれば、本体の設置が可能。机の上に置いてもコネクタやケーブルが邪魔にならないよう、接続コネクタはPC用とコンソール用で一面ずつ配置しています。 本製品は、【仕様】2台:1台切替【付属品】x30Uシリーズ用接続ケーブル(×1)(約1.2m)【材質】ABS樹脂【切替方式】ホットキー(ScrollLock-ScrollLock)または切替ボタン(PC1/PC2)【対応OS】Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2008、Windows Server 2003、MacOS X 10.4.1以降、MacOS X 10.3.x、MacOS 9.2.2(Windowsは32ビット/64ビット両対応)【対応機種】ミニD-sub15ピンディスプレイコネクタおよびUSBコネクタを装備したWindows PCおよびMac【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】82×67×22(突起部・ケーブル部含まず)【電源電圧(V)】DC5(USBポートから供給)【消費電流(mA)】150【本体形状】ミニボックスタイプ【ディスプレイ】ミニD-sub15ピンディスプレイコネクタを装備したパソコン用ディスプレイ【表示LED】選択しているパソコン番号のLEDが緑色に点灯(非選択時は消灯)【キーボード】USB キーボード【適合コネクタ】【コンソール接続側】ディスプレイ ミニD-sub15ピン(メス)、キーボード USB(Series A レセプタクル)、マウス USB(Series A レセプタクル)【パソコン接続側】(ケーブル長:約1.2m×1)、ディスプレイ ミニD-sub15ピン(オス)、キーボード・マウス USB(Series A プラグ)【対応解像度】最大2048×1536(85Hz)

パソコン切替器
注文コード 品番 内容量 最大接続台数 販売価格 出荷目安 数量
18481374 REX-230U 1個 2台 ¥4,790 0営業日後以内

4. キーボード・マウス用パソコン切替器 エレコム

販売価格(税別) ¥3,490
エレコム キーボード・マウス用パソコン切替器 1個
レビュー:(1)

【特長】1セットのキーボード、マウスなどのUSB機器を2台のパソコンで切り替えて使用できます。 パソコンを切り替える際は「手元スイッチ」を1度押すだけです。【仕様】切替音なし【適合機種】Windows 8.1/8/7/Vista(〜SP1)/XP(SP1〜SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機MacOSX10.3〜10.8が動作するIntelMac機、MacOSX10.0〜10.5が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合【質量(g)】88(ケーブルを含む)【切替方式】手元スイッチ【電源】バスパワー【定格電圧(V)】5【ケーブル長(m)】切替器本体〜パソコン/1.2、切替器本体〜手元スイッチ/1.8【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】本体/42×68×13(ケーブル含まず)、手元スイッチ/36×60×12(ケーブル含まず)【適合機器】USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器【最大消費電力(W)】0.5【インターフェース】パソコン側/USB A(オス)×2周辺機器側/USB A(メス)×2【供給電流(mA)】ポート合計400以内

パソコン切替器
注文コード 品番 内容量 表示切替 販売価格 出荷目安 数量
75910107 KM-A22BBK 1個 2 ¥3,490 0営業日後以内

5. USBキーボード・USBマウス・アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 corega(コレガ)

販売価格(税別) ¥3,790
corega(コレガ) USBキーボード・USBマウス・アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 1台

【特長】1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。 キーボード・マウスはUSB接続に対応し、さまざまな多機能キーボード・マウスに使用できます。 コストパフォーマンスを重視したシンプル設計となっており、はじめてパソコン自動切替器をお使いになる方にもお勧めです。 さらに、「手もと切り替えボタン」を搭載し、簡単に切り替えができます。【仕様】2台:1台切替【本体質量(g)】320(有線リモコン含む)【対応OS】Windows 8/7(64bit/32bit)/Vista(64bit/32bit)/XP(64bit/32bit)/2000、Windows Server 2008(32bit)、Windows Server 2003(64bit/32bit)、Windows 2000 Server(32bit)、Windows 2000 Advanced Server(32bit)、Mac OS 8.6〜10.7、 Linux(サポート対象外)、Sun Solaris 8以降(サポート対象外)【定格入力電圧(V)】DC5【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】79×66×25(本体のみ・突起部/ケーブルを含まず)【インターフェース】【コンソール側】ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)メス×1、キーボード:USBシリーズAメス×1 、マウス:USBシリーズAメス×1、【パソコン側(ケーブル直付け)】ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)オス×1、キーボード:USBシリーズA(4ピン)オス×1、マウス:USBシリーズA(4ピン)オス×1【解像度】最大2048×1536、DDC2B準拠【環境】【動作時】温度0〜40℃/湿度5〜80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20〜60℃/湿度5〜80%(結露なきこと)【最大消費電流(A)】0.156

パソコン切替器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
17444236 CG-PC2UVMNSV2 1台 ¥3,790 0営業日後以内

6. パソコン自動切替器 サンワサプライ

販売価格(税別) ¥4,890
0営業日後以内
サンワサプライ パソコン自動切替器 1個

【特長】1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので設置の際に場所をとりません。 ホットキーは[Ctrl]×2回または[Scr Lock]×2回から選ぶことができ、ご使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。 接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。【適合機種】【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種 【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン【質量(g)】252【切替方式】ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)/[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[ScrLock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)【ケーブル長(m)】0.9【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】77.99×72×24.35(本体サイズ)【電源電圧(V)】動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V【消費電流(mA)】280(最大)【インターフェース】【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1【保管温湿度範囲】温度/-20〜60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)【動作温湿度範囲】温度/0〜50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)【対応解像度】2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)

パソコン切替器

7. SW-KM2UU キーボード・マウス切替器 サンワサプライ

販売価格(税別) ¥3,990
2営業日後以内
サンワサプライ SW-KM2UU キーボード・マウス切替器 1個

【特長】1組のUSBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できます。切り替え方法はパソコンのホットキー(CtrlまたはScrLock)を2回押すだけの簡単操作。瞬時にもう片方のパソコンへ切替ができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。【用途】1組のUSBキーボード・USBマウスを2台のパソコンで切り替えて操作できるパソコン切替器。【付属品】取扱説明書(保証書付き)【対象パソコン】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。【質量(g)】120【切替方式】ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え)・・・[Ctrl]キーを2回連続して押す(ただし同じCtrlキー)または、[Scroll Lock]キーを2回連続して押す(どちらかを選択)【対応OS】Windows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2003/2003(R2)、Windows Server 2008/2008(R2)、Windows Server 2012/2012(R2)、Windows Server 2016、macOS 10.12〜10.13、Mac OS X 10.6〜10.1【消費電力】動作電圧USBポートから電源供給 DC+5V、消費電流/58mA(本体最大)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】77.99×72×24.35【インターフェース】(パソコン用)USB Aコネクタオス×2(マウス用と共用)、(コンソール用)キーボード/USB Aコネクタメス×1マウス/USB Aコネクタメス×1【保存温度範囲(℃)】温度/20〜60 湿度/80%以下(結露なきこと)【ケーブル長(cm)】90【動作温度範囲(℃)】温度/0〜40 湿度/80%以下(結露なきこと)

パソコン切替器

8. パソコン切替器 エレコム

販売価格(税別) ¥8,990 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム パソコン切替器 1個
レビュー:(1)

【特長】USB対応自動パソコン切り替え器【回路数】2【規格】USB準拠【対応】(アーキテクチャー)USBポートのあるPC/AT互換機【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】200×74.5×42

パソコン切替器

9. パソコン自動切替器 サンワサプライ

販売価格(税別) ¥13,900
0営業日後以内
サンワサプライ パソコン自動切替器 1個

【特長】1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。 4台のパソコンは[Ctrl」]キー×2回押し、または[ScrLock]×2回+[1〜4]で簡単に切替できます。 本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。 接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 [Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。 接続された4台のパソコンを同時に起動することが可能です。 キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。【付属品】ケーブル【パソコン用】キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1 【コンソール用】 キーボード用/USB Aコネクタメス×1マウス用/USB Aコネクタメス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1 【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×1、オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1 ※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化【適合機種】【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン【切替方式】ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え、本体ボタン切り替え【対応OS】Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】197×80×25(本体サイズ)【電源電圧(V)】動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V【消費電流(mA)】340(最大)【インターフェース】【パソコン用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×4 【コンソール用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1 ※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化【保管温湿度範囲】温度/-20〜60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)【動作温湿度範囲】温度/0〜50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)【対応解像度】2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)

パソコン切替器

10. DVI対応パソコン切替器 エレコム

販売価格(税別) ¥13,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エレコム DVI対応パソコン切替器 1個

【特長】1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!KVM-DVHDU2で2台、KVM-DVHDU4で最大4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器。【仕様】切替音なし【切替方式】切替スイッチ、ホットキー([Scroll Lock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。【定格電圧(V)】5【対応機種】(Windows)ディスプレイ端子(DVI-D 24pin/DVI-I 29pin)を標準で装置したWindows 7/Vista(〜SP1)/XP(〜SP3)/2000(〜SP4)/Me/98SE/98/Server2008/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するPC/AT互換機(Mac)Mac OS X 10.3〜10.6が動作するIntelMac機、Mac OS X 10.0〜10.5が動作するPowerMac機 ※ディスプレイ端子(DV【最大解像度】1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)

パソコン切替器

11. HDMI対応パソコン切替器 エレコム

販売価格(税別) ¥11,900
0営業日後以内
エレコム HDMI対応パソコン切替器 1個

【特長】1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのHDMI対応ディスプレイとUSBマウス・USBキーボード、スピーカを共有できるHDMIパソコン切替器。【仕様】切替音なし【切替方式】手元スイッチ、ホットキー/[Ctrl]×2+[Enter]キーまたは[Scroll Lock]×2回+[Enter]キー、マウススクロールボタン×2 ※ホットキーでの設定が必要です。※マウスエミュレーション機能をONにする必要があります。【電源】バスパワー【定格電圧(V)】5【対応機種】(Windows)ディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で装置したWindows 7、Windows Vista(〜SP1)(32bit、64bit)、Windows XP(〜SP3)(32bit、64bit)が動作するPC/AT互換機(Mac)Mac OS X(10.3〜10.6)が動作するIntelMac機、PowerMac機 ※ディスプレイ端子(DVI-D 24pin/DVI-I 29pin)への変換アダプタが必要です。(ゲーム機)PlayStation/PlayStationR【最大消費電力(W)】2.65【最大解像度】ワイド解像度/1920×1200(WUXGA)、4:3解像度/1600×1200(UXGA)

パソコン切替器

12. パソコン自動切替器 サンワサプライ

販売価格(税別) ¥9,790
0営業日後以内
サンワサプライ パソコン自動切替器 1個

【特長】1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 切替方法は[Ctrl]キーを2回押すだけの簡単操作。瞬時に2台のパソコンを切り替えます。 本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。 接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 [Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。 接続された2台のパソコンを同時に起動することが可能です。 キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。【付属品】ケーブル【パソコン用】キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1、ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1 【コンソール用】キーボード用/USB Aコネクタメス×1、マウス用/USB Aコネクタメス×1、ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1 【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1、オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化【適合機種】【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップまたはノート、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種 【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン【切替方式】ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え、本体ボタン切り替え【対応OS】Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】120×80×25(本体サイズ)【電源電圧(V)】動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V【消費電流(mA)】320(最大)【インターフェース】【パソコン用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinメス×2【コンソール用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1 ※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化【保管温湿度範囲】温度/-20〜60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)【動作温湿度範囲】温度/0〜50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)【対応解像度】2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)

パソコン切替器

13. ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器 サンワサプライ

販売価格(税別) ¥10,900
0営業日後以内
サンワサプライ ディスプレイエミュレーション対応DVIパソコン自動切替器 1個

【特長】1組のUSBキーボード・USBマウス・DVIディスプレイ・スピーカーで2台のパソコンを切り替えて使用できます。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込み切替器内に情報を保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わったり画面サイズが変わるという問題が発生しません。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 マウスポートのエミュレーション機能を搭載。エミュレーションON時は切替後の素早いマウス操作が可能でスクロールボタン切替も可能。エミュレーションOFF時は多機能ボタンマウスにも対応させることができます。 切替方法はホットキー切替([Ctrl]×2または[ScrollLock]×2)、マウスのスクロールボタン切替、に対応し瞬時にポートを切り替えることができます。※1スピーカーの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカーは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。 パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。【仕様】2台:1台切替【適合機種】【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップまたはノート・Apple Macシリーズ※USB Aコネクタメス、DVI24pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】USB 【マウス】USB 【ディスプレイ】DVI24pinメスコネクタを持つディスプレイ 【スピーカー】3.5mmステレオミニプラグ接続【質量(g)】470【切替方式】ホットキー切り替え、マウス切り替え、オートスキャン切り替え【ケーブル長(m)】0.9(切替器-パソコン間)【対応OS】Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】78×114×26.5【電源電圧(V)】動作電圧-USBポートから電源供給/DC+5V【消費電流(mA)】620(最大)【インターフェース】【パソコン用】ディスプレイ/DVI24pinオス×2、キーボード/USB Aコネクタオス×2、マウス/USB Aコネクタオス×2、スピーカー/3.5mmステレオミニプラグ×2 【コンソール用】ディスプレイ/DVI24pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×1【保管温湿度範囲】温度/-20〜60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)【動作温湿度範囲】温度/0〜50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)【対応解像度】1920×1200(@60Hz)(WUXGA)まで表示可能(DDC2B対応)

パソコン切替器

14. KVM切替器 ATEN

販売価格(税別) ¥79,900
3営業日後以内
ATEN KVM切替器 1台

【特長】HDMIタイプのコンピューター8台とUSB2.0デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能です。 単体では最大8台、3段階のカスケード接続では最大512台のサーバーを切り替えることができます。【用途】ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に【付属品】2L-7D02UH×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1【質量(kg)】3.49【消費電力(W)】(DC5V)8.56【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】433×258×44【最大解像度】1080p、1920×1200(60Hz)【周囲環境】動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度【コネクタ】USBタイプB メス×8、HDMI メス×9、ステレオミニジャック×10、USBタイプA メス×2【入出力】入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A

パソコン切替器

15. HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥12,900
3営業日後以内
サンワサプライ HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) 1個

【質量(g)】300【コネクタ形状】パソコン側:HDMITypeA(オス)×2、USBA(オス)×4、コンソール側:HDMITypeA(オス)×1、USBA(メス)×2【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】78×72×24.35【最大解像度】1920×1080

パソコン切替器

16. DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥27,900
2営業日後以内
サンワサプライ DisplayPort対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) 1個

【付属品】DisplayPortケーブル×2、USBケーブル×2、3.5mmステレオミニケーブル×2、手元スイッチ×1【質量(g)】700【コネクタ形状】パソコン側:DisplayPort(メス)×2、USBB(メス)×2、3.5mmステレオミニジャック×2、コンソール側:DisplayPort(メス)×1、USBA(メス)×2、3.5mmステレオミニジャック×2【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】93.7×93×26.8【最大解像度】3840×2160

パソコン切替器

17. パソコン自動切替器 USB接続(4台用) ラトックシステム

販売価格(税別) ¥9,590
0営業日後以内
ラトックシステム パソコン自動切替器 USB接続(4台用) 1個
レビュー:(1)

【特長】4台のパソコンを切り替え、1組のコンソール(キーボード・モニタ・マウス)で操作することができます。使い慣れたキーボードとマウスを複数台のパソコンで共有して、作業効率アップ。 モニタも複数台そろえる必要がなく、省スペースで経済的。 最大2048×1536(85Hz)までのアナログモニタをサポート。アスペクト比16:10や16:9のワイドモニタも使用可能です。 人気のワイヤレスキーボード・マウスセットをサポート。レシーバを切替器のキーボード用ポートに接続して、キーボードとマウスの両方を使用することができます。 Logicool MX/VX Revolution・G・LX・MX・Clickシリーズ、チルトホイール搭載マウスやレーザーマウスで動作確認済みです。 パソコン起動時、切替器によるパソコンの選択は必要ありません。非選択PCのモニタも設定済みの解像度できちんと表示されます。 切替器本体に装備する切替ボタン、あるいはキーボード上の[ScrollLock]キーを2度押すホットキーによるパソコンの切替が可能です。 ホットキーではキーボード上から手を離さずにパソコンを切り替えるので、快適に作業を継続することができます。切替ボタン横には、選択したパソコン番号が点灯するLEDを搭載しています。 キーボードやマウスでの切替機能を拡張できるオリジナルソフトウェア「KVMユーティリティ」をダウンロード提供。本ユーティリティを使うと、[ScrollLock]以外のキーや画面上のスイッチでもパソコンが切り替えられるようになり、切替操作の快適性が向上します。 切替器本体には選択しているパソコンがひとめでわかるLEDを搭載。選択されたパソコン番号のLEDが緑色に点灯します。 電源はパソコンのUSBポートから供給。ACアダプタは不要です。 専用ドライバのインストール不要。プラグアンドプレイで、すぐに使えます。 切替器にはモニタを接続しなくても使用可能。マウス・キーボードのみの接続を正式サポートしています。 コンパクト設計。机の上に置いてもコネクタやケーブルが邪魔にならないよう、前面にキーボードとマウスを接続、背面にモニタとPCを接続する配置になっています。 本製品は、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDEの有害6物質を使用していない、環境と人にやさしい製品です【付属品】x30Uシリーズ用接続ケーブル(約1.2m) (×1)、x30Uシリーズ用接続ケーブル(約1.7m) (×1)【材質】ABS樹脂【切替方式】ホットキー(ScrollLock-ScrollLock)または切替ボタン(PC1/PC2/PC3/PC4)【対応OS】Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2008、Windows Server 2003、MacOS X 10.4.1以降、MacOS X 10.3.x、MacOS 9.2.2(Windowsは32ビット/64ビット両対応)【対応機種】ミニD-sub15ピンモニタコネクタおよびUSBコネクタを装備したWindows PCおよびMac【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】131×67×22(突起部・ケーブル部含まず)【電源電圧(V)】DC5(ACアダプタおよびUSBポートから供給)【消費電流(mA)】180【本体形状】ミニボックスタイプ【表示LED】選択しているパソコン番号のLEDが緑色に点灯(非選択時は消灯)【キーボード】USB キーボード【適合コネクタ】【コンソール接続側】モニタミニD-sub15ピン(メス)、キーボードUSB(SeriesAレセプタクル)、マウスUSB(SeriesAレセプタクル)【パソコン接続側】(ケーブル長:約1.2m×1)、モニタミニD-sub15ピン(オス)、キーボード・マウスUSB(SeriesAプラグ)【モニタ】ミニD-sub15ピンモニタコネクタを装備したパソコン用モニタ【対応解像度】最大2048×1536(85Hz)

パソコン切替器

18. KVM切替器 ATEN

販売価格(税別) ¥99,900
3営業日後以内
ATEN KVM切替器 1台

【特長】標準WebブラウザやWindowsまたはJavaアプリケーションを介して、コンソール操作や電源制御を実行したり BIOSレベルのアクセスやトラブルシューティングを行ったりすることができます。【用途】PCやアナログKVMスイッチの遠隔操作に【付属品】2L-5301UP(1.2m)×1、コンソールケーブル×1、ミニUSB - USBタイプAケーブル×1、電源アダプター×1、アウトレット電源ケーブル×1、NEMA 5-15R 変換ケーブル×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1【質量(kg)】0.88【消費電力(W)】(AC110V)26.88、(AC220V)27.83【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】310×84×42【適合品番】ACS1216A、CS1308、CS1316、CS1708A、CS1716A、CS1754、CS1758、CS9134、CS9138、KH2508A、KH2516A、KH1508A、KH1516A【最大解像度】1920×1200(60Hz)DDC2B【周囲環境】動作時/0〜40度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度【コネクタ】SPHD 18ピン メス(イエロー)×2、IEC 60320 C14×1、IEC 60320 C13×1、DB-9ピン オス×2、RJ-45×1、USBミニBタイプ メス×1【入出力】入力:AC100〜240(50/60Hz)10A、出力:DC5.3V 2.4A【インターフェイス】PS/2、USB

パソコン切替器

19. KVM切替器 ATEN

販売価格(税別) ¥16,900
3営業日後以内
ATEN KVM切替器 1台

【特長】1コンソールから4台のPCを切り替えることのできる、4ポートKVMスイッチです。 PS/2USB & D-sub15ピンのインターフェースに対応しています。【用途】デスク周りのPC集約・切替に【付属品】2L-5301P/C相当ケーブル×2、2L-5302P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1【質量(kg)】0.77【消費電力(W)】(DC5V)0.45【電源】バスパワー【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】210×88×56【最大解像度】2048×1536(60Hz)【周囲環境】動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度【コネクタ】SPHD メス×4、ミニDIN6ピン メス×2、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1【入出力】入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A

パソコン切替器

20. KVM切替器 ATEN

販売価格(税別) ¥12,900
3営業日後以内
ATEN KVM切替器 1台

【特長】4台のPS/2インターフェースコンピューターを接続し、切り替えて操作します。 バスパワーで動作するので外部電源も必要ありません。【用途】デスク周りのPC集約・切替に【付属品】2L-5001P/C相当ケーブル×2、2L-5002P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1【質量(kg)】0.78【消費電力(W)】1.17【電源】バスパワー【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】210×88×56【最大解像度】1920×1440【周囲環境】動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度【コネクタ】ミニDIN6ピン メス×10、D-Sub15ピン オス×4、D-Sub 15ピン メス×1【入出力】入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC9V 300mA

パソコン切替器

21. KVM切替器 ATEN

販売価格(税別) ¥31,900
3営業日後以内
ATEN KVM切替器 1台

【特長】2/4ポートHDMI KVMPスイッチです。KVM、USBデバイス、オーディオ切替はモード選択/ポート選択の2種類のボタンで簡単に操作できます。 ドルビーTrue HD、DTS HD Master Audio等のHDサウンドがお楽しみいただけるのも特長です。【用途】デスク周りのPC集約・切替に【付属品】HDMI KVMケーブル(LIN5-28V1-V11G)×4、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1【質量(kg)】0.53【消費電力(W)】(DC5.3V)3.62【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】263×77×44【最大解像度】1080p【周囲環境】動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度【コネクタ】USBタイプB メス×4、HDMIタイプA メス×5、ステレオミニジャック×12、USBタイプA メス×2【入出力】入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A

パソコン切替器

22. KVM切替器 ATEN

販売価格(税別) ¥79,900
3営業日後以内
ATEN KVM切替器 1台

【特長】単体では最大8台、また、3段階のカスケード接続では最大512台のサーバーをそれぞれ切り替えることができます。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です【用途】ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に【付属品】2L-7D02U(1.8m)ケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電アダプター×1、フッパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1【質量(kg)】2.8【消費電力(W)】(DC5.3V)4.53【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】438×162×44【最大解像度】DVI(シングルリンク)1920×1200、VGA2048×1536【周囲環境】動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度【コネクタ】USBタイプB メス×8、DVI-I メス×9、ステレオミニジャック×20、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1【入出力】入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A

パソコン切替器

23. 手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) サンワサプライ

販売価格(税別) ¥8,990
0営業日後以内
サンワサプライ 手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1) 1個

【特長】ホットキー切り替えだけでなく手元に設置できる延長手元スイッチで簡単に切り替えが可能です。 [Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切り替え機能をロック(ホットキーを無効に)できます。[Ctrl]キーを多用するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。 ホットキーは[Ctrl]×2回、または[Scr Lock]×2回から選ぶことができ、使用ソフトでホットキーが重なっても回避することができます。 ディスプレイのVGA端子にKVM(パソコン自動切替器)を直接接続するタイプなのでディスプレイケーブルは不要です。また直接接続だからノイズにも強く接続もスマートに行えます。(ディスプレイケーブルがディスプレイと一体になっている機種については接続することができません。変換アダプタなどを使用してご利用ください) 本製品はソフトウェアのインストールは一切不要です。切替器を接続するだけですぐに使用できます。 キーボード・マウスはUSB接続タイプでマウスは多機能ボタンやチルトホイール機能にも対応しています。 キーボードポートをエミュレーションしているため2台のパソコンを同時に起動することができます。また再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 接続された2台のパソコンを交互に自動で切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。 本製品は切り替え時に切替音(ビープ音)が鳴らない静音仕様です。 パソコンのUSBキーボードポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。 切り替え片方がWindows、もう片方がMacという環境でも1組のコンソールで共有できます。 Windows OSとLinux OSの混在環境でも切り替え可能です。【付属品】手元スイッチ、取扱説明書(保証書付き)【質量(g)】400(ケーブル含む)【切替方式】ホットキー切り替え(パソコンAとBを切り替え):[Ctrl][Ctrl][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][Enter](どちらかを選択)オートスキャン切り替え(自動で交互に切り替え):[Ctrl][Ctrl][A/a][Enter]もしくは[ScrLock][ScrLock][A/a][Enter](どちらかを選択)オートスキャンモードの解除:[スペース]キーを1回押すホットキーロック:[Ctrl]+[F12](もう一度押すと解除)【ケーブル長(m)】PC1/0.6、PC2/1.2、コンソール側ディスプレイケーブル/1.2、手元スイッチケーブル長/1.8【対応OS】Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(64bit/32bit 各Editon対応)、Windows Server 2003/2003 R2/2008/2008 2/2012/2012 R2、Mac OS ]、Mac OS 8.6以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】33.6×115.1×24(切替器本体部のみ)【対応機種】【パソコン】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種)、【キーボード】USBキーボード、【マウス】USBマウス、【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ【消費電流(mA)】最大50【インターフェース】【パソコン用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×2、キーボード/USB Aコネクタオス×2、マウス/USB Aコネクタオス×2【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1【保管温湿度範囲】温度 -20〜60℃・湿度 90%以下(結露なきこと)【動作温湿度範囲】温度 0〜50℃・湿度 85%以下(結露なきこと)【最大消費電力(mW)】250

パソコン切替器

24. USBキーボード・USBマウス・アナログディスプレイ対応 ボックス型 PC4台用 パソコン自動切替器 corega(コレガ)

販売価格(税別) ¥13,900
corega(コレガ) USBキーボード・USBマウス・アナログディスプレイ対応 ボックス型 PC4台用 パソコン自動切替器 1台

【特長】1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。 本商品を使用することで、それぞれのパソコンにコンソールを用意したり、煩わしいコンソールの差し替えを行わなくても、ワンタッチで4台のパソコンを切り替えて使用できます。【仕様】4台:1台切替【付属品】コンソールケーブル、KVMケーブル(1.2m)×2、KVMケーブル(1.8m)×2【切替方式】ポートセレクトボタン、ホットキー【本体質量(g)】485【対応OS】Windows 8/7/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000、Mac OS 9〜10.6、Linux(サポート対象外)、Sun Solaris(サポート対象外)【定格入力電圧(V)】DC5【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】200×77×26【インターフェース】【コンソール側(付属コンソールケーブル)】ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)メス×1、キーボード:USBシリーズAメス×1、マウス:USBシリーズAメス×1、【パソコン側(付属KVMケーブル)】接続可能台数:1〜4台 、ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)オス×1、キーボード/マウス:USBシリーズA オス×1【解像度】最大2048×1536【環境】【動作時】温度0〜40℃/湿度0〜80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20〜60℃/湿度0〜80%(結露なきこと)

パソコン切替器

25. 2ポート デュアルディスプレイ(DVI & VGA)対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(オーディオ対応/USB2.0ハブ付) StarTech.com

販売価格(税別) ¥26,664
2営業日後以内
StarTech.com 2ポート デュアルディスプレイ(DVI & VGA)対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(オーディオ対応/USB2.0ハブ付) 1個

【特長】前面パネルにあるプッシュボタンまたはキーボードのホットキーを使って直接チャンネル選択および操作 最大解像度1920 x 1200に対応 オーディオを独立/同時に切り替え OS独立型(ドライバやソフトウェアは不要) プラグアンドプレイ式周辺機器に完全対応 過酷な環境に耐えうる頑丈な総メタル筐体 ポートの状態を示すステータスLEDディスプレイでポートのモニタリングが簡単 USBスタイルのキー??ボードとマウス+ 2口のUSB周辺機器を2台のコンピュータで共有 コンピュータ切り替えのトーンインジケーター オートスキャンの実行時間間隔を選択可能 ビデオ強度を調整するリアファンクションキー HDCP対応 DDC2BエミュレーションとEDIDパススルーに対応し、ディスプレイアダプタがディスプレイ機能に合った解像度を自動設定 デュアルモニタ / フラットパネル ディスプレイ[1 x DVI + 1 x VGA]対応【用途】VGAとDVI-Dポート両方を搭載したサーバ、デスクトップ、ワークステーションで多様なデュアルモニタ設定を活用。金融関連、グラフィックデザイナー、エンジニア、マルチメディアデザイナー、CAD/CAMを使用する業界など、高解像度デュアルモニタを使用する環境に最適。頑丈なメタルデザインで、電磁干渉のある環境での使用に最適。1台でDVI + VGA、もう1台でVGA + VGAなどの設定が可能(アダプタ使用)【最大解像度】1920×1200

パソコン切替器

26. IP コンソールスイッチ用CT5 12フィートケーブル 8本パック 日本ヒューレット・パッカード(HP)

販売価格(税別) ¥5,290
3営業日後以内
日本ヒューレット・パッカード(HP) IP コンソールスイッチ用CT5 12フィートケーブル 8本パック 1本

パソコン切替器

27. KVM切替器 ATEN

販売価格(税別) ¥79,900
3営業日後以内
ATEN KVM切替器 1台

【特長】1箇所のPS/2またはUSBコンソールから単体で16台のサーバーにアクセスし、制御できるカテゴリ5eタイプの16ポートKVMスイッチです。 最大31台までデイジーチェーン接続することで、最大512台のサーバーが1箇所のコンソールから操作できます。【用途】サーバーの集約・切替に【付属品】電源ケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1、フットパッド(4pcs)×1【質量(kg)】2.67【消費電力(W)】5.3【電源】AC100〜240V(50/60Hz)1A【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】438×154×44【最大解像度】1920×1200(30m/60Hz)、1600×1200(40m/60Hz)、1280×1024(50m/75Hz)【周囲環境】動作時/0〜40度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度【コネクタ】RJ-45×16、USBタイプA メス×2、ミニDIN6ピン メス×2、D-Sub 15ピン メス×1、DB-25ピン メス×1、DB-25ピン オス×1【インターフェイス】PS/2、USB(Win、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル

パソコン切替器

28. KVM切替器 ATEN

販売価格(税別) ¥18,900
3営業日後以内
ATEN KVM切替器 1台

【特長】1箇所のコンソールから4台のコンピューターを切り替えて操作できる、4ポートKVMスイッチです。 フラットパネルディスプレイやデータプロジェクター、プラズマディスプレイ、デジタルTV等のデジタルビデオデバイスに対応しています。【用途】デスク周りのPC集約・切替に【付属品】DVIシングルリンクKVMケーブル(44ピン、1.2m)×1、DVIシングルリンクKVMケーブル(44ピン、1.8m)×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル(英語)×1【質量(kg)】0.51【消費電力(W)】(DC5.3V)2.42【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】200×82×25【対応】HDCP1.4【最大解像度】1920×1200(60Hz)【周囲環境】動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度【コネクタ】44ピンコネクター メス×2、USBタイプA メス×2、DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×1【入出力】入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A

パソコン切替器

29. KVM切替器 ATEN

販売価格(税別) ¥9,290
3営業日後以内
ATEN KVM切替器 1台

【特長】DVIインターフェースとオーディオに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。 USBマウスのホイール部分をダブルクリックするだけで簡単にコンピューターを切り替えることができるのが特長です。 コンソールモニタのEDID情報を保存し解像度を最適化するビデオダイナシンク機能 電源が入っているコンピューターに自動的にポートを切り替える電源状態検知機能を搭載し ユーザーに快適なデスクトップコンピューターの操作環境を提供します。【用途】デスク周りのPC集約・切替に【付属品】クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ワイヤードリモコン×1【質量(kg)】0.49【消費電力(W)】(DC5V)1.95【電源】バスパワー【ケーブル長(m)】コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】78×112×24【最大解像度】1920×1200【周囲環境】動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度【コネクタ】USBタイプA オス×4、DVI-D オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、DVI-D メス×1、ステレオミニジャック×2

パソコン切替器

30. KVM切替器 ATEN

販売価格(税別) ¥7,590
3営業日後以内
ATEN KVM切替器 1台

【特長】PC4台を切り替えて操作できるケーブルKVMスイッチです。 本体のマウスポートにはUSBハブを接続することができ、このUSBハブに接続されたUSBデバイスは 製品に接続されているPC間で共有することができます。【用途】デスク周りのPC集約・切替に【付属品】ユーザーガイド×1【質量(kg)】0.58【電源】バスパワー【ケーブル長(m)】0.9×2、1.2×2【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】95×98×26【最大解像度】2048×1536【周囲環境】動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度【コネクタ】USBタイプA オス×8、D-Sub 15ピン オス×4、USBタイプAメス×1、D-Sub 15ピン メス×1、ステレオミニジャック×5【準拠】DDC2B

パソコン切替器

31. KVM切替器 ATEN

販売価格(税別) ¥2,390
3営業日後以内
ATEN KVM切替器 1台

【特長】1.8mワイヤードリモコン付属の2ポートUSBケーブルKVMスイッチです。 リモコン一体型のデザインにより、本体は操作の妨げにならない場所に設置し ワイヤードリモコンは手元に置くことが可能ですので、切替操作がしやすいのが特長です。【用途】デスク周りのPC集約・切替に【付属品】ユーザーガイド×1【質量(kg)】0.3【電源】バスパワー【ケーブル長(m)】コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】83×71×25【最大解像度】2048×1536【周囲環境】動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度【コネクタ】USBタイプA オス×4、D-Sub 15ピン オス×2、USBタイプA メス4、D-Sub 15ピン メス×1【準拠】DDC2B

パソコン切替器

32. KVM切替器 ATEN

販売価格(税別) ¥6,990
3営業日後以内
ATEN KVM切替器 1台

【特長】1箇所のコンソールからDVI-DおよびUSB対応コンピューター2台を切り替えて操作できるケーブル一体型のKVMスイッチです。 ワイヤードリモコンを使用して、簡単に行うことができます。【用途】デスク周りのPC集約・切替に【付属品】クイックスタートガイド×1【質量(kg)】0.34【消費電力(W)】(DC5V)0.93【電源】バスパワー【ケーブル長(m)】1.2【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】100×94×31【最大解像度】1920×1200(60Hz)【周囲環境】動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度【コネクタ】USBタイプA オス×2、DVI-D オス×2、USBタイプA メス×2、ミニUSBタイプB メス×1、DVI-D メス×1

パソコン切替器

33. KVM切替器 ATEN

販売価格(税別) ¥37,900
3営業日後以内
ATEN KVM切替器 1台

【特長】USB 3.1 Gen 1ハブ搭載2.1chサラウンドサウンドオーディオ対応2ポートDisplayPort KVMPスイッチです。 DisplayPortを搭載したコンピューター2台を1コンソールから切り替えて操作できます。 コンピューターとUSBハブポートに接続されたUSBデバイスを個別に切り替えて操作できるATENの独自機能により USBハブやUSBデバイス共有器を別途購入することなくコンピューター間でUSBデバイスの共有ができます。 オーディオデバイスもコンピューター間で共有でき、DisplayPortからのHDオーディオをお楽しみいただけます。【用途】デスク周りのPC集約・切替に【付属品】DisplayPortケーブル(1.5m)×2、USB 3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1【質量(kg)】0.73【消費電力(W)】3.3【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】270×88×55.5【最大解像度】4096×2160(60Hz)【周囲環境】動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度【コネクタ】USB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2、DisplayPort メス×3、ステレオミニジャック×8、USB 1.1タイプA メス×2【入出力】入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A

パソコン切替器

34. KVM切替器 ATEN

販売価格(税別) ¥139,000
3営業日後以内
ATEN KVM切替器 1台

【特長】単体では最大16台、2段階のカスケード接続では最大256台のサーバーを切り替えることができます。 最大8台接続して、コンピューター(最大15台)を切り替えてマルチディスプレイ(最大8画面)に出力できます。【用途】ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に【付属品】2L-7D02UD×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1ラックマウントキット×1【質量(kg)】3.86【消費電力(W)】(DC5V)8.66【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】433×258×44【最大解像度】1080p、1920×1200(60Hz)【周囲環境】動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度【コネクタ】USBタイプB メス×16、HDMI メス×17、ステレオミニジャック×18、USBタイプA メス×2【入出力】入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A

パソコン切替器

35. KVM切替器 ATEN

販売価格(税別) ¥24,900
3営業日後以内
ATEN KVM切替器 1台

【特長】2ポートのUSB2.0ハブを搭載し、DVI&USBインターフェースに対応したPCの切替を可能にする4ポートKVMPスイッチです。 コンピューターの電源がOFFになると次のコンピューターに自動切替する電源状態検知機能付きです。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です【用途】デスク周りのPC集約・切替に【付属品】2L-7D02U(1.8m)DVI-Dケーブル×4、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1【質量(kg)】0.94【消費電力(W)】(DC5.3V)4.8【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】270×88×56【最大解像度】1920×1200(60Hz)【周囲環境】動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度【コネクタ】USBタイプB メス×4、DVI-I メス×5、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2【入出力】入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A【準拠】DDC2B

パソコン切替器

36. KVM切替器 ATEN

販売価格(税別) ¥36,900
3営業日後以内
ATEN KVM切替器 1台

【特長】PS/2およびUSBインターフェースが混在するシステムにおいて複数のコンピュータを接続し、切替操作を可能にします。 設備投資を抑えるのに最適な ソリューションです。1セットのコンソールから8台のPCを操作可能です。 3段階のカスケード接続に対応し512台のPCを操作可能です。【用途】ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に【付属品】電源アダプター×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1【質量(kg)】2.72【消費電力(W)】3.4【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】438×161×44【最大解像度】2048×1536【周囲環境】動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度【コネクタ】SPHD メス(イエロー)×8、ステレオミニジャック×10、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1【入出力】入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5V 1A【準拠】DDC2B

パソコン切替器

37. KVM切替器 ATEN

販売価格(税別) ¥42,900
3営業日後以内
ATEN KVM切替器 1台

【特長】DVIデュアルディスプレイ対応コンピューターの接続が可能な、2ポートUSBハブポート搭載の2ポートKVMPスイッチです。 製品には単体で、コンソール用ディスプレイとして2台のDVI対応ディスプレイを接続することが可能。 また、2台のユニットに接続することで、クワッドディスプレイ(4面マルチディスプレイ)への対応も可能になります。【用途】デスク周りのPC集約・切替に【付属品】2L-7D02UDケーブル(1.8m)×2、DVIデュアルリンクケーブル(1.8m)×2、電源アダプタ×1、クイックスタートガイド×1【質量(kg)】2.32【消費電力(W)】(DC5.3V)3.77【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】438×160×44【最大解像度】DVIデュアル:2560×1600(60Hz)、3Dディスプレイ:1920×1200(120Hz)【周囲環境】動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度【コネクタ】USBタイプB メス×2、DVI-I メス×6、ステレオミニジャック×6、USBタイプA メス×2【入出力】入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4A

パソコン切替器

38. KVM切替器 ATEN

販売価格(税別) ¥64,900
3営業日後以内
ATEN KVM切替器 1台

【特長】デュアルインターフェース(PS/2、USB)に対応した16ポートKVMスイッチです。 単体構成の場合は16台のコンピューターを、また、2段階のカスケード接続の場合は最大256台のコンピューターを それぞれ1コンソール(PS/2、USB)から操作することが可能です。 コンソール、コンピューターともに、PS/2、USBの両方のインターフェースのものが使用できるのが特長です。【用途】ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に【付属品】コンソールケーブル×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1【質量(kg)】2.1【消費電力(W)】(DC5.3V)3.83【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】438×162×44【最大解像度】2048×1536【周囲環境】動作時/0〜50度、0〜80%(結露なきこと)、保管時/‐20〜60度【コネクタ】SPHD メス(イエロー)×16、PHD オス(イエロー)×1【入出力】入力:AC100〜240(50/60Hz)、出力:DC5V 2.4A【準拠】DDC2B

パソコン切替器

39. 4K HDMI ディスプレイ / USBキーボード・マウス パソコン切替器 ラトックシステム

販売価格(税別) ¥29,900
5営業日後以内
ラトックシステム 4K HDMI ディスプレイ / USBキーボード・マウス パソコン切替器 1個

【特長】REX-250UHD-4Kは、4K解像度に対応したパソコン2台用切替器です。 1組のUSBキーボード・マウス、HDMIディスプレイを2台のパソコンで共有することができ、省スペースでデスク周りもスッキリまとめて使用することができます。【セット内容】REX-250UHD-4K本体、USBケーブルx2(約100cm)、HDMIケーブルx2(約100cm)、ACアダプター(5V/2A)、ユーザーズマニュアル、保証書(1年)【対象パソコン】HDMI出力端子およびUSB端子を搭載したWindowsPCおよびMac【色】黒【切替方式】本体切替ボタン【本体質量(g)】約250【対応OS】Windows10,8.1,7(32/64bit両対応)macOS10.12.x/OSX10.11.x,10.10.x【材質(ケース)】アルミ【対応】ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ・プロジェクター・パソコン用ディスプレイ(HDMIオーディオ対応)、対応キーボード/対応マウス:USBキーボード/USBマウス【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約118×77×27(突起物を除く)【電源電圧(V)】DC+5V/2A(添付のACアダプターから供給)【消費電流(mA)】最大650(USBキーボード・マウスの消費電流含まず)

パソコン切替器

40. USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器 サンワサプライ

販売価格(税別) ¥25,900
2営業日後以内
サンワサプライ USB・PS/2コンソール両対応パソコン自動切替器 1個

【特長】1組のキーボード・マウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。 キーボードとマウスは同梱のUSB-PS/2変換ケーブルを使用することでUSB、PS/2どちらにも対応。マウスはUSB、キーボードはPS/2などのクロスインターフェース接続も可能です。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンタなど各種USBデバイスを複数台のパソコンで切り替えて共有することができます。さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 KVM、USBハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 マウスエミュレーション機能を搭載。多機能ボタン・マルチファンクション機能を搭載したマウスに幅広く対応しています。 OSD(オンスクリーン・ディスプレイ)機能を搭載し、各デバイスの単独切替、総切替、切替状況確認が容易に行えます。 ワイド画面の解像度にも対応しています。 WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。 ホットキー、本体切替ボタン、OSD切替の3通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(ディスプレイはパソコンへ直結して使用) キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。【仕様】切替音:ビープ音ON・OFF設定可能【付属品】パソコン接続用ケーブル(1.2m×2、1.8m×2)、ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)×1、USB-PS/2変換ケーブル×1、簡易ホットキー対応表シール【適合機種】【パソコン】Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ、ミニD-Sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。【キーボード】PS/2、USB 【マウス】PS/2、USB 【ディスプレイ】ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャン 【スピーカー/マイク】3.5mmステレオミニプラグ対応【質量(g)】618【切替方式】本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、OSD切り替え、オートスキャン切り替え【電源】ACアダプタ(DC5.3V 2.4A)【対応OS】Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP(32/64bit、各Edition対応)、Windows Server 2012(R2)、Windows Server 2008(R2)、Windows Server 2003(R2)、Mac OS X、Mac OS 9.0以降、Linux(CentOS、uBuntu、OpenSUSE)【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】200×42×70【インターフェース】【パソコン用】 オールインワンコネクタ/SPHD 15pin(メス)×4※VGA/USB信号ラインを一体化、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×4、マイク/3.5mmステレオミニジャック×4 【コンソール用】ディスプレイ/ミニD-Sub(HD)15pinメス×1、キーボード/USB Aコネクタメス×1、マウス/USB Aコネクタメス×1、スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2、マイク/3.5mmステレオミニジャック×2、USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2【消費電流(A)】1.72(最大)【保管温湿度範囲】温度/-20〜60℃、湿度/80%以下(結露なきこと)【動作温湿度範囲】温度/0〜50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)【対応解像度】2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)

パソコン切替器

戻る ページ: 1 2 3 4 5 6 7 次へ

『切替器』には他にこんなカテゴリがあります