5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱ほか
50,900 税込55,990
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

センサーに手をかざすだけで自動的に1枚のメンブレンフィルターを取り出すことができ、コンタミネーションの心配がありません。 EZCURVE01タイプはリチウムイオンバッテリー内蔵なので、コードレスで使用できます。
材質ハウジング/ガラスビーズ強化ポリアミド6、ローラー/POM(ポリオキシメチレン) 寸法(mm)180×310×165 質量(kg)2.15 タイプEZCURVE01用バッテリー バッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパック バッテリー電圧(V)14.8
1個
329,000 税込361,900
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光センサーによる非接触式稼働方式の全自動メンブレンフィルターディスペンサーです。タッチボタンやフットスイッチでの操作も可能です。クリーンベンチ内のスペースを有効活用できる省スペース設計です。
種別専用フットスイッチ アズワン品番3-4770-11 危険物の類別非危険物
欠品中

光センサーによる非接触式稼働方式の全自動メンブレンフィルターディスペンサーです。タッチボタンやフットスイッチでの操作も可能です。クリーンベンチ内のスペースを有効活用できる省スペース設計です。
種別本体 アズワン品番3-4770-01 危険物の類別非危険物
取扱い終了

連帳式メンブレンフィルターを専用のディスペンサーにセットして使用します。 ディスペンサーのボタンを1回押す度に、連帳式の滅菌包装が1袋開封され、フィルター1枚がピンセットで摘み易い位置に出てきます。 作業者は、滅菌包装袋に触れることなくフィルターを取り出せるため、フィルター汚染のリスクが回避でき、作業効率の改善も図れます。また、開封した包装資材は、フィルムと台紙に分かれて巻き取られるため廃棄処分が容易です。 別売品のフットスイッチを使用すると、足でのボタン操作が可能です。
用途ビール、清涼飲料水などの微生物試験。 質量(kg)3 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)250×204×213 電源AC100V・50/60Hz
取扱い終了

『精密ろ過(メンブレンフィルター)』には他にこんなカテゴリがあります