集積回路(IC) :「M1.6」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
特価
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

バリスタ電圧 = 29.7 → 36.3V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 54V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 0.7J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 200A。静電容量 = 600pF。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 1J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 200A。静電容量 = 550pF。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 67V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = Automative E。最大サージ電流 = 30A。静電容量 = 90pF。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

バリスタ電圧 = 29.7 → 36.3V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 56V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 30A。静電容量 = 90pF。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

シリーズ = B59807。温度係数のタイプ = PTC。抵抗@ 25℃ = 400Ω。許容差 = ±25%。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 1.6mm。動作温度 Min = -40℃。SMT 1210、過電流保護. 鉛フリーのすずめっき端子 高速かつ信頼性の高い応答 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
769 税込846
7日以内出荷

シリーズ = B59707A。温度係数のタイプ = PTC。抵抗@ 25℃ = 125Ω。許容差 = ±25%。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 1.6mm。動作温度 Min = -40℃。SMT 1210、24V/63V. 用途: 過電流保護、短絡保護 鉛フリーのすずめっき端子 短い応答時間 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

シリーズ = B573**V2。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 4s。抵抗@ 25℃ = 22kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 180mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.9mm。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.9mm。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
839 税込923
7日以内出荷

EPCOSEPCOS サーミスタ NTC
エコ商品
シリーズ = B57332V5。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 4s。許容差 = ±1%。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。最大定格電力 = 180mW。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.9mm。高さ = 0.8mm。寸法 = 1.6 x 0.9 x 0.8mm。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

インダクタンス = 4.7 μH。最大直流電流 = 1.6A。実装タイプ = アキシャル。最大直流抵抗 = 160mΩ。許容差 = ±10%。直径 = 5.2mm。長さ = 14.8mm。寸法 = 5.2 (Dia.) x 14.8mm。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 100MHz。シリーズ = LBC。最小品質ファクター = 40。Epcos B82144A LBCシリーズアキシャルインダクタ. Epcos B82144A LBCシリーズRFチョークは、電気通信(12又は16 kHZブロックフィルタ)、車載電子部品、省エネランプ、及びエンターテイメント分野の電子装置に最適です。 RFのブロッキングやフィルタリング、デカップリング、干渉抑制にも使用できます。 これらのインダクタは、大型フェライトドラムコアにエナメル銅巻線及び難燃性ラッカー仕上げで構成されています。. 高定格電流 ウエーブはんだ付けに最適 非常に広いインダクタンス範囲 端子はニッケルと純スズで電気めっき インダクタンスは、IEC62 (μH)に従いカラーバンドで表示
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1500個)
51,980 税込57,178
7日以内出荷

1個ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
120 税込132
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

仕様バリスタ電圧:15V●シリーズ:CT●最大直流定格電圧:11V●最大AC定格電圧:8V●エネルギー:0.5J●制限電圧:30V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●最大サージ電流:200A●静電容量:1nF●寸法:3.2 x 1.6 x 1.7mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●長さ:3.2mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50個)ほか
4,698 税込5,168
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

長さ(mm)2.3 高さ(mm)1.4 奥行(mm)1.7 シリーズSIMID 許容差±5% パッケージ0805
1袋(5個)ほか
459 税込505
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長さ(mm)1.6 高さ(mm)0.8 奥行(mm)0.8 シリーズSIMID 材質(コア)銅めっき仕上げのセラミック部品 パッケージ0603
1袋(10個)ほか
429 税込472
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング