集積回路(IC) :「デジカメ」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)ほか
139 税込153
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

仕様取り付けタイプ = 表面実装最大供給電圧 = ±12.5Vサウンドレベル = 65dBドライブタイプ = 外部トーンタイプ = サウンダ長さ = 9mm奥行き = 9mm高さ = 1.9mm寸法 = 9 x 9 x 1.9mm最小動作温度 = -40℃最大動作温度 = +85℃最大周波数 = 4kHz角形SMTピエゾトランスデューサ. 業務用の表面実装圧電サウンダ製品です。 このサウンダ製品は、小型軽量で薄型の設計になっています。 主な用途には、モバイルプリンタ、支払端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角形ケースのSMTピエゾトランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
739 税込813
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
219 税込241
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様シリーズ = LQM21PN_GSインダクタンス = 2.2 μH許容差 = ±20%最大直流電流 = 950mAパッケージ/ケース = 0805 (2012M)最大直流抵抗 = 180mΩコア材料 = フェライト寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mm長さ = 2mm最大動作温度 = +85℃シールド = YLQM21PNシリーズSMDチップインダクタ. 村田製作所LQMシリーズ表面実装フィルムチップインダクタは、最大1800 mAの定格電流に対応する積層タイプフェライトコアを備えます。 この積層インダクタでは、様々な定格電流、インダクタンス値、及びサイズが用意されています。 このLQMインダクタは、磁気シールド構造を備え、低DC抵抗です。 このLQMインダクタは、電圧変換、共振回路、及び低周波用途での使用に最適です。. 用途. デジタルカメラ TV 携帯電話 ゲーム機器 HDD RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
539 税込593
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります