集積回路(IC) :「精密測定機器」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様OhmiteMCSシリーズSMD電流検出抵抗器.OhmiteMCSシリーズ電流検出抵抗器を使用すると、正確に較正された抵抗の電圧降下の監視によって回路内の電流を測定できるようになります。Ohmite独自の技術で、抵抗値が非常に低くても、優れた抵抗温度係数(TCR)が実現されます。抵抗素子は、耐久性に優れた耐食性金属合金で構成され、確かな性能を発揮し、苛酷な環境に耐えられるようになっています。.特長.難燃性エポキシ保護コーティング超低抵抗値精密抵抗合金優れた温度係数特性低インダクタンス、低熱EMF 長さ(mm)3.2 寸法(mm)6.4×3.2×0.6 ケース形状フォーマル 高さ(mm)0.6 奥行(mm)2.5 シリーズMCS 定格電力(W)2 許容差±1% 動作温度(℃)-25~125 RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだ パッケージ/ケース1225 温度係数(ppm/℃)±50 抵抗(mΩ)25
1袋(20個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります