6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(5個)ほか
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個ほか
489 税込538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 64終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 1.78 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 64終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 1.78 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 64終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 1.78 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃サーメット RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 9方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 44終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 300 V dc軸径 = 1.42 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

『能動部品』には他にこんなカテゴリがあります