その他学童用実験器具/実験用品 :「二酸化炭素 測定器」の検索結果
関連キーワード
二酸化炭素濃度、気温をリアルタイム測定、表示します。また簡単シンプルな設定、操作で使いやすくなっています。1,000ppmを超えると警告音、警告LEDを表示設定可能
寸法(mm)165×22×80
質量(g)280(電池含む)
精度[二酸化炭素]±70ppm/±5%rdg[温度]±1℃
測定方式赤外線吸収法
温度測定範囲(℃)0~50
電源(個)ACアダプタ(付属)またはアルカリ単3乾電池4(モニタ用付属)
温度分解能(℃)0.1
測定範囲(ppm)二酸化炭素:0~3,000
分解能(ppm)[二酸化炭素]1(0~1,000)、5(1,000~2,000)、10(2,000~3,000)
1個
¥25,800
税込¥28,380
6日以内出荷
学校での気体の実験で使用するための気体検知管測定器で児童でも軽く引きやすい50mLタイプ。扱いやすさ、安全に配慮した気体検知管測定器です。
用途ものの燃焼で変化する酸素と二酸化炭素の濃度測定。呼気に含まれる酸素と二酸化炭素の濃度測定
付属品チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース
型式AP-5E
セット内容N65-9279北川式ガス検知器AP-20と、大気中に含まれる気体6種を測定するための気体検知管をセットにしたものです。N65-9279 北川式ガス検知器AP-20、酸素(2~24%)20本、二酸化炭素(0.1~5.2%)20本、一酸化炭素(5~2000ppm)20本、窒素酸化物(20~250ppm)20本、アンモニア(0.2~20ppm)20本、硫化水素(1~60ppm)20本
1個
¥54,880
税込¥60,368
8日以内出荷
実験に最適なプローブ搭載型センサです。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告。データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能
寸法(mm)本体:68×45×181
質量(g)322(電池含む)
測定項目二酸化炭素、温度、湿度
温度測定範囲(℃)0~50(0.1)
インターフェースUSB/RS-232C対応(別売)
電源(個)単3乾電池6(モニタ用付属)
測定範囲(ppm)二酸化炭素:0~4,000(1)
湿度測定範囲(%RH)10~95(0.1)
1個
¥82,500
税込¥90,750
13日以内出荷
『理科/技術/科学工作』には他にこんなカテゴリがあります
その他学童用実験器具/実験用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。