165件中 1件〜40件

並び替え:

1. 小型回転灯 SKH-EA型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型回転灯 SKH-EA型 1台
レビュー:(12)

【特長】グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。【種別】小型回転灯【規格】CEマーキング【保護構造】IP23【口金】BA15S【最大外形寸法(mm)】100【閃光数(min-1[回/分])】170【電球形状】ガラス球G18【取付後高さ(mm)】146

回転灯
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
06897956 SKH-12EA-R 1台 DC120.8 ¥4,990 0営業日後以内
06897965 SKH-12EA-Y 1台 DC120.8 ¥4,990 0営業日後以内
06897974 SKH-12EA-G 1台 DC120.8 ¥4,990 23日
06897983 SKH-12EA-B 1台 DC120.8 ¥4,990 0営業日後以内
06897992 SKH-24EA-R 1台 DC240.5 ¥4,990 0営業日後以内

2. ニコミニスリム 単色薄型 日恵製作所

販売価格(税別) ¥3,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
日恵製作所 ニコミニスリム 単色薄型 1個
レビュー:(2)

【特長】とにかくスリムなLED回転灯!モーターレスだから長寿命。回転灯では難しかった小型化を実現。他では類を見ないΦ45、高さ61mmの超小型で大半が発光部。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。【電源(V)】AC/DC12〜24【種別】薄型LED回転灯【使用温度範囲(℃)】-10〜50【保護構造】IP23【消費電力(W)】0.8【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】Φ45×61(本体のみ)【定格電圧(V)】AC/DC12〜24

回転灯
注文コード 品番 内容量 取付方式取付穴径(Φmm) 販売価格 出荷目安 数量
19355893 VL04S-024AB 1個 3点留め4 ¥4,990 6営業日後以内
19355902 VL04S-024AB/P0 1個 ポール平面固定4 ¥5,990 8日
19355918 VL04S-024AB/P2 1個 ポール側面固定4 ¥5,990 8日
19355927 VL04S-024AG 1個 3点留め4 ¥4,990 0営業日後以内
19355936 VL04S-024AG/P0 1個 ポール平面固定4 ¥5,990 8日

3. 小型回転灯 SKH-A型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥4,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 小型回転灯 SKH-A型 1台
レビュー:(8)

【特長】幅広い用途に対応、さびない。オールプラスチックです。グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂。電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。【種別】小型回転灯【材質】グローブ:アクリル樹脂【保護構造】IP23【口金】BA15S【光源】白熱電球【閃光数(min-1[回/分])】170【電球形状】ガラス球G18

回転灯
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
06343906 SKH-101A-Y 1台 DC120.8 ¥4,990 0営業日後以内
06343976 SKH-110A-R 1台 AC1000.065 ¥4,990 0営業日後以内
06343985 SKH-110A-Y 1台 AC1000.065 ¥4,990 0営業日後以内
06343994 SKH-120A-G 1台 AC2000.03 ¥5,990 0営業日後以内
06344003 SKH-120A-R 1台 AC2000.03 ¥5,990 0営業日後以内

4. 中型回転灯 SKP-A型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥8,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 中型回転灯 SKP-A型 1台
レビュー:(3)

【特長】耐環境性抜群!静粛で安定回転を誇る高性能の中型回転灯です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂 グローブの脱着金具は、さびないステンレス(SUS304)を使用。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。【種別】中型回転灯防滴形【保護構造】IP23【電球形状】RP35【取付後高さ(mm)】195【最大外径(mm)】138

回転灯
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
02090313 SKP-102A-G 1台 DC241.2 ¥8,990 0営業日後以内
02090356 SKP-110A-G 1台 AC1000.3 ¥9,490 0営業日後以内
02090374 SKP-110A-Y 1台 AC1000.3 ¥9,490 0営業日後以内
06898062 SKP-101A-R 1台 DC122.6 ¥8,990 3営業日後以内
06898071 SKP-101A-Y 1台 DC122.6 ¥8,990 0営業日後以内

5. RT-A/C/D/E ホーンスピーカ一体型電子音回転灯 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥29,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(48種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) RT-A/C/D/E ホーンスピーカ一体型電子音回転灯 1個
レビュー:(1)

【特長】大型ホーンで大音量105dB(at 1m) 低音から高音まで広音域で、クリアな音質。 音量は最大105dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 低音を重視した設計で、耳にやさしい音質です。 防滴構造のため、屋外でも使用できます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。【使用温度範囲(℃)】-20〜+50(湿度85%以下)【保護構造】IP23【外径(Φmm)】162【引出し線長さ(mm)】電源線:320、信号線:300【音圧レベル(dB)】最大105(at 1m)【公称断面積(mm2)】電源線:0.75、信号線:0.3【外部接点容量(mA)】10以上【接点入力方式】無電圧接点入力(9点1ビット)【再生チャンネル】8(ビット入力)、32(バイナリ入力)

回転灯
注文コード 品番 内容量 定格電圧(V)音色 販売価格 出荷目安 数量
85915663 RT-24A-B 1個 DC24Aタイプ ¥29,900 1営業日後以内
85915672 RT-24A-G 1個 DC24Aタイプ ¥29,900 1営業日後以内
85915681 RT-24A-R 1個 DC24Aタイプ ¥29,900 0営業日後以内
85915697 RT-24A-Y 1個 DC24Aタイプ ¥29,900 0営業日後以内
85915706 RT-24C-B 1個 DC24Cタイプ ¥29,900 22日

6. 大型回転灯 KG型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥6,890 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 大型回転灯 KG型 1台
レビュー:(10)

【特長】オールプラスチックの軽量タイプ。大型2面反射鏡で強力閃光を放ちます。グローブ:耐候性、透光性に優れたポリスチレン樹脂。大型2面反射鏡が、強力に回転閃光します。シリコン製のベルトを使ったベルトドライブ方式により静かで耐久性に優れています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。紫外線の影響を受けにくい耐候性に優れた黒色ボディ。【種別】大型回転灯【材質】グローブ:ポリスチレン樹脂【保護構造】IP23【光源】白熱電球【閃光数(min-1[回/分])】180【取付後高さ(mm)】205【外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)】186×225【サイズ(mm)】Φ186

回転灯

7. 超小型回転灯 RU型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,690 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 超小型回転灯 RU型 1個
レビュー:(3)

【特長】小型機器に最適!デザイン性に優れた超小型回転灯です。 電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。【外径(Φmm)】82【閃光数(min-1[回/分])】120

回転灯

8. 壁面取付小型回転灯  WH型ブザー付 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥9,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:36日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 壁面取付小型回転灯 WH型ブザー付 1個

【特長】配線が簡単な端子台方式を採用、壁面取付けタイプの小型回転灯です。【仕様】防滴電子ブザー付き音量調節不可【種別】壁面取付け小型回転灯【材質】グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ:ABS樹脂【保護構造】IP23【口金】BA15S【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】110×147×142【閃光数(min-1[回/分])】170【電球形状】ガラス球G18【音圧(dB/m)】90(最大)【サイズ(mm)】Φ100

回転灯

9. 壁面取付け小型回転灯 WH-A型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥7,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(15種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 壁面取付け小型回転灯 WH-A型 1台
レビュー:(1)

【特長】配線が簡単な端子台方式採用、壁面取付けタイプの小型回転灯です。 グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。 ボディ:ABS樹脂。 電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 取付け用固定プレートのピッチを一般的なスイッチボックス JIS C 8435、JIS C 8336に対応。 水気や塵埃の多い工場や、屋外でも使用できる防塵・防噴流IP54構造を採用しました。横取付け・逆さ取付けにも対応。【閃光数(min-1[回/分])】170

回転灯

10. 超小型回転灯 RHB-A型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥6,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:106日
バリエーション一覧へ
(28種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 超小型回転灯 RHB-A型 1台

【特長】配線が容易な端子台方式を採用、耐久性に優れた万能小型回転灯です。 電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 回転閃光と同時に最大90dB(at1m)の電子ブザー断続音を発信します。 配線に便利な底面端子台式配線を採用しました。 マウントラバーSZ-200A型(別売)を使用すると、IP55(防塵、防噴流)対応になります。(隙間のない平面に正方向取付時のみ)【種別】小型回転灯(電子ブザー付き)【材質】(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ)ABS樹脂【タイプ】ブザー付き【口金】BA15S【外径(Φmm)】100【閃光数(min-1[回/分])】170【電球形状】G18【防塵・防噴流 保護特性記号】IP55(マウントラバー未使用時はIP23)

回転灯

11. ニコミニ単色発光 日恵製作所

販売価格(税別) ¥5,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(46種類の商品があります)
日恵製作所 ニコミニ単色発光 1個
レビュー:(3)

【特長】小型で明るくLEDだから省エネ モーターレスで音がでない。回転灯では難しかった小型化を実現。ニコミニは、他では類を見ないΦ45の超小型なのでスペースもとらず、今まで使いにくかったところにも使用できます。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。【種別】小型LED回転灯【材質】(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂【使用温度範囲(℃)】-10〜50【保護構造】IP23【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】Φ45×98【取付穴径(Φmm)】4【使用電圧範囲】±10%

回転灯

12. 超小型回転灯 RH-A型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別)   ¥5,290 〜
0営業日後以内から出荷目安:107日
バリエーション一覧へ
(29種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 超小型回転灯 RH-A型 1台

【特長】配線が容易な端子台方式を採用、耐久性に優れた万能小型回転灯です。【タイプ】ブザーなし【外径(Φmm)】100【閃光数(min-1[回/分])】170

回転灯

13. 壁面取付けセンサ付き回転灯 WHS-A型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥17,900 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 壁面取付けセンサ付き回転灯 WHS-A型 1台
レビュー:(1)

【種別】壁面取付けセンサ付き回転灯【材質】グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ:ABS樹脂【質量(kg)】0.85【保護構造】IP23【口金】BA15S【センサー】振り角:上下60°、左右360°、検知距離:10m(正面方向)【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】110×232(最大)×142【光源】白熱電球【閃光数(min-1[回/分])】170【電球形状】ガラス球G18【電球】12V5W(No.12)【サイズ(mm)】Φ100

回転灯

14. 大型回転灯 SKL-A型(Φ162) パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥12,900 〜
0営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 大型回転灯 SKL-A型(Φ162) 1個

回転灯

15. メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯 アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥17,900 〜
4営業日後以内から出荷目安:16日
バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) メロディ・アラーム電子音内蔵電球回転灯 1個
レビュー:(1)

回転灯

16. ピカライト PKL型Φ106タイプ KOITO

販売価格(税別) ¥6,690 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
KOITO ピカライト PKL型Φ106タイプ 1個
レビュー:(1)

【特長】ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。 産業車両にマッチするデザイン 新開発「スポットレンズ」により、上下方向からの視認性をUPしました。 LEDは輝度半減20000時間と長寿命。 ローコストのLED回転灯。 光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。 保護特性IP23(正方方向取り付け時)。水のかかる場所でも使用可能です。 ラバーベース(RBB-1)の使用によりIP55に対応します。 ボディはABS樹脂、グローブは透明度抜群のメタクリル樹脂を使用しています。 DC48V仕様もラインナップ。 拡散レンズ(WL-1)装着により、上下方向の視認性が向上します。【質量(kg)】0.5【タイプ】パワーLED【閃光数(min-1[回/分])】140【突入電流(A)】2

回転灯

17. DC12V/35W 着脱式回転灯(マグネット付/緑色) エスコ

販売価格(税別) ¥8,270
0営業日後以内
エスコ DC12V/35W 着脱式回転灯(マグネット付/緑色) 1個

【エスコ品番】EA983FS-154

回転灯

18. マグネット着脱式流線型回転灯 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥17,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) マグネット着脱式流線型回転灯 1台
レビュー:(2)

回転灯

19. 超小型電球回転灯 アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥6,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:31日
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) 超小型電球回転灯 1個

回転灯

20. 太陽電池式ニコソーラー 日恵製作所

販売価格(税別) ¥8,990 〜 バリエーション一覧へ
(30種類の商品があります)
日恵製作所 太陽電池式ニコソーラー 1個
レビュー:(3)

【特長】電源供給のできない場所に 太陽電池一体型の中型LED回転灯。 日中太陽光で充電をおこない、暗くなると自動的に動作します。太陽電池部は本体と一体型なので、コンパクトで設置も手軽。蓄電池は連続動作時間が長いバッテリー式と素子寿命が長いキャパシタ式をご用意。夜間連続的に十分な視認性を確保。内部スイッチにて、回転と点滅の切り替えができます。また運搬・保管時などには、内部電源スイッチをOFFにすると動作しません。保護特性はIP55なので、粉塵やあらゆる方向から水のかかる場所でも使用可能です。【種別】ソーラーLED回転灯【材質】ポリカーボネート樹脂【使用温度範囲(℃)】-10〜50【保護構造】IP55【機能】回転/点滅【閃光数(min-1[回/分])】(回転)233、(点滅)74【動作時間】10〜13時間(日没〜日出)

回転灯

21. 大型回転灯 SKL-A型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別)   ¥15,215 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(37種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 大型回転灯 SKL-A型 1台

【特長】幅広い用途に対応する、大型ベーシックタイプです。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。ボディ:さびないステンレス(SUS304)。ボディは頑強で、優れた耐久性を誇ります。【種別】大型回転灯【保護構造】IP23【光源】白熱電球【電球形状】ガラス球RP35【取付後高さ(mm)】218【外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)】162×235【サイズ(mm)】Φ162

回転灯

22. 大型電球回転灯 アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥18,900
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) 大型電球回転灯 1個

回転灯

23. 中型回転灯 KP-A型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥13,900
1営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 中型回転灯 KP-A型 1台
レビュー:(1)

【種別】中型回転灯【取付後高さ(mm)】203

回転灯

24. L型回転灯 ASL型 アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥9,990 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) L型回転灯 ASL型 1台

【特長】従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!。「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)。露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。【種別】ASL回転灯【口金】BA15S/19【閃光数(min-1[回/分])】約130【電球形状】G18【対応コネクタ】VVF Φ2、Φ1.6用【取付後高さ(mm)】165【最大外径(mm)】110【防塵・防噴流 保護特性記号】IP54

回転灯

25. 電池式フラッシュ表示灯 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥18,900 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 電池式フラッシュ表示灯 1個

【特長】圧倒的な視認性です。 屋内・屋外・昼夜など、使用シーンに応じ、フラッシュパターン・点滅モードの切替が可能です。【用途】周囲への注意喚起、各種作業に最適です 屋内/屋外 正方向/横方向(電源スイッチ下向き)【仕様】マグネット取付、LEDフラッシュ【材質】グローブ:PC樹脂【幅(mm)】101【高さ(mm)】160【奥行(mm)】191【電源(V)】単3電池×4本 アルカリ乾電池・ニッケル水素電池【保護等級】IP55(正方向)【電池寿命】パワーモード24時間、エコモード100時間【規格】RoHS指令(EN50581)、EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)【質量(g)】510(電池含まず)

回転灯

26. 超小型回転灯 RS型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥5,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 超小型回転灯 RS型 1個
レビュー:(2)

【特長】小型機器に最適!デザイン性に優れた超小型回転灯です。【外径(Φmm)】82【閃光数(min-1[回/分])】120

回転灯

27. 流線型回転灯 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥16,900 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 流線型回転灯 1個

【特長】グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂です。 回転機構は静かで安定したリムドライブ駆動方式です。 プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで、すばやく点灯回転し警告信号を送ります。【用途】車載用。【仕様】コード4mシガーライタープラグ付【消費電力】55W【閃光数(min-1[回/分])】230【幅×長さ(mm)】136×205

回転灯

28. 大型回転灯 SKC-A型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥17,900 〜
1営業日後以内から出荷目安:106日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 大型回転灯 SKC-A型 1台
レビュー:(1)

【特長】大型2面反射鏡による強力閃光を誇る、大型回転灯です。グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂。長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。グローブの脱着金具は、錆びないステンレス(SUS304)を使用。回転機構はベルトドライブ方式を採用、非常に静かで安定した回転を実現しました。【種別】大型回転灯【材質】グローブ:アクリル樹脂【保護構造】IP23【光源】白熱電球【電球形状】ガラス球RP35【サイズ(mm)】Φ187

回転灯

29. 電池式回転灯 充電式 日恵製作所

販売価格(税別) ¥6,990
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日恵製作所 電池式回転灯 充電式 1台

【特長】充電式の回転灯で電池交換の手間が省けます。ACアダプタを付属しています。 オプション部品使用でシガープラグ、USB端子からも充電できます。 グローブは落としても割れにくいポリカーボネートを使用しています。【用途】制御機械やエレベーターメンテナンス時の表示灯 暗所作業時での位置を知らせる表示灯 緊急時の警告灯【質量(kg)】0.25【寸法(Φ×高さH)(mm)】84.2×75.7【寸法(Φmm)】84【電池】ニッケル水素電池【動作モード】回転モード/点滅モード【充電方式】ACアダプター【連続動作時間】回転:約15時間、点滅:約30時間

回転灯

30. 【ワケあり】ニコフラッシュΦ90 日恵製作所

販売価格(税別)   ¥7,042
0営業日後以内
日恵製作所 【ワケあり】ニコフラッシュΦ90 1個

【特長】2点留めで細い場所にも設置可能!回転・点滅切替SW内蔵。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。プリズム部で効率よく屈折・反射し、電球式の回転灯に近い閃光を放ちます。取付足を【特記】※理由あり(未使用・外装不良)【種別】中型LED回転灯【材質】(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂【色】赤【質量(g)】470【取付方式】3点留め【使用温度範囲(℃)】-20〜60【保護構造】IP23【消費電力(W)】1【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】Φ90×161【定格電圧(V)】DC12【機能】回転/点滅【閃光数(min-1[回/分])】(回転)高速215、低速146、(点滅)高速144、低速78【取付穴径(Φmm)】5【使用電圧範囲】±10%

回転灯

31. DC12V/35W 着脱式回転灯(マグネット付/黄色) エスコ

販売価格(税別) ¥8,270
2営業日後以内
エスコ DC12V/35W 着脱式回転灯(マグネット付/黄色) 1個

【エスコ品番】EA983FS-153

回転灯

32. 小型回転灯 ELPA (朝日電器)

販売価格(税別) ¥5,990 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ELPA (朝日電器) 小型回転灯 1個

【使用電球】回転灯球 12V5W(G-34H)

回転灯

33. 超小型回転灯 RUP型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥7,790 〜
3営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 超小型回転灯 RUP型 1個

【特長】小型機器に最適!デザイン性に優れた超小型回転灯です。 電球は入手しやすく、しかも振動に強い自動車用電球を使用しています。 ポール(RUP型)を使用することにより、遠方からの視認性が大幅にアップします。【外径(Φmm)】82【閃光数(min-1[回/分])】120【引出し線長さ(mm)】250

回転灯

34. 船舶用大型回転灯 SKLS型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥23,900
出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 船舶用大型回転灯 SKLS型 1個

【特長】船舶内外(屋外は正方向取り付けのみ)の危険標識・警告用に最適。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂 ボディはさびないステンレス(SUS304) 配線接続は、ボックス内の端子盤へ簡単に接続できます。【外径(Φmm)】150

回転灯

35. 中型回転灯 SKP-A型(Φ138) パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥13,900
1営業日後以内から出荷目安:22日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 中型回転灯 SKP-A型(Φ138) 1個

回転灯

36. ニコミニ2色発光 日恵製作所

販売価格(税別)   ¥6,282 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日恵製作所 ニコミニ2色発光 1個

【特長】小型で明るくLEDだから省エネ モーターレスで音がでない。回転灯では難しかった小型化を実現。ニコミニは、他では類を見ないΦ45の超小型なのでスペースもとらず、今まで使いにくかったところにも使用できます。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新たに開発したプリズムで、小型でもあらゆる角度から認識可能になりました。【種別】小型LED回転灯【材質】(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂【使用温度範囲(℃)】-10〜50【保護構造】IP23【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】Φ45×98【取付穴径(Φmm)】4【使用電圧範囲】±10%

回転灯

37. 中型回転灯(AM型) アロー(旧デジタル)

販売価格(税別) ¥14,900 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アロー(旧デジタル) 中型回転灯(AM型) 1台

【特長】ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。【種別】AM回転灯【閃光数(min-1[回/分])】約125【電球形状】RP35【取付後高さ(mm)】181【最大外径(mm)】130【防塵・防噴流 保護特性記号】IP23【引出し線長さ(mm)】約400

回転灯

38. 電池式回転灯 リード式 日恵製作所

販売価格(税別) ¥5,890 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日恵製作所 電池式回転灯 リード式 1台

【特長】DC24Vでご使用いただけます。【用途】周辺への注意喚起の他様々な用途でご使用できます。【寸法(Φmm)】76

回転灯

39. 【ワケあり】ニコミニ単色発光 日恵製作所

販売価格(税別)   ¥4,492
0営業日後以内
日恵製作所 【ワケあり】ニコミニ単色発光 1個

【特長】小型で明るくLEDだから省エネ モーターレスで音がでない。回転灯では難しかった小型化を実現。ニコミニは、他では類を見ないΦ45の超小型なのでスペースもとらず、今まで使いにくかったところにも使用できます。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。超高輝度LEDを効果的に閃光させる独自のプリズムリフレクションシステム。新【特記】※理由あり(未使用・未開封)【種別】小型LED回転灯【材質】(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂【色】黄【質量(g)】110【使用温度範囲(℃)】-10〜50【保護構造】IP23【消費電力(W)】1【寸法(直径Φ×高さH)(mm)】Φ45×98【定格電圧(V)】AC/DC24【機能】回転(制御入力無)【閃光数(min-1[回/分])】330【取付穴径(Φmm)】4【音圧レベル(dB)】-【使用電圧範囲】±10%

回転灯

40. DC24V/35W 着脱式回転灯(マグネット付/緑色) エスコ

販売価格(税別) ¥8,270
0営業日後以内
エスコ DC24V/35W 着脱式回転灯(マグネット付/緑色) 1個

【エスコ品番】EA983FS-159

回転灯

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ

『回転灯』には他にこんなカテゴリがあります