3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高剛性フレーム AFS-100100C-8 エヌアイシ・オートテック(NIC) カスタマイズ可
エヌアイシ・オートテック(NIC)高剛性フレーム AFS-100100C-8
種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 サイズ(mm)100×100 形状正方形 適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY 引張強度(N/mm2)245 長さ(mm)15~4000 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 274.87、・Iy 274.87 質量(kg/m)5.855 フレーム幅(mm)100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2168.7 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(本体)A6N01S-T5
1本
173 税込190
4日以内出荷

高剛性フレーム AFS-100100H-10 エヌアイシ・オートテック(NIC) カスタマイズ可
エヌアイシ・オートテック(NIC)高剛性フレーム AFS-100100H-10
長さ(mm)15~4000 適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 種類4面溝 溝数2列溝×2列溝 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)100×100 フレーム幅(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 386.9・Iy 386.9 質量(kg/m)9.762 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)3615.6
1本
294 税込323
4日以内出荷

高剛性フレーム AFS-100100-10 エヌアイシ・オートテック(NIC) カスタマイズ可
エヌアイシ・オートテック(NIC)高剛性フレーム AFS-100100-10
溝数2列溝×2列溝 RoHS指令(10物質対応)対応 フレーム幅(mm)100 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 長さ(mm)15~4000 種類4面溝 断面積(mm2)2878.8 質量(kg/m)7.773 適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GY 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 348.8・Iy 348.8 形状正方形 材質(本体)A6N01S-T5 引張強度(N/mm2)245 サイズ(mm)100×100
1本
226 税込249
4日以内出荷