14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防止加工を施しています。
仕様●出力電圧:DC24V●入力電圧:AC100V●長さ:3.5m アズワン品番67-6595-43
1個
1,790 税込1,969
6日以内出荷

電源コード付き デコレーションタイプ
仕様●発光色:赤●形状:イチゴ●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SB-R)-PW アズワン品番67-6595-38
1式
1,240 税込1,364
6日以内出荷

1式
1,240 税込1,364
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き
1式
1,790 税込1,969
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源コントローラ付き、点滅8パターン、記憶機能付き
1式
3,190 税込3,509
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源コード付き デコレーションタイプ
仕様●発光色:青●形状:雪●LED数:50球●長さ:5m●ケーブル色:黒●最大連結数:10セット●定格電圧:100V●コード番号:LXS-50-5M-100V-DECO-1T-CY10-RMY(SC-B)-PW アズワン品番67-6595-39
1式
1,240 税込1,364
6日以内出荷

USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:5C(5色ミックス)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10m アズワン品番67-0353-22
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷

ラインコンセントは、どの位置でも電源が取れる什器専用の縦長コンセント 棚の位置に合わせてプラグの位置を自由に変えることができます
仕様●サイズ:L170×W2.2×D15.5cm●組立式●L150cm電源家庭用2口コンセントコード付(15Aまで供給可能です。)●固定用マグネットサドル×5個付 アズワン品番68-0588-25
1台
17,300 税込19,030
7日以内出荷

USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
仕様●色:WH(ホワイト)●点灯タイミング:常時点灯●全長:約10m アズワン品番67-0353-21
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷

ラインコンセントは、どの位置でも電源が取れる什器専用の縦長コンセント。棚の位置に合わせてプラグの位置を自由に変えることができます。
1台
15,100 税込16,610
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LEDで大光量、省エネ、長寿命を実現!玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。家庭用電源を使用したセンサーライト。省エネ、長寿命のLED電球を使用。付属のクランプやネジで取り付け可能。防雨構造の為雨に濡れる場所でも接地可能
仕様●電源:AC100V●探知範囲:約12m(設置高さ約2m)●探知角度:最大140°●スイッチ:昼/夜●夜●明るさ調整:無し●設置場所:屋内/屋外(防雨タイプ)●点灯時間:約5秒~約5分●本体寸法:約H185×W149×D92mm●本体重量:約500g(クランプ含まず)●付属品●コンクリート用スリーブ 2本●取り付けネジ 2本●蝶ナット 1個●L字金具キャップ 1個●取付クランプ 1個●取扱説明書 アズワン品番67-0478-04
1個
7,710 税込8,481
10日以内出荷

星が流れていくようにLEDが点滅します。
仕様●発光色:白●LED数:720個(72個×10本)●全長(電源コード除き):5m●LEDライト本数:10本●LEDライトの長さ:60cm●最大連結数:3セット(LEDライト30本)●コード番号:NB-FS3528-720-60CM-10(W)-HA アズワン品番67-6595-42
1式
5,390 税込5,929
6日以内出荷