軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。
加工抗菌・防炎・防水・静電防止加工
1個
¥16,830
税込¥18,513
翌々日出荷
ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。
柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。
材質防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
強度・柔軟性に優れており、座ったままの姿勢で移乗可能です。表面は滑りやすく、裏面は滑り止め帯が2個付いています。 品番:KZ-A29036、 KZ-A29037は両端を折り曲げる事ができ、体を保護します。
材質PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)5mm
耐荷重135kg
移乗先との間に橋渡しをすることで、座位のままお尻をすべらせて移乗できます。
表面はすべりやすく、裏面にはすべり止め帯が付いています。
高い強度で柔軟性に優れた素材を使用。
材質ポリエチレン
耐荷重(kg)135
移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。
持ち運びに便利です。
品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。
ボード本体は防水です。
材質本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル
耐荷重(kg)250
独自のブーメラン形状により、ベッド側・車いす側ともに設置面積が広く取れ、より安全で安定した移乗ができます。
裏面にはすべり止めシートを標準装備しています。
材質ABS
質量(kg)1.2
耐荷重(kg)130
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×780×5
アズワン品番0-7346-01
松吉医科器械コード23-5973-00
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
小さくて軽いため、簡単に持ち運びができます。独自の形状としなりで、橋渡しやボードの抜き差しも簡単になり、スムーズな移乗を可能とし、結果350gの軽量を実現しました。持ち運びがしやすい収納袋を標準付属しています。どんな車いすにも取り付けられる収納袋に入れて、簡単に持ち運べるため、家の中や外出先など、どこでも使用できます。
付属品収納袋
材質PP(裏面滑り止めシート付き)
質量(kg)0.35
タイプトランスファーボード
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)650×180×5
アズワン品番64-8894-45
最大使用者体重(kg)100
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
障がいを持つ利用者にできるだけ苦痛を与えないで、1名ないし2名で、抱きかかえる事なくフルリクライニングキャリーへの移乗を可能にします。介助者の腰への負担は無くなり、かかる手間、人手が削減されます。
寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。
すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。
ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。
芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。
マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。
装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
ベッドと車いすの間に橋渡しをして、座ったままの姿勢で移乗できます。
表面は滑らかで、裏面には2本のすべり止めテープが付いています。
3ヶ所にグリップが付いていますので、持ち運びに便利です。
材質ポリエチレン(表面処理加工)
耐荷重(kg)160
滑りやすい生地が筒状に縫製されているため、少しの力で移動・移乗を行えます。
ボードタイプ(全身用・半身用) は折りたためるので、コンパクトに収納できます。
ボードタイプ(全身用ワイド)タイプは滑りやすい生地が筒状に縫製されているので、
ノーリフトで簡単に移動・移乗を行えます。
幅広タイプなので、移乗する際に多少の隙間があっても安心して移乗する事ができます。
ボード本体に持ち運び用の取っ手がついています。折りたたみめるのでコンパクトに収納できます(6ツ折)。
ウィング形状でスムーズな移乗が行えます。
裏面には滑り止めがついており、安定した移乗が可能です。
仕様●サイズ(mm):約760×225×15●重量(kg):約1.5●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●耐荷重:約130kg●裏面滑り止めシート付
アズワン品番8-551-01
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
洗濯可能な筒型スライディングシート。
薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質ナイロン
持ち上げない、抱えあげない、引きずらない。スムーズな移乗をサポートするスライディングボードです。
コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納が可能で、すぐにどこででも使えます。
0.1%次亜塩素酸ナトリウム、70%アルコールで清拭消毒が可能です。
SAFE ボードとSGE カバーLの組み合わせで、スムーズな移乗が可能です。
材質本体/高密度PVCフォーム、ナイロン
入数(枚)1
寸法(cm)195×50×1.5
使用例ベッドとストレッチャー間の移乗、ベッドとベッド間の移乗など
最大耐荷重(kg)160
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
ボード差込位置が分かりやすい形状をしています。
小さく折り畳むことができますので、車椅子での持ち運びも可能です。
付属品専用ボード袋、使用方法説明DVD
材質PP(ポリプロピレン)
色ブルー
質量(g)650
耐荷重(kg)100
アズワン品番8-3400-01
幅×長さ(mm)290×618
折りたたみ寸法(mm)145×618
1個
¥15,840
税込¥17,424
翌々日出荷
軽い力で水平に滑らせるだけで楽々安心して移乗できます。インナーボード周りのロール状のアウターシートが回転。無理な力を加えず軽い力で利用者を移乗できます。隙間や凸凹があっても適度な硬さのインナーボードにより安全に移乗できます。軽量(2.5kg)であり、二つ折りにできるので持ち運びが容易です
用途自立移動ができない方の移乗を、抱きかかえずに行える移乗ボードです
付属品収納ケース
材質(インナーボード)ポリプロピレン、発泡ポリエチレン、ポリ塩化ビニル(アウターシート)ナイロン、(ハンドル)熱可塑性ポリウレタン(TPU)
寸法(mm)1,700 × 450 × 20、折りたたみ時:850× 450 × 40
耐荷重(kg)250
本体質量(g)250
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
材質ポリエステル
タイプ標準・交換用チューブ
アズワン品番7-6259-11
洗濯方法洗濯機で洗濯が可能だが、柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。
消毒方法70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
低摩擦素材のカバーがボードの上を回転しながら滑ります。ベッドからストレッチャー等への臥位移乗が容易に行えます。内側のボードで多少の段差に対応可能です。カバーは滑りやすい超低摩擦素材を使用しています。二つ折りにでき、持ち手付きですので、持ち運びに便利です。
材質芯材/PE(ポリエチレン)・ナイロン(PU(ポリウレタン)コート加工)、ハンドル/PVC(塩化ビニル樹脂)、カバー/ナイロン
耐荷重(kg)135
持ち上げない、抱えあげない、引きずらない。スムーズな移乗をサポートするスライディングボードカバーです。
ミシン目入りで手で簡単にカットできるため、すぐにどこででも使えます。
0.1%次亜塩素酸ナトリウム、70%アルコールで清拭消毒が可能で、衛生管理に配慮し、患者さんごとに使い分けが可能です。
移乗用ボードとの組み合わせで、スムーズな移乗が可能です。
材質MDPE(中密度ポリエチレン)
入数(枚)50
寸法(cm)210×55(筒状)
適合サイズ(cm)(移乗用ボード)幅50以下
使用例ベッドとストレッチャー間の移乗、ベッドとベッド間の移乗など
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
ラクラックスはローリングシート地とマット地と芯材の3点セット商品です。移動と移乗を快適にするための福祉用具です。長年のご使用により芯材のボードは、折れ目からの摩耗により交換の時期を迎えます。
アズワン品番68-5085-57
1枚
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
スムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。高機能クッション材「エルク(R)」を使用しており、体とのソフトな接触感を保ちます。装着したまま、レントゲン撮影が可能です(芯材にボードが使われている場合は外してください)。ボード芯材をマット内のクッション材の下に挿入する事により、段差があってもスムーズな移乗が可能です。防汚加工により、汚れが付きにくく洗濯耐久性もあります。
リハビリ・生活補助 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。