物品管理棚 :「エレクターシェルフ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。
棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。
テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合。
ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。
ポールに刻まれた25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調節ができます。
抗菌クリアコーティング(抗菌アクリル樹脂)の防錆加工により、耐食性に優れています。
棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。
スプリング構造の柱と棚板による勘合方式を採用。
ボルトやナットが不要で、木づち1本で簡単に組み立てられます。
耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が最重要視されるクリーンな環境での使用に最適です。
棚板コーナー部はSUS304ステンレスダイカスト製。
棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。
棚1段(間口1220mm)あたり180kgの耐荷重で、重量がかかるほど固定強度が増します。
棚板コーナー部は焼付塗装を施したアルミダイカスト製。
棚板四方はソリや歪みに強い折曲げ2層構造。
通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレス
色クローム
タイプ単体
耐荷重(kg)0kg/棚1段
棚段数3
棚ワイヤー(メッシュ棚)
RoHS指令(10物質対応)対応
通気性、視認性に優れ衛生的な収納保管が可能です。デスク型は作業性に優れ、清掃も容易に行えるので衛生的です。
材質スチール、ステンレス クロームメッキ 抗菌クリアコーティング防錆加工SUS304(18-8)ステンレス
色クローム
タイプ単体
耐荷重(kg)0kg/棚1段
棚段数3
棚ワイヤー(メッシュ棚)
RoHS指令(10物質対応)対応
エレクターシェルフを活用した高効率な収納システム。
基礎工事が不要でユニットの拡張や、棚板の高さ調節・増減が容易にできレイアウト変更も可能です。
棚板はスーパーエレクター・シェルフを使用しています。
耐久性に優れたエレクターシェルフにスターシストートボックス&レールを吊り下げ、スライド式で出し入れのできる機能的なシェルフユニット。細かな医療物品の効率的な収納に最適です。
材質スターシストートボックス・レール:クロームメッキ、アクリルクリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー 棚板:クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)のスチールワイヤー ポール:SUS304(18-8)ステンレス製
色クローム
タイプ単体
棚段数4
レール(mm)レールピッチ:75mm、レール数:1ユニットあたり5本
RoHS指令(10物質対応)対応
『保管庫 施設用』には他にこんなカテゴリがあります
施設用家具・備品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。