フック2個
材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製
寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000)
質量(kg)約7
パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
ネスティング可能で収納スペースを省力化できます。
6本脚で安定性に優れた静音設計です。
フリーロックストッパーで、点滴袋ハンガー部の高さ調節が容易です。
便利フック付きです。組み立て式(要工具)。
フック2本架
材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール焼付塗装、樹脂部/エラストマー
寸法(mm)451×431×1510~2045
質量(kg)約5.5
パイプ径(Φmm)【支柱】25
キャスター径(Φmm)75
『輸血・採血・点滴関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 駆血帯
- 注射台
- 上肢台
- 採血台
- 点滴ガートル
- 輸血・採血・点滴関連商品
診察・検査器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。