警報器・サイレン・人感センサー・人感スイッチ :「漏水センサー 電池」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
底部にある2つの電極にて漏水を検知し、報知音と表示灯の点滅にてお知らせします。軽薄小型で、どこにでも設置しやすい形状です。配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2箇所で漏水検知できますので、本体と別に離れた箇所の両方で漏水の監視が可能です。ポイントセンサー部を隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造なので、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。
仕様検知表示灯[赤]:検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期) 材質ABS樹脂等 寸法(mm)75.6×21.5 質量(g)約235 (電池含む) 電源リチウムコイン電池×2個 (付属) ケーブル長(m)3.5 電源(個)リチウムコイン電池×2 (付属) 使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結なきこと) 電池寿命約2年 (常温時での使用目安) 設置場所屋内・屋外の床面 表示灯[赤]検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期) サイズ(mm)75.6×21.5 感知方式電極式スポット検知 防水性日常生活防水 (IP67相当) 音量(dB)75以上 (機器正面1mにて) 報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける (約20秒周期の断続音) 防水日常生活防水 (IP67相当)
1セット(1セット)
21,500 税込23,650
翌日出荷