充電池&乾電池兼用のハイブリッドタイプです。ワイド照明・スポット照明が無段階で切り替えることができます。遠くを照らしたり、手元や足元を照らしたりと、用途に合わして角度を自由に調整できます。ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
付属品ヘルメットクリップ(4個)/USBケーブル/乾電池用アダプターケース付属
質量(g)約170(充電池除く)
全光束(Lm)Hi時:600/Low時:160
光源白色LED×1
使用電池リチウムイオン充電池(3.7V 2500mAh)または単3形アルカリ電池×3本
防塵防水性能IP64
電源タイプ充電式、電池式
電球の種類LED
点灯時間(時間)Hi時:連続6/Low時:連続約25(充電池の場合)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
こんなお得な商品も!
充電式LEDヘッドライト 明るさ800Lm
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
ハタヤヘッドライトシリーズのUSB充電式タイプです。
全光束はHi(100%)時800Lm、Low(20%)時160Lmです。
点灯時間はHi(100%)時・連続約8時間、Low(20%)時・連続約18時間。
防塵防水仕様はIP64。
照明ON/OFFスイッチ付で、明るさは2段階切替です。
ヘッド角度調整が可能で、遠くを照らしたり、手元・足元を照らしたり、角度を自由に調整できます。
後部灯が付いており、任意で緑点灯、緑点滅ができます。通常は消灯しています。
フォーカス機能で、ワイド/スポット切替(無段階)ができます。
バッテリー残量お知らせ機能:点灯可能時間が残りわずかになると、約20分ごとにヘッド部のライトが点滅して、お知らせします。
滑り止め付ヘッドベルト:ベルト裏にはヘルメット取り付け時の脱落・ズレ防止加工が施されています。
用途暗所での作業等に。災害備蓄品として。
全光束(Lm)800(Hi)/160(Low)
LED使用数(個)白色LED×1
防塵防水性能IP64
質量(g)約170
充電時間(時間)約5
充電方式USB充電
17度のビーム光で視認性に優れた専用設計の高出力LED
専用ニッケル水素電池パック内蔵
防爆・防雨効果抜群のマグネット式リードスイッチを採用
用途石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業に
タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなど、可燃物取扱場所等に
消防車、タンクローリー車、緊急車両等への備品に
各工場等の塗装ブース点検時の照明に
材質(灯体)ダイカスト用アルミニウム合金、(前面ガラス)硬質板ガラス
適合規格工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆2006)
照明装置高出力LED
防爆構造(耐圧防爆構造)d、(爆発等級)2、(発火度)G4
蓄電池電圧(V)定格7.4
充電時間(時間)約4
バッテリー容量(mAh)4300
蓄電池タイプVニッケル水素電池
点灯時間(時間)約8
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。