4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KTS-1 蚊取り・先攻! ハタヤリミテッド 動画あり
UV光源で蚊や虫を誘引、吸い込んで駆除します。付属品:ACアダプター(電源コード2m)・清掃用ブラシ・取扱説明書。屋内の様々な場所でお使いいただけます。(リビングルーム、寝室、玄関・勝手口)
用途蚊や虫の吸引式捕虫器 消費電力(W)7 質量(kg)0.6 定格周波数(Hz)50/60 定格出力DC12V 800mA 運転音(dB)約35 使用ランプ0.5W LED×10 定格入力AC100V-240V
1台
4,390 税込4,829
当日出荷

ハタヤリミテッド20WLEDランプ(電球色)
口金E26 定格消費電力(W)20 入力電圧(V)AC100~240 適合機種RGL型LED作業灯 質量(kg)0.315 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)1550 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハタヤリミテッド20WLEDランプ(昼白色)
口金E26 定格消費電力(W)20 入力電圧(V)AC100~240 適合機種RGL型LED作業灯 質量(kg)0.315 色温度(K)5000 ビーム角(度)110 アズワン品番64-4652-96 LED寿命(時間)40000 明るさ(Lm)1650 電球の種類LED
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

ハタヤリミテッドハウス用着脱式LEDライト
レンタルハウスに最適なLED照明です!。現場での灯具交換に電気免許不要 。現場での灯具交換がワンタッチ。ヤードでの天井洗いもらくらく。外して運べば灯具も長持ち。落下防止用ワイヤー付。ソケットとプラグはどんな電線にも対応。40W2本の蛍光灯よりも明るい。イベント等の照明としての展開も可能。小糸製作所グループの信頼性
仕様●使用可能入力電圧範囲:AC90-265V●入力電圧:AC100‐240V 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)30以下 全光束(Lm)4500±10% 周波数50/60Hz 保護等級IP20※防雨型ではありません。 色温度(K)5000±10% 保存温度範囲(℃)-20~50 使用場所室内 演色指数(Ra)80以上 電球の種類LED
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷