暗くなったらセンサーが作動し人の動きを感知して、自動的にライトが点灯します(約30秒点灯)。
電源・配線不要の乾電池式です。
用途階段や廊下、寝室・納戸・クローゼットなど
夜間のちょっと明かりが欲しい場所に
付属品取り付けプレート×1、短い取付ネジ木壁用×2、長い取付ネジアンカー用×2、石膏ボード用アンカー×2、両面テープ金属壁・タイル壁・平滑面用×1
寸法(mm)Φ25×245
本体質量(g)60(電池含まない)
センサー感知センサー:赤外線人体センサー、光センサー:CdSセンサー
使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売り)
点灯方式切/入/自動(自動点灯設定:周囲51ux以下で点灯)
光源色昼光色
電池寿命連続点灯:約12時間、30秒点灯5回/日:約6ヶ月
点灯保持時間入:常時点灯、自動:約30秒(感知中は継続点灯)
使用場所室内
センサー感知範囲2m(環境により変化します)、水平角度:約100°
電球の種類LED
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電池式だからどんな場所でも簡単設置
用途設置場所:屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)
消費電力(W)3.5
電源乾電池式(単1アルカリ乾電池3本、別売)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約153×280×176(クランプ除く)
全光束(Lm)約600
センサー探知角度:水平約140°、探知距離(最大)約6m
保護等級IP44
機能昼夜切替えあり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)
電球高輝度白色LED
取付け方法ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)
センサー感知方式集電型赤外線センサー
電池寿命約420日※1回5秒・1日10回点灯の場合。1回の点灯を20秒点灯にした場合は約105日です。使用環境や電池の性能・残量により異なります。
設置方式クランプ・ネジ止め
設置場所屋内外兼用
LED寿命(時間)40000
灯数2
点灯時間約5秒、約20秒、約20秒の点滅
電球の種類LED
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。