オフィス家具/照明/清掃用品 :「乾電池 残量」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1 トラスコ品番251-3073 材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材 全長(mm)138 電源(V)単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売) スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池2個(別売) 保護等級IPX8 外径(mm)32 明るさ(Lm)1018(強)/531(中)/25(弱) 照射距離(m)227m(強)/151m(中)/33m(弱) 最大点灯時間1.5時間(強)/2時間(中)/3時間(弱)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ハイ・ミドル・ロー・フラッシュの4モードを搭載しています。硬質アルマイト加工を施したコンパクトなボディは携帯性と耐久性を両立しています。バッテリー残量表示ランプがあります。
付属品単3型乾電池×1、CR123電池用スペーサー×1 トラスコ品番251-3081 材質本体:Type3硬質アルマイト加工アルミ材 全長(mm)118 電源(V)単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池1個(別売) スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池1個(付属)またはCR123リチウム電池1個(別売) 保護等級IPX8 外径(mm)28 明るさ(Lm)445(強)/214(中)/23(弱) 照射距離(m)93m(強)/62m(中)/20m(弱) 最大点灯時間1時間(強)/1.5時間(中)/13時間(弱)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

PELICAN(ペリカン)LEDライト 5010
ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3071 材質本体:アルミ 全長(mm)159 電源(V)単3形乾電池(2個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池(2個)付属 保護等級IPX8 色(本体) 外径(mm)26 明るさ(Lm)392(強)/22(弱) 照射距離(m)184(強)/43(弱) 最大点灯時間2.25時間(強)/26時間(弱)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

PELICAN(ペリカン)LEDライト 5020
ハイ・ミディアム・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番251-3080 材質本体:アルミ 全長(mm)149 電源(V)単4形乾電池(4個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単4形乾電池(4個)付属 保護等級IPX8 色(本体) 外径(mm)36 明るさ(Lm)586(強)/217(中)/20(弱) 照射距離(m)250(強)/147(中)/44(弱) 最大点灯時間1時間(強)/2.5時間(中)/27時間(弱)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

PELICAN(ペリカン)LEDライト”5000”
エコ商品
ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。レンズ部のスリーブをスライドさせる事で照射角度の調整が可能です。プッシュボタンスイッチ部にバッテリー残量表示ランプがあります。
トラスコ品番457-9696 材質本体:アルミ 全長(mm)142 電源(V)単4形乾電池(2個)付属 スイッチプッシュボタン 外径(Φmm)16 保護等級IPX8 色(本体) 明るさ(Lm)223(強)/23(弱) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)72(強)/23(弱) 電球の種類LED 最大点灯時間2(強)/8.25(弱)h
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

メインモード、メイン&ダウンキャストハイモード、メイン&ダウンキャストローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。頭を45度まで下に回転できます。ナイトヴィジョンモード搭載です。バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。
トラスコ品番257-7413 幅(mm)57 イエロー 高さ(mm)45 奥行(mm)40 電源(V)単4形アルカリ乾電池(3個)付属 保護等級IPX4 明るさ(Lm)34~155 最大点灯時間約6.25時間(メインモード)、約5.5時間(メイン&ダウンキャストハイモード)、約8時間(メイン&ダウンキャストローモード)、約14時間(ダウンキャストモード)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ハイモード、ミドルモード、ローモード、ダウンキャストモードの光量調整が可能です。 頭を45度まで下に回転できます。 ナイトヴィジョンモード搭載です。 バッテリーの残量が分かるインジケーターを搭載しています。 点滅モードで安全に配慮した設定も可能です。
トラスコ品番818-5714 幅(mm)57 ブラック 高さ(mm)45 質量(g)96 奥行(mm)40 適合規格IECEx ia規格適合品 保護等級IPX4 使用電池単4形アルカリ乾電池(3個)付属 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)33~105 照射距離(m)63(低モード時)~107(高モード時) 電球の種類LED 点灯時間(時間)最大約3.25(高モード時)~約4.25(中)~約6.15(低モード時)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

PELICAN(ペリカン)LEDライト 3345
周囲の明るさや対象物までの距離をセンサーで測定して、最適な明るさに自動出力調整します。直接照射モードは明るく前方を照らし、間接照射モードは周囲を広角に照らします。国際防爆認証基準を取得しており、防爆エリアでも使用可能です。クリップ付きなので作業着に付けてハンズフリーの作業が可能です。
仕様電池残量インジケータ付き トラスコ品番251-3077 材質本体:ABS樹脂 全長(mm)184 黄(本体) 電源(V)単3形乾電池(3個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池(3個)付属 保護等級IPX7 外径(mm)44 明るさ(Lm)219(メイン)/21(サブ)/280(同時) 照射距離(m)137(直接)/16(間接)/126(同時) 最大点灯時間9時間(メイン)/13時間15分(サブ)/5時間(同時) 防爆認証国際防爆認証:Class 1,2,3,Division 1/IECEX ia
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ハイモード、ミドルモード、ローモードの光量調整が可能です。 頭を70度まで下に回転できます。
電球の種類LED 仕様バッテリーの残量が分かるインジケーター付、カバー色を交換可能(黒、白、フォトルミネッセンス) トラスコ品番818-3715 幅(mm)50 高さ(mm)40 質量(g)250 奥行(mm)35 電源単3形アルカリ電池(4個)付属 全光束(Lm)26~430 保護等級IPX7 使用電池単3形乾電池×4本(付属) 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)26~430 照射距離(m)27(低モード)~124(高モード) 点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時) 最大点灯時間最大/約1.5時間(高モード時)~3時間(中モード時)~約12時間(低モード時)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷