オフィス家具/照明/清掃用品 :「自在 ライト」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフラッドライトは圧倒的な明るさで照射角度は上下左右自由自在です。夜間作業現場を最適にライトアップする投光器です。4段階調光可能で、最大照射角度は垂直90度、水平180度を実現、あらゆる夜間作業現場で威力を発揮します。投光器本体のみでも使用可能ですが、三脚との連結使用により作業もスムーズです。防水防塵性能IP65で屋外使用も問題ありません。全光束40000ルーメンの強力照射で夜間作業もバッチリです。
用途夜間工事や、作業所、イベント時などの投光器に。 付属品収納バッグ 寸法(mm)280×180×460 消費電力(W)350 コード長さ(m)5 使用温度(℃)-20~50 全光束(Lm)40000 入力電圧(V)100~240(50Hz/60Hx) 色温度(K)5000 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内外 防水性IP65 調光方式4段階(25、50、75、100%) 電球の種類LED
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)1600~1800 本体寸法(mm)215×185×285 本体質量(g)1730 電池リチウムイオン7.4V、12Ah 連続点灯時間6 充電時間(時間)8 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)2400~2700 本体寸法(mm)300×225×375 本体質量(g)3600 電池リチウムイオン11.1V、8.8Ah 連続点灯時間3 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)4000~4500 本体寸法(mm)300×230×375 本体質量(g)4600 電池リチウムイオン11.1V、13.2Ah 連続点灯時間3 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)800~900 本体寸法(mm)145×160×240 本体質量(g)830 電池リチウムイオン7.4V、5.2Ah 連続点灯時間6 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED充電式投光器 充電すればいつでも、どこでも、電源いらずで使用できます。 野外での作業、キャンプ、魚釣り、防災用等の照明としてあらゆるシーンで大活躍! LEDを180個搭載!強烈な明るさを実現した高輝度投光器! 充電式なので発電機やコンセントは不要、家でも車でも充電可能です。 軽量タイプなので作業したい場所へ簡単に持ち運べます。 省電力LEDで大幅節電、発行角度広角140°と自由自在、IP65防水耐久仕様なので野外でも 使用可能、あらゆる用途で便利に使用できます。 シガーソケット充電可能
全光束(Lm)400~450 本体寸法(mm)145×160×240 本体質量(g)830 電池リチウムイオン7.4V、4.4Ah 連続点灯時間6 充電時間(時間)6 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)