オフィス家具/照明/清掃用品 :「簡易エアコン」の検索結果

特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 動画あり
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。 強弱の切換が可能な冷風&送風モード。 伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。 着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。 スポットエアコン。 仕様エアーフィルター:脱着式 付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ 寸法(mm)約390×430×800 質量(kg)約32 タイプ自動首振りなし(手動210°) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時 キャスター2か所ロック付き 電源コード(m)約1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源電圧(V)単相100 モード切替冷風/送風 定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz) 使用環境温度(℃)18~45 風量調整強/弱 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R410A 取扱説明書(2.5MB) 消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。 フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。 (磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。 フレーム:ホワイト 材質(キャスター)ナイロン キャスター径(Φmm)40 材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石 材質(脚ベース)スチール アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12 色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ) ベース奥行(mm)500 取扱説明書(0.9MB) 材質(パネル)ポリカーボネイト
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルなレイアウトに変更が可能な仕様です。 アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させ移動にも便利なキャスター付きタイプです。 使わない時は折りたたんで収納できます。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。 質量(kg)11.2 フレーム:ホワイト 高さ(mm)1800 材質(キャスター)ナイロン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開放時:1800×1800×500 、折畳時: 1800×600×500 パネルサイズ(mm)1枚:H1725×W580×D20 キャスター径(Φmm)40 材質(フレーム)アルミニウム合金 材質(脚ベース)スチール 色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ) ベース奥行(mm)500 取扱説明書(1.0MB) 材質(パネル)ポリカーボネイト
1台
38,980 税込42,878
当日出荷