ダイクロハロゲン形LED電球東京メタル6日以内出荷
消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。
材質樹脂質量(g)55備考密閉器具、断熱材施工器具には使用不可口金E11定格消費電力(W)5(40相当)使用電圧(V)AC100V定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80寸法(奥行D×高さH)(mm)50×65光源色電球色2700K配光角度(°)30最大輝度(cd/m2)700
LED防蛾ランプ東京メタル6日以内出荷
濃い黄色のLEDランプです。一般的なLEDは蛍光灯に比べ紫外線量が少ないので虫が寄り付きにくいですが、本製品は蛾など昆虫が好んで集まる可視光線500nm以下の波長をカットしてあるので虫が集まりにくくなっています。果樹園での使用やペットや動物の部屋・食品を扱う厨房等におすすめ。防水型のため屋内外での使用が可能です。
寸法(mm)直径60×高さ104質量(g)322消費電力(W)4.8口金E26全光束(Lm)550使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000色温度(K)2200-2600防塵防水性能IP65エネルギー消費効率(Lm/W)114.5配光角度(°)180(広配光)
JD形LED電球東京メタル6日以内出荷
JD形LED電球です。調光不可、密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。
その他PSE取得済み、調光不可、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック質量(g)24電源(V)AC100消費電力(W)4.8口金E17全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)18.2×60
LED電球ハロゲン形東京メタル当日出荷
PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。
材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LED
LEDミニクリ調光タイプ東京メタル当日出荷
調光タイプのLEDランプです。
トラスコ品番383-8123材質樹脂等全長(mm)75タイプ調光電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)5.3電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)180明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
A型LED電球 LDAシリーズ東京メタル6日以内出荷から8日以内出荷
仕様【断熱施工器具】×材質【グローブ】樹脂口金E26定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80色(グローブ)乳白
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3