オフィス家具/照明/清掃用品 :「led チップ 種類」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。頼れる定番サイズ。圧倒的なパワーと作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
使用電池単4電池×3本
材質(本体)アルミニウム
色ダークグレー
付属品ヘッドバンド
セット内容テスト電池、アタッチメントクリップ
全長(mm)141.5
質量(g)56
スイッチ2(シリコンスイッチ)
電源単4電池×2本
角度(°)ヘッドアングル:0-50
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)-20~+60
連続点灯時間High:3時間、Low:10時間
LEDCREEパワーチップ×1
モードSPOT/MIX/MOON
明るさ(Lm)High:100、Low:20
照射角5~65
防水性IPX4
適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700
照射距離(m)(最大)70
電球の種類LED
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
シンプルで信頼性の高い商品をお探しの方に!E1シリーズは、シンプルな構造により、タフな使用にも耐え、フレンドリーな価格設定になっています。丈夫で実用的な、ターン&タッチスイッチを採用。リアのキャップを最後まで回すと常時点灯、リアのキャップを少し緩めるとスイッチを押した時だけ点灯します。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。IPX8で水深1メーターまで沈めても使用できます。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。フォーカスは固定式です。重量はわずか50gと軽量。
用途バイク・自転車のハンドルへの固定に
電球の種類LED
付属品テスト電池、アタッチメントクリップ
寸法(mm)14.88Φ×127.1
色ブラック
材質(本体)アルミニウム
質量(g)50
使用電池単4電池×2本
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間3時間
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)120
照射角20
防水性IPX8
照射距離(m)(最大)60
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。コンパクトでパワフル。一度のクリックで操作できる固定フォーカス仕様。専用ポーチはベルトにセットすることができます。
全長(mm)115.3
付属品本体Li-ionバッテリーポーチUSBケーブル充電器ストラップ
セット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ
色ダークグレー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)96
電源単4電池×3本
外径(Φmm)26.5
充電時間3時間45分
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間20時間
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)280
照射角5
防水性IPX8(1メートルまで)
照射距離(m)(最大)210
電球の種類LED
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
フォーカスし調整し易いミニタイプコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。ミニチュアサイズながら驚きのパワー。キーリング用に最適でポケットに入れ持ち歩くのにも便利です。2段階の光モードを切り替えることが出来ます。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
使用電池単4電池×3本
材質(本体)アルミニウム
色ダークグレー
付属品ヘッドバンド
セット内容テスト電池、アタッチメントクリップ、キーリング
全長(mm)98
質量(g)38
スイッチ2(シリコンスイッチ)
電源単4電池×1本
角度(°)ヘッドアングル:0-50
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間High:2時間、Low:5時間
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)High:80、Low:20
照射角5~65
防水性IPX4
適合寸法(mm)ヘッドバンドサイズ:500-700
照射距離(m)(最大)60
電球の種類LED
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
小さいが明るくタフで憎いヤツ。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。Suprabeam社で最小のライト:小型でも高性能を維持する為に開発されたレンズを使用。重さはたったの30gでありながら、コンパクト性とパワーを兼ね備えています。キーリングにはめて使うのに最も適しています。ヘッドを回すことでONとなり、一回転で最大光量になります。スイッチは一度のタッチで最大光量が得られるよう、前方のランプヘッドのところにあります。
使用電池単4電池×2本
材質(本体)アルミニウム
色ダークグレー
付属品テスト電池、アタッチメントクリップ
セット内容テスト電池、キーリング
寸法(mm)14.88Φ×127.1
全長(mm)75.8
質量(g)30
電源単4電池×1本
外径(Φmm)14.6
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間50分
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)90
照射角20
防水性IPX4
照射距離(m)(最大)60
電球の種類LED
1個
¥4,098
税込¥4,508
翌日出荷
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。特別にデザインされたコア構造により、熱をこもらせません。ビームの角度は片手で素早く変更可能。不用意なスライドを防ぐフォーカスロック機能:ヘッドをスライドしお好みの位置にフォーカスした後、ヘッドを右へ2-3°回しロックする。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。
電球の種類LED
付属品本体ヘッドバンドLi-ionバッテリーUSBケーブルポーチ
セット内容テスト電池、専用ポーチ、ストラップ
全長(mm)134
色ダークグレー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)196
電源単4電池×4本
外径(Φmm)39
充電時間5時間15分
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間Boost;1時間、High;1時間30分、Medium;11時間、Low;75時間
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)Boost;350、High;200、Medium;50、Low;15
照射角5~70
防水性IPX4
照射距離(m)(最大)220
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
プロユーザー向けヘッドライト!2つのLEDで異なるビームパターンに変更可能!S4はインテリジェントヘッドランプで、簡単な操作性と素晴らしいデザインを兼ね備えています。プロユーザー向けで、最大で10時間のロングタイムの使用が可能です。2つの直感的なボタンで、2つのLEDを切り替えることができます。また、異なるビームパターンにも変更できます。LEDから発生する熱を迂回させるのに役立つ、頑丈なアルミニウムのヒートシンクを備えており、ヘッドランプを最高の状態で作動させ続けることができます。非常に効率的な光制御技術を備えており、高いルーメンの出力だけでなく、長いランタイムも提供します。プロのユーザーは、1日中でも使用できるヘッドランプを必要としているため、ロングランタイムはS4を設計する際の重要な要素でした。S4は従来の標準タイプのヘッドランプより30%の長いランタイムを実現しました。2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。(別々または同時点点灯できます)スポットビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのみ最適です。両方のレンズには3つの光レベルがあり、必要に応じて光を微調整することができます。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。2つのボタンがついており、トップボタンはヘッドライトをオン/オフと、ライトモードを変更、ボトムボタンはライトレベルをコントロールします。トップボタン:オン/オフとFLOOD、SPOT、MIX。ボトムボタン:LOW、MEDIUM、MAX。トップ、ボトムボタン同時押し:バッテリー残量表示手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
用途FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。
電球の種類LED
付属品ヘッドバンド
色ブルー
材質(本体)Hi-Techプラスチック
質量(g)145
スイッチ2(シリコンスイッチ)
使用電池単4電池×3本
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間5時間(Max)/7時間(Medium)/10時間(Low)
アングル(°)ヘッド:0-50
LEDCREEパワーチップ×2
モードSPOT/MIX/MOON
適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70
明るさ(Lm)300(Max)/150(Medium)/75(Low)
照射角20/60
防水性IP68
照射距離(m)(最大)85
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ホワイト・レッドLED搭載モダンなデザインで簡単で直観的なコントロールができます。ナイトビジョン用の、パワフルな30ルーメンのレッドLEDライトを搭載しています。暗闇で使うレッドライトは、寝ている人の邪魔をしません。キャンプメイトを起こすこともありません。デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。ヘッドバンドの内側に、2つのシリコンストラップを備えており、プラスチック製品に密着します。最高の快適性のために、ヘッドライトに額用のフォームパッドが取り付けられています。ヘッドバンドは、2つのプラスチッククリップを前後に引っ張って、装着しながら簡単に調節できます。ボタンには白色と赤色のリングが付いており、どのボタンがどのLEDを点灯させるか示します。白色LEDには3つのステップ(MAX、MEDIUM、LOW)があり、赤色LEDは2つ(MAX、LOW)です。手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
用途S3は実用的な機能を備えた多目的ヘッドランプで、アウトドア、キャンプ、ハイキング、家の周りの作業に最適です。
電球の種類LED
付属品ヘッドバンド
色レッド
材質(本体)Hi-Techプラスチック
質量(g)139
スイッチ2(シリコンスイッチ)
使用電池単4電池×3本
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間4時間30分(Max)/10時間(Medium)/18時間(Low)
アングル(°)ヘッド:0-50
LEDCREEパワーチップ×1/RED LEDチップ×1
適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50-70
明るさ(Lm)白色LED:200(Max)/100(Medium)/50(Low)、赤色LED:30(Max)/10(Low)
照射角20/60
防水性IP68
照射距離(m)(最大)70
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
エレガントなグレーのプロフェッショナル向けライト。2つのLEDで異なるビームパターンに変更できます。
S2は最高品質のヘッドランプを探しているプロフェッショナルに最適です。
エレガントなグレーでSシリーズの象徴的なデザインを特徴としています。
プロユーザー向けで、最大で40時間のロングタイムの使用が可能です。
究極の快適性を念頭に設計されており、あらゆる不快感なく、長時間の装着ができます。
2つの異なる光学レンズを備えています。右側のレンズは60°のFLOOD光で、左側のレンズは20°のSPOTビームと60°の迷光を有します。
FLOODは広い範囲を照らすことができるため、検査作業など近くを見る作業に最適です。
SPOTビームは集光され、85メートル先までることができます。離れた場所にあるものをみるのに最適です。
デュアルエナジーコンセプト。専用リチウムポリマーバッテリー(別売予定)と単4アルカリ電池の両方に対応しています。
最大の強度と耐久性を実現するため、アドバンスドコンビネーションプラスチックを採用。本体は、異なるプラスチックで構成されています。
2つのボタンがついており、トップボタンはFLOODが点灯、ボトムボタンはSPOTが点灯します。
複数回押すとLow、Medium、Highに切り替わります。
2つのボタン同時押しでバッテリー残量を表示します。
手袋や濡れた手でも操作しやすいシリコンのボタンです。
Sシリーズは小さな作業灯として使用することができます。
付属のヘッドバンドは内側に2つのシリコンストラップがあり、ヘッドライトがずれにくくなっています。
付属のヘッドバンドは取り外し・水洗いが可能です。
ヘッドライトの額にフォームパッドが取り付けられています。
点灯時間は、ルーメンが1/10になるまでの時間です。
明るさ(Lm)200(Max)、100(Medium)、20(Low)
仕様【コントローラー】3ステップコントローラー/SPOT/FLOOD、【ヘッドバンド】シリコンストラップ付
色グレー
材質(本体)Hi-Techプラスチック
質量(g)116
スイッチ2シリコンスイッチ
角度(°)【ヘッドアングル】0~50
寸法(cm)14×8.5
保護等級IP68
使用電池単4形乾電池×3本
耐熱温度(℃)-20~50
電池単4アルカリ電池3本
防塵防水性能IP68
LEDCREEパワーチップ2個
電源タイプ電池式
モードSPOT/FLOOD
適合サイズ(cm)【ヘッドバンド】50~70
照射距離(m)(最大)70
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)4.5時間(Max)、10時間(Medium)、40時間(Low)
最大点灯時間4.5時間(Max)、10時間(Medium)、40時間(Low)
照射角度(°)20/60
1個
¥9,098
税込¥10,008
翌日出荷
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電器のインジケーターで電池残量が一目でわかります。スペアバッテリーが付属しているので、充電の為に作業を中断する必要はありません。パワフルなライトを必要とするプロに最適。ビームの角度は片手で素早く変更可能。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。
付属品本体、Li-ionバッテリー(951.015)、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ。
全長(mm)127.7
色ダークグレー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)139
外径(Φmm)26.5
充電時間標準3時間45分
耐熱温度(℃)-20~+35
連続点灯時間1時間45分(MAX)、3時間(High)、15時間(Medium)、89時間(Low)
明るさ(Lm)400(MAX)、250(High)、50(Medium)、15(Low)
LED使用数(個)CREEパワーチップ1
防水性IPX4
照射距離(m)最大245
電球の種類LED
1本
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
デンマークから初上陸!北欧を照らし続けるLEDライトコンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電バッテリーのご使用をおすすめします。外装ラベルは綺麗にはがせます。最大限の快適さと使いやすさを追求したデザイン。メタルボタン製のスイッチは、グローブをしたままでもたやすくモード変更が出来るよう、ヘッドの下部にあります。ビームの角度は片手で素早く変更可能。ヘッドランプは85°傾けることが可能。4段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、Dimmer、Memory、SOS)ボタンの長押しで明るさを調節できます。(15~150ルーメン)オンの時の長押しでブーストモードになります。(250ルーメン)ブーストモードの時の長押しでSOSモードになります。
用途アドベンチャーでの利用に最適なアイテム。
電球の種類LED
セット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)
寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能)
全長(mm)141.5
色ダークグレー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)140
電源単4電池×3本
外径(Φmm)15
使用電池単4電池2本
耐熱温度(℃)-30~+60
連続点灯時間Boost;1時間15分、High;5時間、Low;100時間
LEDCREEパワーチップ×1
明るさ(Lm)Boost;250、High;150、Low;5、Dimmer;8~150
照射角6~60
防水性IPX4
照射距離(m)(最大)195
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
セット内容本体、Li-ionバッテリー、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ
色ブラック
材質(本体)アルミニウム(ウレタンコーティング)
耐熱温度(℃)-20~+50
LEDCREEパワーチップ1個
電球の種類LED
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えたプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。テール部にマグネットが付いていますので、ハンズフリーでお使いいただけます。脱着可能なクリップが付属しています。約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
付属品Li-ionバッテリー(951.018)、シリコン付きヘッドバンド、ヘルメットアダプター、ストラップ、USBケーブル、マニュアル
寸法(mm)110×Φ28
色ブラック
材質(本体)アルミニウム
質量(g)111
耐熱温度(℃)-20~+50
連続点灯時間2時間30分(MAX)、145時間(Dimming)
防塵防水性能IP68
明るさ(Lm)600(MAX)、450-6(Dimming)
LED使用数(個)CREEパワーチップ1
照射距離(m)最大150
電球の種類LED
照射角度(°)20-60
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
操作のしやすさと優れたデザインを兼ね備えたヘッドランプです。2つの異なるLEDをヘッドランプの右側に配置するボタンで切り替えたり、両方を同時に使用したりできます。シリコンボタンの採用により、手袋や濡れた手でも簡単に操作できます。右のレンズには 60度のワイドフラッドライトがあり、左のレンズには 60度のストレートライトを備えた20度のスポットビームがあります。フラッドビームを使用すると、より広い範囲を照らすことができます。ストレートライトを使用すると、光がスポットビームに焦点を合わせることができ、最大 85メートル先まで見通すことができます。左右どちらのレンズにも3つの光レベルがあり、ニーズに合わせて光を微調整できます。付属のヘルメットマウントの使用で、ヘッドランプを安全にヘルメットに取付けることができます。ヘッドランプはすべて完全に密閉されているため、水深2メートルまで防水でき、激しい雨にも対応します。USB-Cと互換性があり、5Vアダプターやコンピューター、車の充電器を使用してどこでも充電ができます。ヘッドランプの形状により、小型の作業灯としても使用可能です。
用途バッテリーの充電を忘れた場合でも常にヘッドランプが機能するため、従業員間でヘッドランプを共有する専門的な用途に最適
仕様ヘッドバンド:シリコンライン付き
色ブラック
材質(本体)Hi-Techプラスチック
質量(g)136
スイッチ2シリコンスイッチ
寸法(cm)14×8.5
使用環境温度(℃)-20~+35
連続点灯時間5時間30分(MAX)、8時間(Medium)、18時間(Low)
アングル(°)ヘッド:0~50
適合サイズ(cm)ヘッドバンド:50~70
明るさ(Lm)750(MAX)、250(Medium)、75(Low)
LED使用数(個)CREEパワーチップ2
防水性IP68
照射距離(m)最大100
電球の種類LED
照射角度(°)20/60
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。