オフィス家具/照明/清掃用品 :「部屋」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
理想の部屋干しは「真下からの風」。洗濯物の「真下」から風を当てられる低床設計。2WAY(縦置き、横置き)で様々な部屋干しに対応。リビング扇としても活躍します。
消費電力(W)34/35
定格AC100V(50/60Hz)
本体質量(kg)約2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W502×D140×H140
電源コード(m)約1.5
首振角度(°)68
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1台2役のサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品で。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)。オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)。部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品取扱説明書、保証書、薄型リモコン
質量(kg)2.5
色ブラック
電源(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)36/32
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×270×655
電源コード(m)約1.8
適合床面積44畳
風量調整3段階
タイマーオン/オフ 0.5~8時間
入数1台
1個
¥8,990
税込¥9,889
6日以内出荷
専用抗菌カードリッジで安心して使用できます。水槽内の雑菌繁殖を防ぎ浄化する作用があり、お部屋を衛生的に保ちます。
交換目安約6ヶ月が目安(使用水量約500リットル)
対応機種AHD-010、AHD-012、AHD-013、AHD-014、AHD-015、AHD-016、AHD-017、AHD-018、AHD-019、AHD-021、AHD-022、ASZ-015、AKS-017、AZWD-8108、FSWD-8108、FSWD-9109、FSWD-1200、FSWD-2201
1パック(3個)
¥3,290
税込¥3,619
当日出荷
1台2役のサーキュレーションファン。強く直進性の高い風を送るサーキュレーターの特徴と3D首振りで広範囲に送風できる扇風機の特徴を兼ね備えた1台2役の商品で。お部屋の換気とエアコンの冷暖気を効率よく循環させることができます。水洗い可能、お掃除分解設計モデル。上下左右自動の3D首振り機能。3種類の送風モードを搭載。(リズム/おやすみ/熱中症対策自動運転)。オン/オフタイマー機能搭載。切り忘れ防止機能(10時間自動オフ)。部屋から部屋への持ち運びも楽々、ハンドル付き。少し離れた場所からでも操作が可能で便利なリモコン付属。
付属品薄型リモコン
消費電力(W)32/36
電圧(V)(50/60Hz)100
本体質量(kg)約2.6
電源コード(m)約1.8
首振角度(°)【左右】約60度自動、360度自動
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W255×D270×H655
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
貴方の加湿器のタンクは大丈夫???放っておくと加湿器肺炎の可能性も・・・タンク内はいつも清潔に!!!加湿器の水タンクの中に水と一緒に入れるだけで水タンクや水槽に除菌・抗菌・消臭効果があり雑菌の繁殖が抑えられ嫌な臭いや水のぬめり等も軽減されます。さらにお部屋の壁やカーテンも抗菌・防臭!アロマの香りがプラスされ、お部屋を快適な空間にします。
成分白金、香料、精製水、他
容量(mL)320
質量(g)225
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×143
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
スタンドとクリップから選べる2WAYファン。コンパクトでも羽根は小さすぎず、ちょうどいい大きさ。子供部屋で使用したり、自分専用の扇風機にしたり、さまざまなスポットで活躍します。上本体が360°回転するので、自由に首振り角度を調節できます。
質量(kg)約1.4
色ホワイト
電源(V)AC100・50/60Hz
消費電力(W)28/25
羽根枚数3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210x260x335
電源コード(m)約1.4
風量調整上下角度調整、左右首振、風量調節
入数1台
羽根寸法(cm)約16
1個
¥3,990
税込¥4,389
6日以内出荷
太陽光で充電できるから防災用としても活躍するソーラーパワーファン。充電式なのでコンセントのないお部屋や、キャンプやバーベキューなどアウトドアでも使用可能。USB充電だけでなく太陽光充電もできるので、防災用としても活躍します。強化バンパーで耐衝撃性が向上。停電時や野外でも常夜灯として使えるLEDライトを搭載。ネジ要らずでガードが外せる「かんたん脱着式ガード」でお手入れしやすい。
付属品ACアダプター、USBケーブル
本体質量(kg)約1.8
定格出力USB-A:DC5V 1A
連続使用時間(時間)送風のみ:約6、LEDライトのみ:約18
充電時間【USB充電】約7時間【太陽光充電】約14時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W270×D95×H315
内蔵電池リチウムイオンポリマー充電池 DC3.7V 10,000mAh
防滴構造IPX4(防沫形)相当
定格入力USB-C:DC5V 2A
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
充電式で使用する場所を選ばないフォールディングサーキュレーター。コンセントのないお部屋やキャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。
消費電力(W)11
ケーブル長(m)約1
本体質量(kg)約1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W165×D180×H230(ヘッド部分を収納した状態)
首振角度(°)【左右】65(自動)【上下】180(手動)
連続使用時間(時間)約3.5~10.5
バッテリー【リチウムイオン】9000mAh
充電時間(時間)約5.5
1台
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
大好評SHIZUKUシリーズにプレミアムな新色が登場!!
定番カラーのホワイトと高級感のあるルビー更には新色のオニキスグレーはスタイリッシュモダンな色なのでお部屋を特別な空間に演出します。見た目はかわいいフォルムなのに大容量の水タンクで加湿力もばっちりです。
抗菌・アロマ・LEDライト・オフタイマーがついた蒸気が熱くない超音波式加湿器
操作部はタッチパネル式ですっきりしたデザイン
セット内容本体、取扱説明書、保証書、抗菌カートリッジ、お手入れブラシ、アロマパッド
材質本体:ABS、水タンク:半透明AS
質量(g)1350
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約3.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×220×330
電源コード(m)約1.2
機能アロマ○(アロマオイル別売)、無段階加湿調整(ダイヤル式)、LEDオン/オフ切替、ミスト吹出口方向切替(360度回転)、自動OFF機能
最大消費電力(W)22
適合床面積木造:4~6、洋室:6~8
保証期間1年
連続加湿時間(時間)最大10
加湿方式超音波式
加湿量(mL/h)最大:約300
切タイマー2/4/6時間
充電式で使用する場所を選ばない
フォールディングサーキュレーター
家のウチと外をつなぐプロダクト「SOTOMO」シリーズから
充電式フォールディングサーキュレーター誕生。
コンセントのないお部屋や
キャンプやバーベキューなどアウトドアでも活躍します。
ヘッド部分を回転させると本体に収まりコンパクトになります。
収納スペースの確保に困らず、また持ち運びも楽々。
シンプルデザイン&省スペースなので使える場所を選びません。
ヘッド回転収納機能
シンプルスイッチ
風量調整2段階
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×180×230
質量(kg)約1.1
消費電力(W)11
ケーブル長(m)USB:約1.0
材質ABS樹脂
付属品USBケーブル(USB-C/A)
左右首振自動:約65
上下首振手動:約180度
充電時間(時間)約3
連続使用時間(時間)約1.5~4.5(使用環境により若干異なる場合があります)
1台
¥6,090
税込¥6,699
5日以内出荷
貴方の加湿器のタンクは大丈夫???放っておくと加湿器肺炎の可能性も・・・タンク内はいつも清潔に!!!加湿器の水タンクの中に水と一緒に入れるだけで水タンクや水槽に除菌・抗菌・消臭効果があり雑菌の繁殖が抑えられ嫌な臭いや水のぬめり等も軽減されます。さらにお部屋の壁やカーテンも抗菌・防臭!
容量(mL)320
質量(g)360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×175
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
台座部分に搭載したソーラーパネルで自ら発電し運転するリビングファンです。ソーラーパネル部には10,000mAのリチウムイオン充電池が内蔵されておりコードレス運転が可能。置く場所を選ばないのでコンセントが無い場所でも使えます。ソーラーパネルは取り外す事ができるので単体で使用できます。USB-C出力端子から扇風機本体以外にもスマホやポータブル家電など様々な外部の媒体に給電できます。本体にはUSB-Cからも充電できるので蓄電が無い場合も安心です。無駄を省いたスタイリッシュなデザインでお部屋のインテリアにも馴染みます。
付属品薄型リモコン、リモコンホルダー、ACアダプター、USBケーブル(USB-C/A)
消費電力(W)16
本体質量(kg)3.5
首振角度(°)【左右】約100度自動【上下】約32度手動
定格出力USB-C:DC5V 2A
連続使用時間(時間)約5(風量8+首振り運転した場合)
充電時間【USB充電】約6.5時間【太陽光充電】約20時間(日射時間、周囲温度、季節によって大きく変化します)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W345×D310×H880
内蔵電池リチウムイオン充電池 DC3.7V 10,000mAh
定格入力USB-C:DC5V 3A
1台
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。