1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リモコン操作で間接照明やパーティライトになる、組み立て式、高さ1.5mのフロアライトです。USB電源(5V/1A)で利用できるので設置場所にも困りません。専用リモコンで色の切り替え、点灯、点滅、流れる動作など、多彩な機能をお楽しみいただけます。ライトユニットは、スリムなデザインで、お部屋の角に設置することで、壁の反射を利用して部屋全体をライトアップすることができます。リビングや寝室など、どこに設置してもお部屋と調和できるスタイリッシュなデザインが魅力です。・高さ1.5mの光のタワーライト。フロアライトは高さ1.5mあり、その大きなサイズに驚くと思います。直径 約13cmの円柱台座に、約3.5cm×140cmのスリムなライトユニットを設置。USB電源に接続して、付属のリモコンで操作することができます。・多彩なライティングモード。本製品のライトユニットは、付属のリモコンで、様々な点灯モードに切り替えてお楽しみいただけます。単色、RGB、サウンドライティングモードなど、操作することができます。・付属リモコンで簡単操作。フロアライトの台座からUSBケーブルとリモコンの受信ユニットがでています。付属のリモコンと受信ユニットが向き合うようにしてご利用ください。・多彩な発光モードを切り替え。フロアライトは、リモコンでほぼ全ての操作を行うことができます。LEDライトの点灯/消灯、明るさ調節、単色点灯(白、電球色、カラー7色)、RGBレインボー、サウンドライティングモード、フェード、オフタイマー機能など搭載。
用途リビングやお部屋だけではなく、店舗やレストランなど幅広いシーンでの簡単な電飾 セット内容LED本体、台座、蓋、USBケーブル、リモコン、取扱説明書 質量(g)580 電源USB 5V/1A以上 ケーブル長(m)1.35 LED色RGB 16色 保証期間3カ月 寸法(縦×横×奥行)(mm)(組み立て後サイズ)1500×130×130 / (点灯部分)1400×35×35 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷