SLOWERのミニ扇風機。本製品にはファン本体、バッテリーボックス、マイクロUSBケーブル(黒1m)が含まれています。付属のバッテリーボックスは本体のハンドルと連結し固定することができます。付属のバッテリーボックスは、単三電池3本(別売り)や単三充電池3本(別売り)を入れて、ファン本体とマイクロUSB(付属)で接続。ON/OFFは背面のボタンを長押し(約2秒)で切替。カバンの中で誤って電源が入るのを防ぎます。同ボタンで3段階の風量調整が可能です。。【Handy Fan】付属のマイクロUSBと接続するバッテリーをバッグやポケットに入れれば、ファン本体はとても軽量になります。(本体のみ120g)。【LIGHT WEIGHT】。とても軽量でコンパクトなマグカップのようなデザイン。【EMERGENCY BATTERY】。付属のバッテリーボックスに電池を入れて接続できるため、電池切れの際は電池だけ購入してお使いいただけます。【HIGH POWER/LONG RUN】。お手持ちのモバイルバッテリーとの接続で、最強風でも長時間ご使用いただけます。【Desk Fan】。付属のバッテリーボックスを台座にして、デスクファンとしてもご使用いただけます。バッテリーボックスは付けたままでもハンディファンになります。(電源は背面のジャックでUSBに接続してください。)
セット内容FAN本体+バッテリーボックス+マイクロUSBケーブル(黒1m)※本製品にバッテリーは含まれておりません。
寸法(mm)バッテリーボックス:55×28(H)×70、連結時:97×154(H)×70
質量(g)FAN本体:120バッテリーボックス:48(+単3電池3本:約69)
消費電力(W)0.45(3.6V 弱風)~2.50(5.0V 強風)
本体寸法(mm)FAN:直径97×奥行71+ハンドル部:32
風量弱・中・強の3段階
連続運転時間(h)【目安】アルカリ単3電池(容量:2000mAhの場合):弱 16.0、中:8.0、強:4.0充電式単3電池(容量1900mAhの場合):弱 15.2、中 7.6、強 3.8モバイルバッテリー(容量10000mAhの場合):弱 80.0、中 40.0、強 20.0
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。