オフィス家具/照明/清掃用品 :「消臭スプレー」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
飲食店、ホテル客室、医療施設など臭いと雑菌が気になる場所の消臭に。無香料。安定化二酸化塩素のミストが、臭い成分を分解し、消臭と除菌の効果を発揮します。エアゾールなので気化が早く乾燥した後は成分が残りません。悪臭の原因となる物質(アンモニア(肉の腐敗臭、トイレ臭)、トリメチルアミン(魚の腐敗臭)、メチルメルカプタン(野菜の腐敗臭)、ホルムアルデヒド(室内有害物質)など)に対して、強い消臭効果を確認しています。
材質安定化二酸化塩素水、水、ジメチルエーテル
内容量(mL)420
危険物の類別非危険物
1箱(12本)
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
生ごみ臭・腐敗臭を瞬間消臭
天然果実アセロラから抽出した 消臭成分です。
仕様無香料
内容量(mL)230ml
危険物の類別非危険物
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
靴の中のイヤなニオイを中和し、ニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。
内容量(mL)180
香り無香
アズワン品番65-2251-87
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
靴の中のイヤなニオイを中和し、ニオイの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。パウダースプレータイプなので靴の中のさらさら感を持続させ快適に保ちます。
内容量(mL)480
アズワン品番64-7953-11
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1本
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
使用方法/ワンプッシュで噴射レバーが固定され、連続噴射が可能です。ミスト状に全量塗布できます。注意/全量噴射の使い切りタイプです。効果は1~2年持続します。自動車であれば2分ほどで施工完了します。植物や飲食物は別の場所に移動させてご使用下さい。パソコンなどの精密機械類への使用は基本的に問題ないですが、念の為ビニールやタオルをかぶせてご使用下さい。酸化タングステンの持つ光触媒が、紫外線~可視光の照射により抗菌・消臭効果を発揮します。
用途自動車、会議室などの室内全体の抗菌・消臭に
内容量(mL)86
保管温度範囲(℃)-5~40
アズワン品番65-2243-44
1本(86mL)
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
強力消臭・しっかり抗菌・ニオイ予防。微生物学の観点から消臭・抗菌に着目。ありとあらゆる匂いを簡単に撃退・除去できます。無臭設計。対象物を傷めません。生活臭に効く。菌の繁殖を長期間防ぐ。生ごみ、トイレ臭とありとあらゆる匂いに。・水虫や足の匂いで困っている人。安心・安全・環境に配慮。万が一、口にしても大丈夫な安心設計。
用途布や空間の消臭除菌に
成分水・プロピレングリコール・酸化亜鉛
内容量(mL)200
1本(1本)
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5
長さ(m)オゾンホース:2.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W
ホース長さ(m)吸引:1.5
使用時間(分)約180
騒音値(dB)60
吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0
時間ヒートアップ:約30秒
モーター出力(W)60
吐出水量(L/h)最大:270、常用:180
スチーム温度(℃)噴射:100~110
周囲温度(℃)-10~60
サイズ(mm)306×362×271
浄化量空気浄化:51~150(m2/h)
殺菌効率(%)99.9
オゾン発生量(mg/h)300
圧力(MPa)スチーム:0.4
加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。