オフィス家具/照明/清掃用品 :「卓上スリムファン」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマタワーファン メカ式
シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)。就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。
質量(kg)約3.0 ホワイト 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)25/29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず) 風量調整弱、中、強 タイマー連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分 首振り左右首振り、固定
1台
5,490 税込6,039
欠品中

コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
機能風量調節・静音モード 質量(g)2800 寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560 消費電力(W)(50/60Hz)36/37 電源電圧(V)AC100 風量調整3段階 音量(dB)35以下 上下角度調整
1台
7,290 税込8,019
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 適合床面積8畳 機能上下角度調節・風量調節 質量(g)1100 電源(V)AC100 ハネ径(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×182×256 消費電力(W)(50/60Hz)28/27 首振角度(°)上下(手動):360 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
1台
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風速・風量ともにパワーアップ 既存品に比べ、より風が強く遠くへ飛ぶようになりました。 寝ている間も音を気にせず運転できます。ダイニングやキッチンでも全身に風を送れて快適です。
機能風量3段階、リズム風有、おやすみ風有、リモコン無、左右首振り タイマーなし 質量(g)3100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×800 消費電力(W)(50/60Hz)38/40 風量調整3段階 アズワン品番64-8929-12 左右首振 リズム風
1台
8,790 税込9,669
3日以内出荷

《20畳》《静音》《左右自動首振り》《ボタン操作》 広い室内でも安心!直径23cmの大型ファンのパワフルなサーキュレーターです。 静音モード搭載なので音が気にならず、オフィス等でのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。 機能左右首振り、風量3段階調節、静音モード ハネ径(cm)23 寸法(mm)354×232×400 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)28/29 適合床面積20畳 風量調整3段階 関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB) 左右首振
1台
7,280 税込8,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省スペースで広範囲にパワフル送風ができるタワーファンです。
木目調 質量(g)3000 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×765 消費電力(W)(50/60Hz)強27/中25/弱23、強30/中/27/弱24 電源電圧(V)AC100 タイマー時間0.5,1,2,4 風量調整3段階 運転モードリズム、おやすみ、連続 アズワン品番64-8929-13 首振り左右 リモコンあり 左右首振 切タイマー リズム風
1台
10,900 税込11,990
4日以内出荷