オフィス家具/照明/清掃用品 :「micro USB」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 耐落下・衝撃性能
付属品本体、バッテリー、USBケーブル 質量(g)232.4(バッテリー含む) 電圧(V)4 連続使用時間2.5h/8h(高/低) 充電時間(分)約125 使用場所屋内、屋外 明るさ(Lm)400/250(高/低) 防水保護等級IP50 USBタイプtype-c 電球の種類LED
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力。マグネットで設置できるため、作業中に両手が空き収納も簡単。リバーシブル/取り外し可能クリップにより、適切に設置可能。遠くも近くも最適に照らせるブルズアイ型のビームパターン。IP67:防塵・防水。4mの耐落下衝撃性。耐薬品性
付属品本体、USBケーブル 質量(kg)0.1 平均演色評価数70 連続使用時間3.5/16/40時間 保護等級IP67 バッテリー内臓式 色温度5000K 充電方式USB Micro-B 明るさ(Lm)高500/中100/低10
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

500ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力。満充電で最大12時間の連続点灯時間 。頑丈なアルミニウム製フレームと内蔵マグネット 。ポケットに入れて持ち運べる設計。分割式フレームによる取り付け機能も備えるため、非金属の場所にも設置できる 。縦にも横にも自由に動かせるヘッド 。IP54の防塵・防水。2mの耐衝撃
付属品本体、USBケーブル 質量(kg)0.28 平均演色評価数80 連続使用時間4/8/12時間 バッテリー内臓式 色温度4000K 充電方式USB Micro-B 明るさ(Lm)高500/中250/低100 照射角度(°)360 (垂直・水平両方とも)
1個
12,980 税込14,278
欠品中

450ルーメンのTRUEVIEW高輝度出力。複数のモードで出力と連続使用時間を調節。設置に適したマグネット機能付きライトヘッドが取り外し可能で、ワークライトとして使用可能。IP54:防塵・防水。2mの耐落下衝撃性
付属品本体、USBケーブル、ヘルメット着用クリップ 質量(kg)0.12 平均演色評価数70 連続使用時間拡散モード:4/14時間、スポットモード:4/8時間、ハイブリッドモード:2.5時間 保護等級IP54 バッテリー内臓式 色温度4000K 充電方式USB Micro-B 明るさ(Lm)拡散モード:250/50、スポットモード:250/100、ハイブリッドモード:450 照射範囲5段階調整
1個
10,980 税込12,078
欠品中