1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
42670086 小型自動床洗浄機 E-TOLERE(イートレール) スタンド付 本体のみ WEGO 動画あり
確かな性能とスタイリッシュなデザイン。コードレスなのでストレスフリー!。スムーズな動きと洗練された斬新なデザイン。スリム&コンパクトボディ。パワフル床洗浄。ヘッド360°回転:重機下の洗浄や前後の動きに対応。タンクワンタッチ式着脱簡単。ボディ コードレス自由自在:リチウムイオンバッテリーを採用。高性能で滑らかな動き。清掃メニュー(ブラシ&線材&バキューム)が選択できる優れもの。デスク周りやテーブルのしたの洗浄など、前後の動きにも対応。女性スタッフでも簡単に操作が可能!。オフィスやホテル、レストランなど、様々な環境の床清掃にご利用いただけます。
仕様【ブラシ圧】8kg 幅(mm)(スキージ)450 電圧(V)36(8000mAh) 出力【充電アダプター】DC42V 4A 回転数(min-1[r.p.m])最大350 タンク容量(L)【洗剤タンク】2.5【汚水タンク】4 本体質量(kg)18.5(バッテリー含む) モーター【バキューム】150W(ブラシレス)【ブラシ】300W(ブラシレス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×380×1155 入力【充電アダプター】AC100-240V 50/60Hz 騒音値(dB)65-73 バッテリーリチウムイオン 清掃能力(m2/h)1200 ブラシ8インチ×2 充電時間(時間)【充電アダプター】約3 洗浄幅(mm)430 稼働時間(分)60~90
1台
479,800 税込527,780
3日以内出荷