オフィス家具/照明/清掃用品 :「10mm」の検索結果

関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
点灯方式ラピッドスタート形(点灯管を使用しないタイプ) 消費電力(W)40 光色3波長形昼光色 種別40W形 電圧(V)100 全光束(Lm)3200 色温度(K)約6500 本体長さ(mm)1198(直径32.5mm)、T10 平均寿命(時間)12000 演色指数(Ra)80以上 電球の種類蛍光灯
1セット(10本)
6,798 税込7,478
当日出荷

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書 スイッチタッチ式スイッチ 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 長さ(cm)31(セード)/54(アーム) 本体質量(g)約580 全光束(Lm)約350 平均演色評価数(Ra)82 光源チップ型LED使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6 照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ) 使用場所屋内 クランプ取付幅(mm)10~38以下 アームフレキシブル 調光率(%)100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OA-SML01-K モニターLEDライト ノートPC用 オーム電機 動画あり
厚さ10mmまでのモニターに対応。クリップ式で簡単設置。10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き。90°角度調節可能。USB給電(Type-A)。ウェブカメラが隠れない設計。コントローラー、収納ポーチ付
セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書 材質ABS 質量(g)約81 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)86(最大) 色温度(K)約3000/4400/6400 製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43 光色電球色/白色/昼光色 LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可) 定格入力5V /1A(USBより給電) 取扱説明書(1.2MB) 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
欠品中

口金10 形状T-10 クリア 定格18V-0.11A 全高(mm)28 直径(mm)10
1個
179 税込197
当日出荷

口金10 形状T-10 クリア 定格6.3V-0.15A 全高(mm)28 直径(mm)10
1個
179 税込197
当日出荷

ヘルメットにカチッとはさむだけ 360度ライト角度調整可能
取付可能寸法(mm)ライトの直径:約Φ10~35
1個
499 税込549
当日出荷

USB充電式でコードレスなので、コンセントがない場所でも使用できます 3段階調光 スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用USBケーブル約1.2m、保証書付取扱説明書 質量(g)約240(専用USBケーブルを除く) 全光束(Lm)約160強モード)、約80(中モード)、約30(弱モード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約77×23×130、クリップ:約65×76×123 アーム長さ(mm)約300 光源LED×16灯(交換不可) 使用電源出力 5V/1A 以上のUSBポート 照度(Lx)約260(強モード)、約130(中モード)、約50(弱モード) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約34.0 充電時間(時間)約5 内蔵電池リチウムイオン蓄電池3.7V/1800mAh(交換不可) 取付可能厚(mm)クリップ:10以上25以下 アームフレキシブル 取扱説明書(1.37MB) 点灯時間(時間)約5(強モード)、約10(中モード)、約50(弱モード)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約165 消費電力(W)約2.8 電源出力5V 1A 以上のUSBポート 全光束(Lm)約160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120 光源LED×12灯(交換不可) アーム寸法(mm)約300 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時) ケーブル長(cm)約80 アームフレキシブルアーム 電球の種類LED
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネ・長寿命のLED使用。光の向きが自由に変えられます。強力クリップで簡単に固定できます。LED一体型。中間スイッチ。照度は1500ルクス(直下30cm)。全光束は約520ルーメン
材質スチール 質量(g)約356 消費電力(W)約5.2 スイッチ中間 ON/OFF 定格電圧(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)約1.7 全光束(Lm)約520 光源白色LED(交換不可) 照度(Lx)約1500(直下30) クランプ取付幅(mm)はさみ幅:10~25
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

口金10 形状T-10 クリア 定格220V-5W 全高(mm)28 直径(mm)10
1個
259 税込285
当日出荷

口金10 形状T-10 クリア 定格110V-5W 全高(mm)28 直径(mm)10
1個
229 税込252
当日出荷

口金10 形状T-10 クリア 定格35V-0.11A 全高(mm)28 直径(mm)10
1個
179 税込197
当日出荷

省エネ・長寿命のLED使用。光の向きが自由に変えられます。強力クリップで簡単に固定できます。LED一体型。中間スイッチ。照度は1500ルクス(直下30cm)。全光束は約520ルーメン
材質スチール 質量(g)約356 消費電力(W)約5.2 スイッチ中間 ON/OFF 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)約520 電源コード(m)約1.7 光源白色LED交換不可 照度(Lx)約1500(直下30cm) 有効挟み幅(mm)クリップ:10~25 電球の種類LED
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷

クリップではさんでも、机などに置いても使える。 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム。 LED一体型。 USB電源(ACアダプター別売)。 照度は約1200ルクス(直下25cmで点灯時)。 全光束は約220ルーメン。 本体カラーはホワイト
仕様クリップ取付可能厚:10mm以上25mm以下 付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1.2m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約125 タイプ屋内用 消費電力(W)約5 電源出力5V1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.2 全光束(Lm)約220 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード…(約)24×15×152、アーム幅…(約)260、クリップ…(約)65×70×124 光源LED×9灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約1200(直下25cmで点灯時) アームフレキシブルアーム 取扱説明書(1.68MB) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷

口金S-9-1 形状T-10 クリア 定格6.3V-0.15A 全高(mm)28 直径(mm)10
1個
209 税込230
当日出荷

白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。 JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす。 平均演色性 Ra93で色彩が自然に近い。 明るさが調節できる(3段階調光)。【 仕 様 】
付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書 質量(kg)0.66(専用ACアダプター・専用クランプ含む) 消費電力(W)12(100%点灯時) 電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.35A MAX、出力…12V 直流 1A) 全光束(Lm)850(100%点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】48×12×364 平均演色評価数(Ra)Ra93 アーム長さ(mm)【上アーム】134【下アーム】314 光源LED×24灯使用(交換不可)/昼光色 照度(Lx)1900 (40cm直下/100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)70.8(100%点灯時) クランプ取付幅(mm)10~47 出力切替100%-50%-10%-OFF、スイッチ長押しで消灯
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

アウトドアを楽しくするランタン一体型高音質スピーカー。ムードを演出する3つのライトモード(フレームライトモード、オレンジライトモード、ホワイトライトモード)。卓上ライトにも、ハンギングライトにもなる2ウェイ。高音質10W出力スピーカー。ワイヤレス音楽再生(Bluetooth5.3)。低音強調パッシブラジエーター搭載。Φ52mmフルレンジスピーカー搭載。USB-C充電式。保護等級IP65の防塵防水形
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書 質量(g)約641 外形寸法(mm)幅130×高さ211×奥行130(ハンドル・突起物を除く) 電源DC5V 1A(USB-C給電) 最大出力(W)実用:10 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 4000mAh) 連続使用可能時間・ ランタン…フレームライトモード 約160時間、オレンジライトモード 約35時間、ホワイトライトモード 約14時間、・ スピーカー約8時間(50%音量) 動作温湿度範囲温度…0~40℃ 湿度…20~80%(結露なしにて) 防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水5級(防噴流形)…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない 再生周波数帯域(Hz)70~20k S/N比≧79dB 充電時間(時間)約5(残量ゼロからフル充電まで) 接続端子充電用…USB-Cポート スピーカー口径52mm(4Ω)フルレンジ×1、パッシブラジエーター×1 光束(Lm)全光束 オレンジライトモード時…18、ホワイトライトモード時…52 変調方式GFSK/周波数帯域:2.402~2.480GHz 通信距離(m)最大:見通し約10(Class2) 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP、AVRCP
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷

家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
消費電力(W)(最大)60 電源コード(m)1.5 色(本体)ダークブラウン 適合最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下 材質スチール、木 電源(V)AC100(50/60Hz) スイッチ中間スイッチ(ON/OFF) 本体質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×415 アームフレキシブル 調光の可否不可
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ソーラーパネル充電式!乾電池が不用です!キーホルダーでも懐中電灯の明るさ!散歩時、レジャー、防災にも!本体は、衝撃に強いラバー仕上げ!
質量(g)約14(カラビナ別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35×60×10 使用電源ソーラーパネル 充電時間約8時間(晴天時) 使用電球日亜製LED×3個(交換できません) 電池寿命連続使用時間約30分(満充電時)
1個
629 税込692
当日出荷

アバカ(麻)製セードから幻想的な光が広がり、オリエンタルな空間を演出します。電球は別売りです。
材質本体…スチール、セード…麻 寸法(mm)(約)最大径180×高さ195 質量(g)約360 消費電力(W)40 スイッチ中間スイッチ(ON/OFF) 電源AC 100V 50/60Hz 口金E17 電源コード(m)約1.6 使用電球白熱電球…40W以下、電球形蛍光灯…10W以下、LED電球、8W以下(全長88mm/最大径45mm以下、質量80g以下)※LED電球を使用する場合、広配光のタイプをおすすめします。
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
適合最大径45mm、長さ100mm以下、白熱:40W以下、電球形蛍光灯:10W以下、LED:8W以下、質量80g以下 材質スチール、木 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(最大)40 スイッチ中間スイッチ(ON/OFF) 本体質量(g)990 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×130×400 電源コード(m)1.5 色(本体)ダークブラウン アームフレキシブル 調光の可否不可
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

自動販売機などの表示灯、装飾用などに使用されています。
長さ(mm)27.7 形状T-10 クリア 定格24V-3W 直径(mm)10
1個
209 税込230
3日以内出荷

形状T-10 クリア 定格28V-0.08A 全高(mm)20 直径(mm)10
1個
209 税込230
3日以内出荷