オフィス家具/照明/清掃用品 :「三脚」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広電(KODEN)工場扇三脚型アルミ羽根25cm
エコ商品
ラウンドムーブ送風機構によるワイドな送風。ワンタッチ折畳み脚。コンパクトで持ち運び簡単。小型ながらパワフルな送風。シックなレトロブルー
仕様●消費電力・強(50Hz/60Hz)(W):36/39●電気料金・強(50Hz/60Hz・1時間あたり)(円):1.2/1.2 付属品取扱説明書(保証書)、ガード取付ネジ 材質羽根:アルミ、本体:金属 質量(kg)約2.4 羽根:シルバー、本体:レトロブルー 風量(m3/min)50Hz/60Hz27/22 定格電圧(V)単相交流100 安全装置温度ヒューズ(130℃) 電源コード(m)1.8 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1798/1632 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約59×51.5×74~93 風量(m/min)208/186(50/60Hz) 安全規格PSE RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)25
1台
5,980 税込6,578
5日以内出荷

広電(KODEN)工場扇三脚型樹脂羽根43.5cm
エコ商品
工具レスですばやく簡単に組み立て可能。メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様。※周波数50Hzの環境において。移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚。設置後の高さ約25cm調節可能。アースクリップ付き
仕様ワンタッチ折りたたみ三脚 その他電気料金(強運転時):約2.0円/約2.6円(50/60Hz)(1時間あたり) 材質羽根:PP(ポリプロピレン) 型式CFF435TPB 質量(kg)約4.5 消費電力(W)(50Hz)63 (60Hz)82 強運転時 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強運転時)約123/約127 定格電圧(V)単相交流 100 ハネ径(cm)約43.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×70×110-135 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)左右各約40(左右自動首振り) 風量調整3段階切換 高さ調節約25cm ファンスピンナー固定式 風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強運転時)約272/約279 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ三脚型 角度調節手動:上下4ステップ
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷