オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED燈」の検索結果
ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。
上向き首振り可能。
防雨型スイッチ。
消費電力(W)30
定格電圧(V)100
電線長さ(m)3(ポッキンプラグ付き)
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式
防水仕様防雨型
使用場所屋内・屋外
定格光束(Lm)2800
電球の種類LED
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
夜間工事や仮設工事はもちろん、建屋内外やイベントでも便利に使える省エネLED投光器。
バラストレス水銀灯300W以上の明るさ!!
消費電力(W)40
定格電圧(V)100
電線長さ(m)5(ポッキンプラグ付き)
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外
定格光束(Lm)5560
電球の種類LED
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
明るさ抜群、パイプに引っ掛けて作業効率UP。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯250Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。最大10台まで連結できる連結コンセント付です。
用途屋内工事、工事現場、ガレージ・DIY、災害時、アウトドア等に
質量(kg)4.2
消費電力(W)63
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×230×365
電線長さ(m)5
色温度(K)5000
照度(Lx)3200(1m)
使用環境温度(℃)-20~50
光源色昼白色
平均寿命(時間)【球】約50000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料チラシ(3.53MB)
ビーム角度(°)【1/10ビーム角】145
防水性IP65
グリーン購入法適合
定格光束(Lm)9000
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。