オフィス家具/照明/清掃用品 :「acアダプター 3v」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC24V、最大出力1AのスイッチングACアダプターです。 NLE-Nシリーズ、NLFシリーズ、NLUPシリーズ、NLT3シリーズに接続するには、先端の加工が必要です
入力電圧(V)AC100~240 出力電圧(V)DC24 ケーブル長(m)1.8 プラグ形状出力:DC25mm
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LEDライトです。 本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用。 LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です。 IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。 (H・M・L)の3段階調光機能により、明るさや電池消費の調整ができます。 充電アダプター(ND-PM242)は、携帯電話のmicroUSB充電器としても使用が可能です。 充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました。(付属の専用アダプターをした場合) 背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます。
用途屋内外での作業灯・工場設備機の点検灯・停電時の非常灯・レジャー照明(キャンプ・釣りなど) 電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 マグネット背面マグネット内蔵 付属品ハンドル(ND-P11)、AC/DCアダプター(ND-PM242)、ストラップ 材質(本体)ポリカーボネート 使用温度(℃)-10~40 保護等級IP65 色温度(K)5700 フラッシュ2秒間長押し 調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L) 点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
1セット
9,798 税込10,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)