オフィス家具/照明/清掃用品 :「空気清浄機 加湿器」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給水、排水が自動なので、毎日の給水・清掃作業はいりません。 ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です。 ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます。 のどや鼻の乾燥を防ぎます。 1ミクロン~2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします。 気になるニオイをしっかり消臭します。 浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します。
トラスコ品番208-3037 質量(kg)58 使用範囲138m2(目安) 消費電力(W)(50/60Hz)60~2600 本体寸法(mm)奥行390 本体寸法(mm)高さ1495 本体寸法(mm)幅520 加湿能力(L/H)89/24h 標準消費電力料金(円/h)17.55
1台
749,800 税込824,780
翌々日出荷